- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 台車 縦型のおすすめ人気ランキング
台車 縦型のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新113件の「台車 縦型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自販機 台車」、「重量物 運搬 階段」、「テーブル台車」などの商品も取り扱っております。
ノーパンクタイヤ使用。
手軽に荷物の運搬が可能。
種別
外輪タイプ
材質
スチール
幅(mm)
470
全長(mm)
1180
質量(kg)
9.6
奥行(mm)
435
積載荷重(kg)
100
使用車輪(Φmm)
200
すくい板幅(mm)
340
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
すくい板奥行き(mm)
225
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
必要に応じて取り外し可能なサイドハンドル付の台車です。
合板や長尺のパイプ・大きな荷物等の運搬に最適です。
台車天面にはすべり止め防止のマット付がついています。
ゴム製のキャスターを使用しているので、走行音が静かで快適です。
ボルト固定式のハンドルなので、ガタつきが少なく、抜け落ちの心配がありません。
用途通常荷物の運搬から長尺・異形荷物の運搬まで
質量(kg)
30
材質(車輪)
天然ゴム
車輪幅(mm)
32
ブレーキ有無
あり
積載荷重(kg)
200
キャスター
自在キャスター(ブレーキ付)×2、自在キャスター(ブレーキ無)×2、固定キャスター×2
床面高さ(mm)
195
荷台寸法(幅)(mm)
600
ハンドル高さ(mm)
825
キャスター径(Φmm)
125
ブレーキ種類
ストッパー
材質(ハンドル)
スチール(粉体塗装)
特性
静か
取扱説明書
(2.3MB)
荷台寸法(奥行)(mm)
1000
材質(荷台)
スチール(粉体塗装)+合成ゴム製マット
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
耐荷重180kgと実用性に優れたプロ仕様のアルミ製の二輪運搬車です。
用途運搬用途として。
種別
外輪タイプ
質量(kg)
7
高さ(mm)
1264.9
材質(本体)
アルミ
全幅(mm)
507.6
耐荷重(kg)
180
材質(キャスター)
TPR
荷台寸法(長さ)(mm)
355
荷台寸法(幅)(mm)
195
使用車輪(Φmm)
200
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
スマートに整理して快適に持ち運ぶ。
「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
車から現場までの運搬をラクに行えます。
大型タイヤで段差の乗り越えも容易。
コンパクト収納、固定ベルト付、ガタ付き防止ガイド(ケースのガタ付き軽減)
関連資料
(5.4MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。
トラスコ品番
452-6741
質量(kg)
7.8
高さ(mm)
1090
積載荷重(kg)
100
荷台寸法(mm)
355×265
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
532×480×1085
荷台寸法(幅)(m)
0.36
荷台寸法(長さ)(m)
0.23
全幅(m)
0.55
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
車輪径(Φmm)
100
高さ(mm)
880
ブレーキ有無
あり
耐荷重(kg)
60
キャスター
4輪(自在×2、固定×2)
荷台寸法(mm)
900×600
荷台寸法(幅)(mm)
900
ハンドル高さ(mm)
880
構成
(フレーム)グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型・アングルコネクタインナー型
ブレーキ種類
ストッパー
荷台寸法(奥行)(mm)
600
ハンドルタイプ
サイドハンドル式
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
1個
¥36,515
税込¥40,167
13日以内出荷
縦型で収納が楽。テーブル用台車。
材質(車輪)
エラストマー
ブレーキ有無
あり
ブレーキ種類
ストッパー
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
超強力タイプなので均等荷重125Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に
付属品
専用コード
幅(mm)
485
全長(mm)
1067
質量(kg)
6.8
材質(本体)
(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂]
奥行(mm)
363
耐荷重(kg)
125
荷台寸法(mm)
363×485
タイヤサイズ
177mm
特性
軽量
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
角度のついた樹脂グリップ付ですので、握りやすく、取り回ししやすくなっています。
荷台・ハンドルが折りたたみ収納でき、コンパクトに収納出来ます。
またエアタイヤを使用しているので路面状況の良くない環境にも対応。
運搬作業を楽々こなせます。
用途運搬用途として
種別
外輪タイプ
材質
スチール
質量(kg)
11
高さ(mm)
570×490×1100
積載荷重(kg)
100
使用車輪(Φmm)
約230
すくい板幅(mm)
310
折りたたみ寸法(mm)
485×340×740
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.5MB)
すくい板奥行き(mm)
290
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
色
グリーン
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
あり
ブレーキ種類
ストッパー
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
長尺物搬送、グリーン購入対応商品
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
強力タイプなので均等荷重100Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に
付属品
専用コード
幅(mm)
484
全長(mm)
1085
質量(kg)
5
材質(本体)
(本体)アルミ・(車輪)ゴム[TPR樹脂]
奥行(mm)
350
耐荷重(kg)
100
表面処理
アルマイト
荷台寸法(mm)
350×484
収納時寸法(mm)
484×70×820
タイヤサイズ
175mm
特性
軽量
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
材質(車輪)
ゴム
タイプ
サイド付
材質(キャスター)
ゴム
キャスター種類
固定車2個,自在車2個
材質(荷台)
スチール
ハンドルタイプ
サイドハンドル式
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
積載物の形状に合わせて3種類の運搬方法を選べる台車です。
パイプ径:Φ25
タイヤ径:Φ210、Φ100ノーパンクタイヤ
用途重量物の運搬、搬入・搬出に最適です。
トラスコ品番
542-6073
材質
鋼
幅(mm)
550
全長(mm)
1560
質量(kg)
26.7
色
濃緑
耐荷重(kg)
200
荷台寸法(幅)(mm)
550
塗装
粉体焼付塗装
荷台寸法(奥行)(mm)
300
1台
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
特殊構造で小回りが効き、狭い通路も簡単に通れます。
仕様
2段階調整、Φ100mm自在キャスター、Φ150mm固定キャスター各2個
TGK品番
501-3691
トラスコ品番
501-3691
全長(mm)
1045
質量(kg)
15
均等荷重(kg)
150
すくい板幅(mm)
390×280
1台
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
タイヤはソフトノンパンクタイヤで空気入れは不要です。
広くて安定した荷台で、先端がテーパー形状になっているので作業性が向上します。
アルミ製で軽量、支柱は背面補強でガッチリしています。
仕様
スチール製ホイール、Φ215mmソフトノンパンクタイヤ
材質
アルミニウム合金
全長(mm)
1130
奥行(mm)
475
均等荷重(kg)
100
すくい板幅(mm)
265×350