台車 2wayのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
111件の「台車 2way」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PC 台車」、「ハンドトローリー」、「台車」などの商品も取り扱っております。
折りたたみ式2Way台車 STANLEY(Stanley Black & Decker)ランキング1位
ハンドトラックからカートに変形する2in1の商品です
付属品保証書、取扱説明書質量(kg)約7.6耐荷重(kg)ハンドラック時:70/プラットフォームトラック時:137荷台寸法(mm)388×280荷台寸法(幅)(mm)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンドトラック時:440×400× 1100~1350/プラットフォームトラック時:440×640×680~900収納時寸法(mm)365×640×120荷台寸法(奥行)(mm)388
1台
12,880税込14,168
翌々日出荷

2Way トランスフォーム台車 折りたたみ式 YAMAZEN(山善)ランキング2位
場所と状況に合わせてカタチを変えられる。2way仕様のトランスフォームカート。台車&ハンドキャリー。台車時には荷台ストッパーがついいているため、緩やかな傾斜がある道でも荷物の落下などを防げる。タイヤも収納可能でフラットに。約7.6kgなので女性でも持ち運び簡単。直径13cmの大型車輪搭載で移動もラクラク。持ちやすいハンドルで取り回しも簡単。
用途台車、キャリー、カートとして。折りたたみ キャスター付き ハンドキャリー ワゴン スムーズ 移動 大きい 安定感 軽量 コンパクト 省スペース 収納 スムーズ 重い荷物 灯油 ゴミだし ゴミ出し ゴミ捨て 運搬 釣り 引っ越し 旅行 運動会 ビールケース バーべーキュー BBQ質量(kg)7.6耐荷重(kg)台車時:100、ハンドキャリー時:70本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)4輪走行時:450×778×920、ハンドキャリー時:450×416×1100、折りたたみ時:389×118×643
1台
14,980税込16,478
当日出荷

”2WAY樹脂製運搬車スカウト”(折りたたみタイプ) TRUSCOランキング3位
2輪車にもなる折りたたみ4輪台車です。保管時はキャスターも収納されるのでコンパクトになります。ハンドル長さは二段階(1340・1100mm)で調整できます。
用途荷物の運搬。トラスコ品番257-2863材質荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール長さ(mm)450全長(mm)385質量(kg)7.5車輪径(Φmm)前輪130、後輪85タイプ折りたたみハンドル奥行(mm)630キャスター(mm)前輪85Φ・後輪130Φ均等荷重(kg)2輪時60、4輪時120テーブル寸法(mm)550×380(350)荷台寸法(mm)550×380(350)ハンドル高さ(mm)1340(1100)キャスター径(Φmm)前輪130、後輪85すくい板幅(mm)230折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×385特性2輪・4輪可変式、コンパクト材質(荷台)ポリプロピレン(PP)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ固定後輪タイプ自在
1台
16,980税込18,678
当日出荷

フラットカート ツーバイフォー 花岡車輌ランキング4位
2輪にも4輪にもトランスフォームする次世代カート 大きな車輪のためアウトドアやキャンプといった悪路でも相性が良く最適です。 4輪時は大型運搬も可能で、2輪時では狭い場所での運搬も可能です。 収納も13cmの隙間に収納可能です。
質量(kg)7.4車輪径(Φmm)127/86.5床面高さ(mm)4輪時:200荷台寸法(mm)2輪時:250×385、4輪時:630×385最大積載荷重(kg)2輪時:70、4輪時:120ハンドル高さ(mm)2輪時:1100、1220、1340(3段階);4輪時:670、790、910(3段階)特性2輪・4輪可変式ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
1個
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

台車 サンワダイレクトランキング5位
サンワダイレクト台車
4輪走行時は台車として使用でき、2輪走行時はハンドキャリーとして使用可能な2WAYの台車です。 持ち運びも可能な状態まで折りたたむことできます。 キャスターも大型で静音タイプを使用しており、動きもスムーズです。 取っ手部分もウレタンがついており、握りやすい構造になっております。
幅(mm)458ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)4輪時:約458×777×684~902、2輪時:458×416×1100~1340質量(kg)7.4材質棚板/PP、キャスター/スチール・PP総耐荷重(kg)最大137(4輪時/137、2輪時/68)保証期間初期不良のみ
1台
16,980税込18,678
4日以内出荷

STANLEY(Stanley Black & Decker)段差対応式ハンドトラック
約10~15cmの段差に対応しております
付属品保証書、取扱説明書、フック付きゴムバンド質量(kg)約3.5耐荷重(kg)段差時:30/平面時:60荷台寸法(mm)390×270荷台寸法(幅)(mm)390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×410×1020収納時寸法(mm)400×90×750荷台寸法(奥行)(mm)270
1台
6,898税込7,588
3日以内出荷

スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ! 車から現場までの運搬をラクに行えます。 大型タイヤで段差の乗り越えも容易。 コンパクト収納、固定ベルト付、ガタ付き防止ガイド(ケースのガタ付き軽減)
関連資料(5.4MB)
1個
21,980税込24,178
当日出荷

折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 超強力タイプなので均等荷重125Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に付属品専用コード幅(mm)502全長(mm)1068質量(kg)6.5材質(本体)(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂]奥行(mm)363耐荷重(kg)125荷台寸法(mm)363×485タイヤサイズ175mm特性軽量関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
11,980税込13,178
当日出荷

折りたたみ時に車輪もたためる台車!!。軽くて持ち運びに最適!!。車の荷台に積んでもスペース取らなく、転がらない。台車の置き場所に困っている方におすすめ!。マンションのゴミ捨てや運搬におすすめ!。車輪が大きいのでアウトドア・キャンプ・BBQ・釣りにもおすすめ。
材質アルミ・スチール車輪径(Φmm)101材質(車輪)ゴム(グレータイヤ)ブレーキ有無ありキャスター4輪(前輪自在×2、後輪固定×2)床面高さ(mm)93荷台寸法(高さ)(mm)180荷台寸法(幅)(mm)406最大積載荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台車時:406×675×925、折りたたみ時:406×675×93ハンドル高さ(mm)727・826・925(三段階調節可能)ストッパーブレーキ種類ストッパー折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×675×93使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)406×675×925特性コンパクト、軽量荷台寸法(奥行)(mm)675材質(荷台)プラスチック(PP)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
1台
11,980税込13,178
当日出荷

サビに強く、軽量なアルミフレームの伸縮台車です。荷物に合わせて台座が伸縮します。また取手の高さも2段階調節できます。
車輪径(Φmm)100材質(車輪)TPE車輪幅(mm)27ブレーキ有無ありキャスター固定車輪×2個、自在車輪(ストッパー付)×2個ハンドル高さ(mm)710(~950)ブレーキ種類ストッパー折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×500×235材質(ハンドル)スチール(クロームメッキ)特性軽量関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)アルミスタッキング可否不可連結可否不可
1台
8,598税込9,458
当日出荷

折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。 またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 均等荷重60Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。 取付用コンテナはモノタロウ 兼用コンテナ 台車用をご使用ください。
用途荷物の運搬に付属品専用コード幅(mm)400質量(kg)3.06車輪径(Φmm)127高さ(mm)1000材質(本体)(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂]奥行(mm)400耐荷重(kg)60荷台寸法(mm)388×280特性軽量取扱説明書(0.4MB)
1台
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

台車の収納場所で困っている方必見。キャスターまで折りたたみ可能なので狭いスペースでも収納できて大変便利な台車です。しかも軽量で簡単に取り扱いもできます。またハンドル部分は3段階の切り替え式(高さ:727mm/826mm/925mm)で高さ調節が可能です。
車輪径(Φmm)101材質(車輪)TPRタイプ折りたたみ式車輪幅(mm)32.6ブレーキ有無なしキャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個ハンドル高さ(mm)723、823、923(三段階調整可能)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×675×80折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)67.5×41×8特性軽量関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.8MB)材質(荷台)ポリプロピレンスタッキング可否不可連結可否不可
1台
8,598税込9,458
当日出荷

高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 天板をフルに使えるハンドルレイアウトで積載面を有効に活用できます。 先端向かって前上がりの天板構造により積載時の安定性が向上します。 折り畳み時、使用時にしっかりとロックするハンドル構造により安全性の向上と収納時のコンパクトさを両立。 天板に設けている持ち手部分も手にやさしい形状です。 ボルトレス構造でキャスター交換がカンタンです。 『MonotaROのTrolley』と『モノが載る』という意味を『モノリー Monolley』というネーミングで表現しました。 安心の日本製。 特許・意匠・商標出願中
用途運送業、工場内の作業。 物流倉庫内での運搬作業。車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムキャスター前輪:自在キャスター×2、後輪:固定キャスター×2ハンドル折りたたみ式ハンドル高さ(mm)864材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)折りたたみ時高さ(mm)255関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.0MB)材質(荷台)PPスタッキング可否不可連結可否不可
1台
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ユーザ様の要望に応え、車輪を荷台の後ろに設置することにより、従来品と比較し荷台を広く使用出来るようになりました。三輪のタイプなので、段差・階段を超えることができます。(※蹴込み(けこみ)板がないオープン階段では使用になれない場合があります。) 常にタイヤが4点接するので安定しており、カーブ、斜面、凸凹道などの道にも対応。 ハンドルの高さは3段階調整。 折りたたんだ状態から、架台を足で踏むだけで、タイヤが連動して左右に開きます。 アルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 均等荷重50Kgまで積載可能(※階段昇降時は20kg)で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に付属品専用コード質量(kg)3.4材質(本体)(本体)アルミ、(キャスター)TPR+PP耐荷重(kg)50荷台寸法(mm)385×280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時/470×465×1000収納時寸法(mm)385×100×640関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.4MB)
1台
5,098税込5,608
当日出荷

バスケットの取り付けが可能な階段・道路の段差もラクラク登れる6輪仕様のハンドキャリー。丈夫で軽量なアルミフレーム採用。
用途折りたたみ式ハンドキャリー、キャリーカート、キャリンググッズ、ホームキャリー、台車、キャンプ用品、アウトドアグッズとして。材質(本体)本体:金属(アルミニウム)、ハンドル:ポリプロピレン質量(g)3380耐荷重(kg)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)414×414×1004段差対応高さ(cm)~10収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×67×632
1台ほか
5,998税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 強力タイプなので均等荷重100Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に付属品専用コード幅(mm)484全長(mm)1085質量(kg)5材質(本体)(本体)アルミ・(車輪)ゴム[TPR樹脂]奥行(mm)350耐荷重(kg)100表面処理アルマイト荷台寸法(mm)350×484収納時寸法(mm)484×70×820タイヤサイズ175mm特性軽量関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
8,998税込9,898
当日出荷

折りたたむ事ができるので収納や本体の運搬に便利です。
付属品荷物固定用ゴム材質荷台:アルミダイカスト、車輪:ゴム材質(本体)アルミ
1台
9,398税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エスコ品番EA520CA-1幅(mm)350質量(kg)14車輪径(Φmm)165×6個材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)45奥行(mm)355全幅(mm)610全高(mm)1155耐荷重(kg)120荷台寸法(mm)355×350材質(荷台)スチール
1個
16,800税込18,480
当日出荷

使いたい時にすぐに使用できるコンパクト設計の台車。
材質アルミ、ポリプロピレン
1台
18,980税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。 中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。 平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。 最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。 バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。
仕様(最大階段角度)30~35度付属品本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書、バッテリー、充電機セット内容本体(バッテリー付属)、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)日本語取扱い説明書質量(kg)34(内容品含む)定格電圧(V)24角度(°)最大階段角度:30~35定格電流(A)10定格消費電力(W)240最大積載量(kg)160モーター24V 120W荷台寸法(mm)幅460×奥行き600×高さ900荷台寸法(高さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1260×580×290ハンドル4段階調節(最大548mm延長)連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)バッテリー24V、2600mAhバッテリー容量(Ah)15.6昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6 下降時:約28段 8.6保証期間12ヶ月充電器出力29.4V 2A充電器入力100-240V(50/60Hz) 1.8A充電時間(時間)約6~7耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度荷台寸法(奥行)(mm)600
1台
299,800税込329,780
当日出荷