台車のタイヤのおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
188件の「台車のタイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター 車輪 交換」、「ショッピングカート タイヤ」、「カゴ台車用キャスター」などの商品も取り扱っております。
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質 鋼板 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 材質(車輪) 鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質/仕上 ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
仕様 コマーシャルベアリング入 適合 シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用 材質(車輪) ゴムSBR 材質(金具) スチール/三価ユニクロ仕上げ
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。
荷重種別 重荷重 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐摩耗性 材質(ホイール) 鋼板
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ゴム(黒/グレー) 車輪幅(mm) 35 適合品番 LR-WJB、LR-WJ、LR-WK 最大荷重(N) 1960 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐摩耗性 材質(ホイール) ナイロン樹脂(青色) 最大荷重(kg) 200
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性 耐熱性
1個
299 税込329
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

車輪のみとなります。
車輪径(Φmm) 75 材質(車輪) アルミホイル・ゴム巻車輪(B入) 車輪幅(mm) 32 適合品番 STM・SKM・30シリーズ・UTM・UKM ボス幅H(mm) 36 許容荷重(daN) 80 車軸径d(mm) 10 材質(ホイール) アルミ
1個
669 税込736
当日出荷

STCシリーズ交換用(B入)
材質(車輪) 鋼板ホイル・ゴム車輪 適合品番 STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKC ボス幅H(mm) 55 車軸径d(mm) 12 材質(ホイール) 鋼板
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として 仕様 車輪のみ 軸径(Φmm) 20 質量(kg) 1.05 車輪径(Φmm) 218 材質(車輪) ゴム 車輪幅(mm) 60 ボス幅(mm) 81 ボス径(Φmm) 37.5 許容荷重(N) 830 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 車輪タイプ 空気入り プライ 2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別 中荷重 材質(車輪) ゴム 表面処理 (金具)三価ユニクロ仕上げ 穴径d(Φmm) 12 材質(金具) スチール
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)