- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 台車付きコンテナのおすすめ人気ランキング
台車付きコンテナのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新111件の「台車付きコンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンテナ タイヤ付き」、「タイヤ付きボックス」、「キャスター付きコンテナ」などの商品も取り扱っております。
AAS樹脂コートされた鋼鉄パイプを使用したコンテナキャリーです。
材質
AAS樹脂コート SPCC鋼管(mm)、ジョイント/強化ABS樹脂
耐荷重(kg)
100kg
キャスター
Φ65mm(対角ストッパー2個付)
高い強度とメッシュ形状は、野菜・果実はもちろん工業部品や食品の保管・運搬・洗浄に最適です。メッシュタイプスタッキングタイプ
色
ブルー
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
スタッキング
可
折りたたみ式なので使わない時は折りたたんで収納可能で保管に場所を取らずに大変便利です。
またキャスター付きなので荷物の移動に大変役立ちます。
用途荷物の運搬
材質
樹脂
材質(本体)
コンテナ部:PP・ハンドル:アルミ
材質(キャスター)
車輪:PVC、シャフト:金属
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
便利な収納ボックス付き、キャスターは静音仕様。
材質
収納ボックス/ナイロン、プラダン
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在×2個、固定×2個
ハンドル高さ(mm)
905
材質(ハンドル)
スチール
特性
環境静音、収納ボックス付
材質(荷台)
ポリプロピレン
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)
-20~40
材質
ポリエチレン
キャスター
あり
トラスコ品番
464-9184
質量(kg)
60.5
使用温度範囲
-20~40℃
外寸法・幅(mm)
1337
外寸法・高さ(mm)
793
外寸法・奥行(mm)
864
有効内寸法・奥行(mm)
754
有効内寸法・高さ(mm)
550
有効内寸法・幅(mm)
1227
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
金網タイプは、開閉式になっているので、荷物の出し入れが容易に行えます。
タイプ
金網
金網高さ(mm)
500
Φ100mmキャスター付き(要取付)。
積み重ね可能。
安定した段積みが可能です。
タイプ
スタッキング可
エスコ品番
EA506AG-62
材質
PE
質量(kg)
10
有効内寸(mm)
980×680×590
キャスター
自在×2、固定×2
材質(キャスター)
ゴム
外寸(mm)
1065×770×624
内寸(mm)
1000×700×600
フタ
なし
均等耐荷重(kg)
320
コンテナ種類
メッシュ
1個
¥39,500
税込¥43,450
翌日出荷
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
0~80
工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング
可
折り畳み可否
不可
材質
PP
運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別
固定両袖
材質
ハンドル加工:クロームメッキ仕上げ、全周ゴムキャスター金具:スチール・6インチキャスター
全長(mm)
1215
材質(本体)
スチール
全幅(mm)
765
キャスター
自在×2個、固定×2個
材質(キャスター)
ゴム
外装
ユニクロメッキ、全周ゴム
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
仕様
自在キャスター、固定キャスター各2個
種別
組立式
材質
樹脂
材質(車輪)
省音ゴム
表面処理
(ハンドル)粉体塗装
材質(ハンドル)
スチール
組立時間
1人30分
適合ストッパー
-
騒音対策
あり
材質(荷台)
再生ポリプロピレン100%
トラスコ品番
114-5037
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
3.55
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
676
外寸法・高さ(mm)
450
外寸法・奥行(mm)
500
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
ネスティング
可
適合フタ
A-90F
有効内寸法・奥行(mm)
370
有効内寸法・高さ(mm)
363
有効内寸法・幅(mm)
574
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
180
有効内寸(mm)
741×516×H490
キャスター
Φ125ゴム車(自在2ヶ、固定2ヶ)
外寸(mm)
820×595×H685
上部内寸(mm)
755×530×H490
EBM品番
7770750
1個
¥90,980
税込¥100,078
翌々日出荷
使わない時は、折りたたんでコンパクトに収納できます。キャスター付きなので重たい荷物もラクラク運べます。
用途荷物運搬用
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
奥行(mm)
85
材質(キャスター)
ゴム
材質(パイプ)
アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ホイール)
PP
キャスター付タイプです。高い強度とメッシュ形状は、野菜・果実はもちろん工業部品や食品の保管・運搬・洗浄に最適です。メッシュタイプ
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様
完成品。金網付タイプ。自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番
336-4178
材質
金網:スチール
適合ストッパー
H-300B、HTL01
騒音対策
あり
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
モノタロウ 折りたたみ台車 完全折りたたみタイプとカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ、折りたたみ台車 2段式 コンテナ付きの共通コンテナです。折りたたみ可能なため、収納時のスペースをとりません。
用途収納コンテナとして
材質
PP
質量(kg)
1.85
有効内寸(mm)
529×365×250
耐荷重(kg)
10
外寸(mm)
570×410×265
フタ
なし
折りたたみ時高さ(mm)
75
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)