- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 台車用ボックスのおすすめ人気ランキング
台車用ボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新905件の「台車用ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「運搬台車ボックス」、「ハンドトラックボックス」、「折り畳み BOX」などの商品も取り扱っております。
他社の台車にも簡単に取付可能な台車専用ボックスです。
使用しない時は簡単に折りたたみ可能で省スペース化にも貢献
日本国内製造の純国産品です。
種別
フタ無
材質
ナイロン
取りつけ・取り外し簡単な台車用ボックスです。
耐久性の高いPVC製生地を使用。
フタ付きため、雨の日でも荷物が濡れません。
フタは開いた状態で本体の面ファスナーに固定できます。
セパレート式のフタなので、用途に応じて取り外しができます。
不使用時は手軽に折りたためて省スペースで保管可能。
持ち運び用の取っ手付き。
用途台車の囲いボックス・荷物の保護に
種別
ふた付
材質
本体:PVC、ベルト:PP
取扱説明書
(1.1MB)
雨の日でも荷物が濡れません!
耐久性抜群!しかも軽いんです!
取り付け・取り外しが簡単!
手軽に折りたたみが可能です!
個人情報保護法対策に最適!
用途雨の日の荷物の保護など
荷崩れしやすい小物などを一度に安心して運べるボックス
用途台車の囲いボックスとして
材質
芯材:ポリプロピレン、表面材:ターポリン
フタ
あり
ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です。箱形なので荷くずれが無く、使い勝手自在の大容量型です。ボックス(箱)は取り外せ、台車と箱が別々に使用できます。
材質
袋/ナイロン、袋芯/プラダン
台車に簡単に装着でき、荷物の運搬が便利です。コンパクトに折りたたみができ、手提げベルト付で持ち運びが簡単です。
トラスコ品番
408-6686
材質
表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビ
質量(kg)
1.3
有効内寸(mm)
長さ430×幅290×高さ290
天板寸法(長さ×幅)(mm)
(適合台車)600×390
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
(箱)440×295×300
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です。箱形なので荷くずれが無く、使い勝手自在の大容量型です。ボックス(箱)は取りはずせ、台車と箱が別々に使用できます。
材質
袋/ナイロン、袋芯/側面(紙ダンボール)・底面(プラダン)
材質(荷台)
スチール
他社の台車にも簡単に取付可能な台車専用ボックスです。
屋外用は防水生地を採用しており雨風からしっかりと中のお荷物を守ります。
使用しない時は簡単に折りたたみ可能で省スペース化にも貢献
日本国内製造の純国産品です。
種別
フタ有
材質
ポリエステル(防炎合格品)
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷崩れしやすい小物などを一度に安心して運べるボックス
用途台車の囲いボックスとして
材質
芯材:ダンボール、表面材:ポリエステル
仕様
自在キャスター、固定キャスター各2個
種別
組立式
材質
樹脂
表面処理
(ハンドル)粉体塗装
材質(ハンドル)
スチール
組立時間
1人30分
キャスター金具
スチール
適合ストッパー
-
材質(荷台)
再生ポリプロピレン100%
台車に簡単に装着でき、荷物の運搬が便利です。コンパクト折りたたみができ手提げベルト付で持ち運びができます。三ツ折りフタになっているので、荷物の出し入れが容易です。
用途台車での小口荷物の集荷、配達用として。
仕様
取手付、三ツ折りフタ
芯材
ポリプロピレン(PP)
材質(表面)
ポリ塩化ビニール樹脂(防炎性、消防法合格材料)
ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です。
箱形なので荷くずれが無く、使い勝手自在の大容量型です。
ボックス(箱)は取り外せ、台車と箱が別々に使用できます。
屋外用ボックス(箱)はフタつきで水に強い素材です。
屋外用タイプのキャスターは静音仕様です。
材質
本体/スチール、袋/ナイロン、袋芯/プラダン
【20L 40L 50L 75L】
アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。
スタッキング可能で、すっきり収納できます。
蓋なしタイプです。
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン
便利な収納ボックス付き、キャスターは静音仕様。
材質
収納ボックス/ナイロン、プラダン
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在×2個、固定×2個
ハンドル高さ(mm)
905
材質(ハンドル)
スチール
特性
環境静音、収納ボックス付
材質(荷台)
ポリプロピレン
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
ピッキング時の伝票収納に便利です。
材質/仕上
スチール製
モノタロウ 折りたたみ台車 完全折りたたみタイプとカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ、折りたたみ台車 2段式 コンテナ付きの共通コンテナです。折りたたみ可能なため、収納時のスペースをとりません。
用途収納コンテナとして
材質
PP
質量(kg)
1.85
有効内寸(mm)
529×365×250
耐荷重(kg)
10
外寸(mm)
570×410×265
フタ
なし
折りたたみ時高さ(mm)
75
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
台車に簡単に装着でき、荷物の運搬が便利です。コンパクトに折りたたみができ、手提げベルト付で持ち運びが簡単です。
用途台車での小口荷物の集荷、配達用として。
仕様
フタなし
トラスコ品番
393-4721
質量(kg)
2.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
650×470×580
適合サイズ(mm)
(台車)L600×W470
芯材
ポリプロピレン(PP)
材質(表面)
ポリ塩化ビニール樹脂(防炎性、消防法合格材料)
有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
460×640×570
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
台車のデットスペースを活用します。台車のハンドル部に簡単に装着が可能です。台車を使った作業に必要な道具類を身近に置いて作業をスムーズに行えるようにします。強力マグネットで台車に張り付きます。簡単装着・持ち運びに便利です。
用途商品運搬時、ピッキングなどの作業時に活躍。
トラスコ品番
362-9449
材質
ポリエステル
質量(kg)
0.29
色
ブラック
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
35×365×315
耐荷重(kg)
1.5
取付け方法
マグネット
生地厚(mm)
0.5
取付可能幅(mm)
最大700
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
運搬台車の背板に差込むだけで作業に必要ない小物類やバーコードリーダーなどが入れられます。
仕切板の取外しが自由なので、使用する小物に合わせたレイアウトが可能です。
A4サイズ迄の伝票などがクリップボードごと収納できます。
付属品
仕切板(大1枚・小4枚)
トラスコ品番
496-4489
適合機種
(背板厚)最大15mmまで
材質
ポリプロピレン
色
緑
質量(g)
568
耐荷重(kg)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×98×172.5(フック部除く)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷