台車用荷崩れ防止ベルトのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
107件の「台車用荷崩れ防止ベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台車用荷崩れ防止」、「台車 固定 バンド」、「台車ベルト」などの商品も取り扱っております。
ベルトを使った台車の荷崩れ防止。ワンタッチで簡単取付、しっかり固定。 大きな荷物もしっかり固定できる、ベルト長3.1m。 台車の背板に取り付けて使用します。
用途台車の荷物落下防止に 材質 PC/ABS樹脂、スチール、ステンレスバネ、PPベルト 質量(g) 460 使用温度範囲(℃) -0~40 取付寸法(mm) 100~150(背板) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 87×112×175 材質(ベルト) PP 取扱説明書
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

1.面ファスナー式で誰でも簡単に取り扱いができます。 2.オスとメスは強結合の組み合わせを採用しています。 3.繰り返しの使用が可能です。 4.台車の背板を利用して不要時は貼り付けておくことが可能です。
用途台車での荷物運搬時の荷崩れ防止 外周長(mm) 結束可能:約1.1~2.1 主な用途 固定・仮止め用 特性 強力
1本
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。 使用荷重(kg) 100 破断荷重(kg) 300 材質(止具) 亜鉛ダイキャスト 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ベルトはポリエステル製で、最適なエコノミータイプです。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。 2018年トラスコ掲載ページ 6 1726
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

台車使用時の荷崩れを防止します。
用途台車での荷物運搬時に。 トラスコ品番 257-2498 材質 ナイロン 厚さ(mm) 3 ブラック/ブルー 縦(mm) 50 横(mm) 3800
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

簡単に、しっかりと荷物を固定。運搬作業を快適に。 自動巻きリール内蔵なのでベルトの引出し、収納が簡単。 ロックレバーでベルトを簡単固定、リリースボタンで簡単解除。 積荷のサイズに合わせてベルトの長さを調整でき、ハンドルを回して簡単増し締め。 強力ネオジム磁石で台車の背板に簡単取付。 屋外使用可能(ステンレス製ゼンマイばね使用)。
用途台車用 トラスコ品番 828-5076 材質 (本体カバー)ポリプロピレン、(ハンドル)ポリカーボネート、(ベース)アルミダイカスト、(ゼンマイばね)ステンレス 質量(g) 880 タイプ 屋外使用可 ベルト幅(mm) 30 使用温度範囲(℃) -10~50 ベルト長さ(m) 3.7 ベルト色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×95×190(ベルト部除く) 端末仕様 クロスフック 材質(ベルト) ナイロン(黒) ベルト厚(mm) 0.5 マグネット ネオジム磁石2個付 適合寸法(mm) (台車の背板)95以上、(背板固定用ブラケット)Φ10以下
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

リンテック21台車ストッパー
種別 転倒防止ベルト 材質 ベルト/PP(ポリプロピレン、プレート/ABS樹脂・PC(ポリカーボネート)、粘着材/アクリル系 使用工具 【専用剥離】LT-550(2-9133-02) プレート寸法(mm) 120×55×20 適合材 【壁】スチール、ステンレス、PVC(塩化ビニル樹脂) ベルト寸法(mm) 200~1100×25 アズワン品番 3-1412-01
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

リンテック21台車荷落下防止4
台車の背板に掛けて固定するだけの簡単設置! 荷物上に掛けたベルトを台車前に掛けるだけで荷崩れ防止! ベルト長は 5000mm!積荷高さに合わせた長さで簡単ロック! 荷解き時はワンタッチロック解除!ベルト自動巻取り収納!
用途本製品は簡単に既存台車に後付け出来る荷崩れ防止装置です。 材質 PC/ABS 樹脂、ステンレスばね、ナイロンベルト 寸法(mm) (概寸)87×112×175 ベルト長さ(mm) 約50000 耐荷重(kg) 200以下 範囲(mm) (背/板/幅)100~150 構成 本体×1、 取説×1 使用環境温度(℃) 0~40
1セット
11,980 税込13,178
翌日出荷

マジックテープ式で脱着がワンタッチ、ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。単価が安くて経済的です。
用途荷物の結束
1本
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

簡単作業で作業効率が向上します。
用途パレットの荷崩れ防止。 ブルー 厚さ(mm) 0.3 仕様 防水仕様 材質 ナイロンオックス
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

装着が簡単でストレッチフィルムのように荷物周りを1周するだけで、荷崩れを防止します。 先端部分の粘着面は特殊な粘着剤で加工しているので、繰り返し使用が可能です(交換目安:約200回)。 使用後ゴミが出ないので環境にも優しいです。 荷物周囲長さは4000~4400mmです(中間の伸縮シートで長さが調節できます)。
用途荷積みしたパレットの荷押さえ。 トラスコ品番 337-3819 材質 伸縮シート部:ナイロン+ポリウレタン。マジックテープ:ポリエステル 厚さ(mm) 0.3 質量(g) 700 材質(シート) ポリエチレン(PE) 最大使用荷重(kg) 250
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

カゴ台車の扉をしっかり固定できるゴムベルトです。 幅3cmのベルトのため、面でしっかりホールドできます。 フック式のため取り外し楽々!
用途カゴ台車の扉、商品の固定に 材質 再利用タイヤチューブ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カムバックル式のオープンフックで素早く・簡単に張り調整が可能です。カムバックル式のためラチェット式以上に素早く簡単に張り調整が可能です。SK11サブベルトHT-45BLとの併用をお勧めします。
用途バイク・農機具・小型機械の運搬時の固定。 仕様 最大使用力:0.75kN(76kg) 破断荷重(kN) 3(305kg)
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合機種 カルティオビッグオフロードMPK-906OR型、カルティオビッグMPK-900型、MPK-906型
1袋(8個)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定力最強。 使い勝手と引張強度を配慮したP.Pベルト採用。 強度の高い亜鉛ダイキャスト製ワンタッチバックル採用。 重い荷物や固い荷物の積載に便利。
寸法(長さL×幅W)(mm) 4000×20 ネイビー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ノンストレッチで環境に優しいです。簡単操作で作業効率が良いです。引き裂きや、摩耗に強いです。
用途パレット、六輪カートの荷崩れ防止に。 仕様 防水性あり 材質 ポリエステル グレー
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレッチフィルムの代替商品として使用します。 繰り返し使用できます。 使用後はストレッチフィルムのようにゴミが出ないので環境にも優しいです。 荷が不均一の場合にも適しています。 ベルトの調節で約50センチ長さが調節できます。 荷物周囲長さは4000~4400mmです。
用途荷の上部から覆い被せて、荷崩れを防止します。 トラスコ品番 352-9096 厚さ(mm) 0.55 質量(kg) 1.4 最大使用荷重(kg) 250
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

リンテック21運搬台車用備品
平台車に後付けできる荷崩れ防止製品です。平台車の底面に掛けて固定するだけで簡単設置できます。台車に常設不要。持ち運んで使い回しOK。ベルトテンション調整容易な締め上げ機構付きです。ベルト先端フック、本体フック部にはネジ先端が露出しています。怪我の無い様十分ご注意ください。
セット内容 本体×1、取説×1 材質 PC/ABS樹脂・ステンレスばね・鋳物・ポリプロピレンベルト 寸法(mm) 約50×80×240 質量(kg) 約0.35 ベルト長さ(m) 約3.1 アズワン品番 65-0555-14
1個
7,798 税込8,578
31日以内出荷