合成繊維のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
7,789件の「合成繊維」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィルターアルミ枠」、「ゴム栓」、「フィルター掃除機」などの商品も取り扱っております。

日本バイリーンエコアルファ VZE
ビル空調、各種産業のあらゆる用途にご利用いただける中高性能フィルターです。 軽量なため、交換、取付け時の取扱いが容易です。 ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
用途空調機 材質 外枠/合板、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム 使用温度範囲(℃) 60以下 使用湿度(%RH) 98以下(結露しないこと)
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

日本バイリーンエコアルファ VZ
プリーツ折りにしたろ材をさらにくさび状にし、外枠を密封成型した中高性能フィルターです。 ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
用途空調機 材質 外枠/合板、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム 使用温度範囲(℃) 60以下 使用湿度(%RH) 98以下(結露しないこと)
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低圧力損失・長寿命
材質 枠材/アルミニウム、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム 使用温度(℃) 60以下 使用湿度(%RH) 98以下(結露しないこと)
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

従来の紙フィルターバッグに比べ集塵力が高く、約2倍(メーカー比)の清掃面積を誇ります。また、ゴミ捨て回数が減り、ランニングコストも削減できます。
1袋(10枚)
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーコス信岡のびのび手袋
伸長率があるので、大人から子供までぴったりフィットします。 屋外作業だけでなく通勤、通学、屋内作業にも最適です。 すべり止めがついているのでグリップ性があります。
用途作業 ワーク 軽作業 事務作業 通勤 通学 外出時 サイズ フリー 入数(双) 1 機能 伸縮性 全長(cm) 17.5 中指長(cm) 5.5 手のひらまわり(cm) 18
1双
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(12足)
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低圧力損失・長寿命
材質 枠材/アルミニウム、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム 使用温度(℃) 60以下 使用湿度(%RH) 98以下(結露しないこと)
1個
29,980 税込32,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本バイリーンエコアルファ VX
特に塩害による空調ダクトの腐食やOA機器、生産設備のトラブル防止に有効な、塩害防止用の中高性能フィルターです。 ろ材全体にわたって撥水性に優れた繊維を含有しているため、ほとんどの塩害を防ぐことができます。
用途空調機 材質 外枠/合板、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム 使用温度範囲(℃) 60以下 使用湿度(%RH) 98以下(結露しないこと)
1個
42,880 税込47,168
翌々日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本バイリーンエコアルファ VM
ろ材を細かく折り込むことにより、低圧力損失化を実現した奥行き65mmの薄型、軽量タイプの中高性能フィルターです。 ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
用途空調機 材質 外枠/アルミニウム、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム 使用温度範囲(℃) 60以下
1個
29,980 税込32,978
22日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 フレーム:アルミニウム、合板、ろ材:ガラス繊維、セパレータ:アルミニウム、シール剤:特殊接着剤、パッキン:合成ゴム 厚さ(mm) 290 質量(kg) 4.0 アズワン品番 64-7992-79 幅×長さ(mm) 305×305 定格風量(m3/min) 7.0(m3/min)
1個
29,100 税込32,010
翌日出荷


一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途刈払機等のスターターロープなど。 仕様 金剛打(12打) 材質 ナイロン 長さ(m) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1巻ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 ポリエステル・ポリウレタン ブラック6チャコールグレー3ネイビー3 サイズ(cm) 25~27
1セット(12足)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

仕様 標準的なHEPAフィルタです。0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます。多風量対応型。気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です 材質 フレーム:アルミニウム、合板。。ろ材:ガラス繊維。。セパレータ:アルミニウム。。シール剤:特殊接着剤。。パッキン:合成ゴム 厚さ(mm) 150 質量(kg) 5.5 寸法(幅W×長さL)(mm) 610×610 アズワン品番 64-7992-78 定格風量(m3/min) 17
1個
67,700 税込74,470
当日出荷

1巻(1m)ほか
3,398 税込3,738
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

仕様 標準的なHEPAフィルタです。0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます。多風量対応型。気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です 材質 フレーム:アルミニウム、合板。。ろ材:ガラス繊維。。セパレータ:アルミニウム。。シール剤:特殊接着剤。。パッキン:合成ゴム 厚さ(mm) 150 質量(kg) 3.3 寸法(幅W×長さL)(mm) 305×610 アズワン品番 64-7992-77 定格風量(m3/min) 8
1個
57,900 税込63,690
当日出荷