合板 型枠のおすすめ人気ランキング

2025/12/01更新
46件の「合板 型枠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート 型枠合板」、「インサート m12」、「マキタボードカッター替刃」などの商品も取り扱っております。
塗装コンクリート型枠用合板 イエロー ノーブランドランキング1位
耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
用途コンクリートの型枠厚さ(mm)12寸法(mm)900×1800規格T1ホルムアルデヒド等級☆☆☆
1枚ほか
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

JAS コンパネ コンクリート型枠合板12×900×1800 紅中ランキング2位
耐水性のある合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に。厚さ(mm)12材質南洋木 ラワントラスコ品番449-6841長さ(mm)1800幅(mm)900質量(kg)9.8
1枚
5,498税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ベニヤ板 ユニットランキング3位
1枚
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

コンクリート型枠用合板 ノーブランドランキング4位
耐水性に優れた合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に最適厚さ(mm)12寸法(mm)900×1800規格T1ホルムアルデヒド等級☆☆☆
1枚ほか
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ラワン合板 T1 ノーブランドランキング5位
寸法(mm)910×1820長さ(mm)1820幅(mm)910規格T1G2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1枚
2,198税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質ラワン合板寸法(mm)910×1820長さ(mm)1820幅(mm)910規格T2G1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1組(3枚)ほか
9,698税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1セット(50個)
2,198税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1枚ほか
6,498税込7,148
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
長さ(mm)900規格T2G2
1枚
489税込538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

1ケース(10枚)
32,980税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)多用途ブレード
適合普通合板、石こうボード、コンクリート型枠材(紙)、雨どい(塩化ビニール製)(厚さ:4mm)最大切断厚さ(mm)12
1セット(5枚)
2,898税込3,188
当日出荷

空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠長さ(mm)3900厚さ(mm)21基材MDF基材+合板表面オレフィンシート
1箱(2本)
8,798税込9,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(243種類の商品があります)

木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
1枚
529税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)

材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂、強化エンプラ質量(kg)17ねじの呼びW3/8埋設深さ(mm)(有効)30引抜強度(kN)(平均)14.6
1セット(500個)
26,980税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂質量(kg)12ねじの呼びW3/8埋設深さ(mm)(有効)20引抜強度(kN)(平均)7.4
1セット(500個)
15,500税込17,050
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

3本釘で自立します。 片手で簡単に打ち込めます。 型枠解体後、スラブの下から色が確認できます。 電設、防災など、軽量物吊り下げの設備工事に最適です。 型枠取り外し時、釘がコンパネに付いてゆきますので、天井に釘が残りません。 万一釘がスラブに残った場合は、ペンチなどで引き抜いてください。
用途軽設備用、重設備用材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂、強化エンプラ質量(kg)19.7ねじの呼びW1/2引抜強度(kN)(平均)24.6有効埋設(mm)45
1セット(250個)
39,980税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1セット(2本)
17,980税込19,778
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ねじの呼びW3/8材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂、強化エンプラ質量(kg)1.7
1セット(50個)
3,500税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

開口枠(楕円型)。合板集成曲(スプルース表面貼仕上)。エッジ部:糸面取り。
厚さ(mm)24仕上無塗装仕上材質(表面)スプルース材貼見込D(mm)160
1台
119,800税込131,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

主に下地材に使用される合板です。
用途建築外壁など材質ラワン構造用合板長さ(mm)1820幅(mm)910規格BCグレードホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1枚ほか
3,498税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)