- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- 合板用チップソーのおすすめ人気ランキング
合板用チップソーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新115件の「合板用チップソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チップソー メーカー」、「高速切断機 木工」、「ドイツベストマックスチップソー」などの商品も取り扱っております。
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材
仕様
両側面刃。防錆ニース仕上げ。ストロングチップ。完全焼入有
適合
電気丸のこ
種別
造作用
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
オールレーザー加工の台金に制振・消音効果のレーザースリット加工を施してあるので抜群の切味と切口を実現しました。
静音・制振5レーザースリット
宮大工造作仕様
5対1組刃採用
スピード切断&直進安定性アップ
用途造作用
宮大工造作仕様
仕様
サイレントタイプ。振動吸収樹脂入り
特殊チップを採用し、長寿命を実現したプロに人気のお買い得チップソーです。フッ素コーティングを施し、ヤニ・ボンドの抵抗を抑えて軽快な切味です。
用途一般木材、集成材、化粧合板の切断。
穴径(Φmm)
20
材質
台金:工具鋼、チップ:超硬
適合材
木材
マルノコ用チップソーでは、刃数最多級の90枚刃を採用し、切断時にバリが出にくい構造になっています。
台金はフッ素加工&レーザースリット加工で集成材にも強く、切断時に嫌な金属音も軽減します。
刃数が多く(90P)キッチンパネル(不燃メラミン化粧版)やアクリル等、切バリの出やすい材質に適しています。
台金はフッ素加工&レーザースリット加工で集成材にも強く、切断時に嫌な金属音も軽減します。又、刃ブレも補正します。
用途木材ヨコ挽、ベニヤ、コンパネ板、集成材、化粧合板、キッチンパネル、アクリル板、木材ヨコ挽、ベニヤ、コンパネ板、集成材、化粧合板、合板、キッチンパネル(不燃メラミン化粧版)、アクリル板
仕様
電動マルノコ、充電式マルノコ、チップソー切断機
材質
台金:工具鋼、チップ:超硬
刃先
超硬チップ
カラーレーザースリット入り、静音・制振性に優れたサイレントタイプのチップソー。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・ファイバーボード・ラスカット・パネコート・インシュレーションボード・ファイバーボードなどに
穴径(mm)
20
刃数(p)
52
適合機種
電動マルノコ
適合材
木工
スリット
有
モノタロウ木工用チップソーに待望のブラックフッ素コーティングが登場!
ブラックフッ素コーティングでヤニの付着を軽減!
レーザースリット搭載の静音タイプ。
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。
用途一般木工・集成材用
適合材
一般木工・集成材
穴径(Φmm)
20
仕様
ブラックフッ素コーティング、静音レーザースリット、両側面刃、ストロングチップ、完全焼入有
付属品
19mmワッシャー
適合
電気丸のこ
種別
造作用
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
集成材用特殊超硬チップで、刃物寿命が長持ち。
特殊フッ素加工により、木材のヤニや接着剤が付着しにくい。
接触抵抗が少なく、高滑性・高切削性を実現。
用途集成材、一般木材、パーチクルボード、デコラ板、合成木材、化粧合板など。
鋸振れを抑え静かに切断、滑りが違うから軽さが違います。高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違います。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
用途木工用チップソー。
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.5
加工
フッ素樹脂コーティング
適合材
木工
用途卓上・スライドマルノコ用
スライド・止切用
木質系建材(工匠 スライドマルノコ用)
◎(最適)・・・木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板、
○(良好)・・・木材(タテ挽)、デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード
△(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板
窯業系建材(工匠 スライドマルノコ用)
◎(最適)・・・石膏ボード
○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板
△(可能)・・・スレート、フレキシブルボード
×(不適切)・・・ALC、窯業系サイディング、押出し成形セメント板
その他(工匠 スライドマルノコ用)
○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板
×(不適切)・・・アルミサッシ
使用電動機
卓上マルノコ・スライドマルノコ
刃型
両側面研磨仕上
きれいな切断面!軽快な切味!バリが少ない!
用途一般木工用
穴径(Φmm)
20
仕様
両側面研磨刃
適合材
木工
一般木材や化粧合板、化粧パーチなどのボード類、フェノール基盤、軟質不燃材など、あらゆる木材の定寸切断に対応できます。
用途一般木材・化粧合板・化粧パーチをはじめ、あらゆる材質の仕上カット用
適合
昇降盤、クロスカットソー、ランニングソー、パネルソー、テノーナー、サイザー 他
刃形
AN15
一般的な木材横挽き切断用チップソー。
適合材
木工
材種
木材横挽用