合格マルチツールのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
59件の「合格マルチツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気 工事 士 工具 セット」、「マルチツール」、「電工ナイフ」などの商品も取り扱っております。
技能試験で施工する7つの作業が、これひとつで行えます。 手の平サイズのため女性でも扱いやすく、少ない力で確実に作業できます。 小型のため、工具ケース内・作業机の場所も取りません。
寸法(横×縦)(mm) 35×92 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
669 税込736
当日出荷

接続間違い防止、圧着時の補助に。 複数の電線を接続するとき、合格クリップを使用し電線をまとめておくと、圧着作業前に接続の事前確認ができ、誤接続を防ぐことができます。 リングスリーブを使用し圧着工具を用いて接続を行う際も、芯線被覆の端を揃えた状態を保持できるので、慣れない方でも素早く、きれいに圧着作業を行うことができます。
トラスコ品番 810-7640
1パック(10個)
699 税込769
当日出荷

長さを確認しながらストリップとカットができます。 P-957 VVFストリッパー専用の補助ツールです。 本製品を効果的に使用することにより、電線のストリップ・カットをより正確に、時間を短縮して行うことができます。
仕様 取付可能製品:P-957/P-955(生産完了)/P-956(生産完了) トラスコ品番 775-7581
1組
529 税込582
当日出荷


電気工事士技能試験を受験するための基本工具+VVFストリッパーのセット VVFストリッパー P-958 が入った工具セット。 コンパクトで使いやすい圧着工具P-738を入組。 候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付
セット内容 プラスドライバー(+)No.2/マイナスドライバー(-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-738/VVFストリッパー:P-958/電工ナイフ:Z-680/布尺 質量(kg) 1.3 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 295×95×45 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 300×100×50
1セット(8点)
17,980 税込19,778
当日出荷

VVFケーブル2.0mm×3芯に対応「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具一本で可能です 慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付 ストリップスケール付
用途ケーブル外装ストリップ 芯線被覆ストリップ ケーブル切断用カッター のの字曲げプライヤー スケール 適合 芯線被覆ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×3/2.0mm×3。ケーブル外装ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯 トラスコ品番 775-7573 質量(g) 210 切断能力 VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 仕様
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

電気工事士技能試験を受験するための基本工具+合格シリーズ全て揃ったセット。 技能試験の強い味方P-925合格ゲージ、P-926合格クリップ(10個入)、DK-200合格マルチツールの3点が入ってます。 P-958VVFストリッパーを入組。 圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。
付属品 ツールバッグ セット内容 電工ドライバー[+]No.2(D-332-100)、マイナスドライバー[-]5.5(D-655-100)、VVFペンチ(P-59-175)、ウォーターポンププライヤー(P-244)、圧着工具(P-77)、VVFストリッパー(P-958)、合格ゲージ(P-925)、合格クリップ(10個入)(P-926)、合格マルチツール(DK-200)、電工ナイフ、布尺 質量(kg) 1.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×140×180 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×130×170
1セット(11点)
25,980 税込28,578
当日出荷

基本工具+KIP線やCVV線、より線の施工にも対応可能な工具が入った工具セット 第一種電気工事士に役立つ工具が入った工具セット。 より線0.9 / 1.25 / 2 / 3.5 / 5.5mm^2に対応したP-90-C ワイヤーストリッパーを入組。 KIP8mm^2やVVR5.5mm^2×2芯を楽に切断できるN-18 ケーブルカッターを入組。 第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問のポイントを解説した第一種技能試験対策ハンドブック付。
付属品 ツールバッグ、第一種技能試験対策ハンドブック 付 セット内容 プラスドライバー (+)No.2/マイナスドライバー (-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-737/VVFストリッパー:P-958/ワイヤーストリッパー:P-90-C/ケーブルカッター:N-18/電工ナイフ/布尺 質量(kg) 2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 300×180×140
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷

候補問題全13問を1回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。
付属品 技能試験対策ハンドブック、合格クリップ(5個入)、端子台用シール セット内容 線セット×1+器具セット×1 質量(kg) 6.4 アズワン品番 64-5104-74
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷

電気工事士技能試験を受験するための基本工具が入ったセット お求めやすい価格の基本工具セット。 圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。 候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付
セット内容 電工ドライバー(+)No.2:D-332-100、マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100、ペンチ:P-43-175、圧着工具:P-77、ウォーターポンププライヤー:P-244、電工ナイフ、布尺、ツールポーチ、技能試験対策ハンドブック 質量(kg) 1.5 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 295×95×45 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 300×100×50 アズワン品番 64-5104-73
1セット(9点)
15,980 税込17,578
当日出荷

1セット(2本)
379 税込417
当日出荷

成形確認機構付 JIS C9711適合品 電気工事士技能試験推奨品 圧着終了後、端子に使用ダイスのサイズがマークされます。
用途リングスリーブ専用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

技能試験は独自の練習では、正しく施工できているかの判断が困難です。 このチェッカーは電池を使って電気を流すことで、回路が正しく組まれているか確認が可能。 保護回路付きのため、誤ってショートさせても急放電や発熱を防止します。 候補問題13問の複線図を収録したハンドブック付。
用途技能試験練習の答え合わせに セット内容 チェッカー(コンセント用、ランプレセクタプル用、引掛シーリング用、施工省略個所用)、電池ボックス、技能試験対策ハンドブック 電源 アルカリ単3電池(R6)×2個付属
1セット(6点)
4,798 税込5,278
当日出荷

プラス・マイナスのネジ回しの他に、カンのふたあけにも使用可能。
用途キーホルダーとして携帯して使用できるドライバー。 トラスコ品番 493-7015 質量(g) 21 種類 特殊形状 材質(軸) 鋼板 先端形状 プラス、マイナス 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット
379 税込417
当日出荷

1.6/2.0mm×2芯、1.6/2.0mm×3芯のケーブル外装ストリップと芯線被覆ストリップに対応。被覆のカットから剥ぎ取りまでハンドルを握るワンアクションで行えます。刃が切り込む深さを5段階で調節できます。数字が大きくなるにつれて刃の食い込みが深くなります。
適合 (芯線被覆ストリップ)VVFケーブル/EM-EEFケーブル 1.6/2.0mmΦ、(ケーブル外装ストリップ)VVFケーブル/EM-EEFケーブル 1.6mm×2芯/1.6mm×3芯、2.0mm×2芯/2.0mm×3芯 トラスコ品番 494-3074 質量(g) 367
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

電気工事士技能試験を受験するための基本工具+VVFストリッパーのセット P-929 VVFストリッパーとP-59-175 VVFペンチが入った工具セット。 圧着工具とウォーターポンププライヤーは小型タイプ P-737とP-244を入組。 候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付
セット内容 プラスドライバー(+)No.2:D-555-100、マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100、VVFペンチ:P-59-175、ウォーターポンププライヤー:P-244、圧着工具:P-737、VVFストリッパー:P-929、電工ナイフ、布尺、ツールポーチ、技能試験対策ハンドブック 質量(kg) 1.4 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 295×95×45 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 300×100×50 アズワン品番 64-5104-71
1セット(8点)
28,980 税込31,878
当日出荷

VVF、VVRケーブルのケーブル外装・芯線被覆をストリップします。 ゴムブッシングに切れ込みを入れる際にも活躍します。
全長(mm) 205 質量(g) 120 硬度HRC(刃部) 60 材質(ハンドル) 天然木
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

リングスリーブの圧着サイズ 「小(1.6×2を含む)」、「中」に対応したコンパクトな圧着工具 コンパクトながら、軽い握りで圧着できます。 圧着終了後、端子に使用したダイスがわかるようにマークが入ります。 成形確認機構付
用途リングスリーブ用 仕様 【圧着マーク】〇、小、中 寸法(mm) 202 質量(g) 290 適合サイズ 小(1.6×2)/小/中 JIS規格 JIS C9711 適合品 アズワン品番 64-8086-35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

電気工事士技能試験必携工具!! 従来品と比べてハンドルが狭い。開いた時には約20cm
用途リングスリーブ(E)用
1丁
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm) 163 質量(g) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)