- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 電設工事関連
- 合格配線チェッカーのおすすめ人気ランキング
合格配線チェッカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新103件の「合格配線チェッカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「合格マルチツール」、「配線チェッカ」、「リングスリーブ 小」などの商品も取り扱っております。
技能試験は独自の練習では、正しく施工できているかの判断が困難です。
このチェッカーは電池を使って電気を流すことで、回路が正しく組まれているか確認が可能。
保護回路付きのため、誤ってショートさせても急放電や発熱を防止します。
候補問題13問の複線図を収録したハンドブック付。
用途技能試験練習の答え合わせに
セット内容
チェッカー(コンセント用、ランプレセクタプル用、引掛シーリング用、施工省略個所用)、電池ボックス、技能試験対策ハンドブック
電源
アルカリ単3電池(R6)×2個付属
1セット(6点)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
トランジスタ・ダイオードを含んだ回路でも、それらの半導体に影響されることなく配線状態を確認できる導通チェッカーキットです。ブザーの発振音の高低で抵抗値の大小も判別可能です。
種類
工作キット
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
46×77×25(要加工)
スイッチ
電源/トグルスイッチ
電源電圧(V)
DC9(006P電池)
パイロットランプ
電源/Φ3mm赤色LED
導通チェック
結果/圧電ブザー音が変化
動作電流(mA)
最大約5
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×18×11
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ひとりですばやく配線チェックができる!
音と光(LED)で表示するので、確実な探査ができます。
調べたい電線端部は「ピッ、ピッ、ピッ」という音とLEDの点滅で確認。
電線がショートしている場合は、「ピー」という音とLEDの点灯でお知らせ。
導通チェック電球や電気器具のコードの導通チェックが可能です。
仕様
最大導通テスト可能回路抵抗/150Ω
長さ(mm)
300(テストリード)
質量(g)
41(送信器)、約100(電池込み)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×55×20(送信器)。40×98×24(受信器)
使用電池
006P(9V)
最大消費電力(mW)
360
1セット
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
技能試験で施工する7つの作業が、これひとつで行えます。
手の平サイズのため女性でも扱いやすく、少ない力で確実に作業できます。
小型のため、工具ケース内・作業机の場所も取りません。
寸法(横×縦)(mm)
35×92
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
接続間違い防止、圧着時の補助に。
複数の電線を接続するとき、合格クリップを使用し電線をまとめておくと、圧着作業前に接続の事前確認ができ、誤接続を防ぐことができます。
リングスリーブを使用し圧着工具を用いて接続を行う際も、芯線被覆の端を揃えた状態を保持できるので、慣れない方でも素早く、きれいに圧着作業を行うことができます。
トラスコ品番
810-7640
1パック(10個)
¥699
税込¥769
当日出荷
長さを確認しながらストリップとカットができます。
P-957 VVFストリッパー専用の補助ツールです。
本製品を効果的に使用することにより、電線のストリップ・カットをより正確に、時間を短縮して行うことができます。
仕様
取付可能製品:P-957/P-955(生産完了)/P-956(生産完了)
トラスコ品番
775-7581
1組
¥529
税込¥582
当日出荷
電気工事士技能試験を受験するための基本工具+VVFストリッパーのセット
VVFストリッパー P-958 が入った工具セット。
コンパクトで使いやすい圧着工具P-738を入組。
候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付
セット内容
プラスドライバー(+)No.2/マイナスドライバー(-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-738/VVFストリッパー:P-958/電工ナイフ:Z-680/布尺
質量(kg)
1.3
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
295×95×45
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×100×50
1セット(8点)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
候補問題全13問を1回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。
付属品
技能試験対策ハンドブック、合格クリップ(5個入)、端子台用シール
セット内容
線セット×1+器具セット×1
質量(kg)
6.4
アズワン品番
64-5104-74
1セット
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
電気工事士技能試験を受験するための基本工具+合格シリーズ全て揃ったセット。
技能試験の強い味方P-925合格ゲージ、P-926合格クリップ(10個入)、DK-200合格マルチツールの3点が入ってます。
P-958VVFストリッパーを入組。
圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。
付属品
ツールバッグ
セット内容
電工ドライバー[+]No.2(D-332-100)、マイナスドライバー[-]5.5(D-655-100)、VVFペンチ(P-59-175)、ウォーターポンププライヤー(P-244)、圧着工具(P-77)、VVFストリッパー(P-958)、合格ゲージ(P-925)、合格クリップ(10個入)(P-926)、合格マルチツール(DK-200)、電工ナイフ、布尺
質量(kg)
1.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×140×180
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×130×170
1セット(11点)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
1.6/2.0mm×2芯、1.6/2.0mm×3芯のケーブル外装ストリップと芯線被覆ストリップに対応。被覆のカットから剥ぎ取りまでハンドルを握るワンアクションで行えます。刃が切り込む深さを5段階で調節できます。数字が大きくなるにつれて刃の食い込みが深くなります。
適合
(芯線被覆ストリップ)VVFケーブル/EM-EEFケーブル 1.6/2.0mmΦ、(ケーブル外装ストリップ)VVFケーブル/EM-EEFケーブル 1.6mm×2芯/1.6mm×3芯、2.0mm×2芯/2.0mm×3芯
トラスコ品番
494-3074
質量(g)
367
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
周囲の環境により、音でも光でも自由に使いわけができます。
電磁ブザーに較べ、驚くほど電池が長持します。
純測定抵抗は、音、光共500Ωまで。
小型、軽量で携帯に便利です。
用途制御機器の接点チェック。
制御盤・配電盤の結線チェック。
各種コイルの断線チェック。
トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。
半導体の方向チェック。
2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。
その他の導通チェック。
仕様
音質:0Ω4kHz、光(率):0Ω(1)・500Ω(0)
消費電流(mA)
12/Ω時
電池
単4×2コ
測定電流
2mA~3mA/0Ω時
電池寿命(連続時間)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
導通試験に特化した単機能テスターなので操作が簡単。LEDライト付き。テストリードホルダー付き。ブザー音が大きく聞き取りやすい
用途コード類の断線、配線チェックに
仕様
LEDライト付き、テストリードホルダー付き
付属品
1.5V R03 単4電池 3本(本体内蔵)
使用温度範囲(℃)
0~40
規格
CEマーク認証(EMCテスト合格)
電源
1.5V R03単4電池3本
表示
ランプおよびブザー(約60Ω以下で導通ランプが点灯し、ブザー音が鳴動)
消費電流(mA)
通常時(テストリードオープン時):約1.5。通常時(ブザー鳴動時):約27.0。LEDライト点灯時(テストリードオープン時):約23.0。LEDライト点灯時(ブザー鳴動時):約47.0
保存温度範囲(℃)
0~50
保存湿度範囲
85%RH以下(ただし結露のないこと)
動作電圧
電源電圧約3.1V以上、約5.0V以下
使用湿度(%RH)
80以下(ただし結露のないこと)
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
VVFケーブル2.0mm×3芯に対応「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具一本で可能です
慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付
ストリップスケール付
用途ケーブル外装ストリップ
芯線被覆ストリップ
ケーブル切断用カッター
のの字曲げプライヤー
スケール
適合
芯線被覆ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×3/2.0mm×3。ケーブル外装ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯
トラスコ品番
775-7573
質量(g)
210
切断能力
VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
仕様
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
基本工具+KIP線やCVV線、より線の施工にも対応可能な工具が入った工具セット
第一種電気工事士に役立つ工具が入った工具セット。
より線0.9 / 1.25 / 2 / 3.5 / 5.5mm^2に対応したP-90-C ワイヤーストリッパーを入組。
KIP8mm^2やVVR5.5mm^2×2芯を楽に切断できるN-18 ケーブルカッターを入組。
第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問のポイントを解説した第一種技能試験対策ハンドブック付。
付属品
ツールバッグ、第一種技能試験対策ハンドブック 付
セット内容
プラスドライバー (+)No.2/マイナスドライバー (-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-737/VVFストリッパー:P-958/ワイヤーストリッパー:P-90-C/ケーブルカッター:N-18/電工ナイフ/布尺
質量(kg)
2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×180×140
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
電気工事士技能試験を受験するための基本工具+VVFストリッパーのセット
P-929 VVFストリッパーとP-59-175 VVFペンチが入った工具セット。
圧着工具とウォーターポンププライヤーは小型タイプ P-737とP-244を入組。
候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付
セット内容
プラスドライバー(+)No.2:D-555-100、マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100、VVFペンチ:P-59-175、ウォーターポンププライヤー:P-244、圧着工具:P-737、VVFストリッパー:P-929、電工ナイフ、布尺、ツールポーチ、技能試験対策ハンドブック
質量(kg)
1.4
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
295×95×45
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×100×50
アズワン品番
64-5104-71
1セット(8点)
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
電気工事士技能試験を受験するための基本工具が入ったセット
お求めやすい価格の基本工具セット。
圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。
候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付
セット内容
電工ドライバー(+)No.2:D-332-100、マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100、ペンチ:P-43-175、圧着工具:P-77、ウォーターポンププライヤー:P-244、電工ナイフ、布尺、ツールポーチ、技能試験対策ハンドブック
質量(kg)
1.5
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
295×95×45
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×100×50
アズワン品番
64-5104-73
1セット(9点)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
候補問題全13問を1回ずつ練習できる器具が入組みされています。
セット内容
技能試験対策ハンドブック、合格クリップ(5個入)、端子台用シール、器具セット×1
質量(kg)
2
アズワン品番
64-5104-78
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1袋(2本)
¥379
税込¥417
当日出荷
1.6mmΦの芯線への「のの字曲げ」を、素早くキレイに作ることができます。のの字曲げ加工後の施工作業にも役立つプラスドライバー付き。短いドライバー軸を採用していますので、固定用のネジを指先で保持しながら、ランプレセプタクルや露出型コンセントへの接続作業を行うことができます。
入数
1個
取扱説明書
(1.12MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷