- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- ニス/ツヤだし/ステイン
- 吉田製油所 クレオトップのおすすめ人気ランキング
吉田製油所 クレオトップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新77件の「吉田製油所 クレオトップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シロアリ駆除剤 業務用」、「防腐 防蟻剤」、「羽 アリ 駆除」などの商品も取り扱っております。
クレオソートに代わる安全性の高い木材防腐剤です。
防腐・防虫・防カビ薬剤をベースとした瀝青系油剤(トリアゾール系)です。
用途屋外の木柵・杭・支柱・板塀・ウッドデッキの基礎部分の防虫防腐に。
成分
瀝青系油剤
主な用途
屋外木製品
使用場所
屋外用
使用方法
(1)塗装面のゴミ・ホコリ・汚れをよくふき取ってください。(2)ニス・ペンキ等の古い塗膜は、サンドペーパー等で完全に削り落としてください。(3)油性用の刷毛を使って、容器のふちで刷毛の塗れ具合を調整しながら塗布してください。二回塗りを行う場合は、一回目を塗り終えてから3時間以上乾燥させて、二回目を塗付してください。(4)使い終わった刷毛は、新聞紙などで余分な本剤を拭き取り、塗装用シンナー等で洗い落としてください。
標準使用量
300mL/m2
希釈剤
不要
危険等級
Ⅲ
乾燥時間(時間)
24以上(塗り重ね時は3以上)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
防腐、防虫、防カビ
危険物の性状
非水溶性
塗回数
2
紫外線に強く、色落ちや剥がれが起きにくい高耐久タイプの木材防腐剤(屋外用)です。
防腐効果だけでなく、防虫(白アリ)防カビ効果もあります。
美しい濃色仕上げです。
用途ウッドデッキ、木製フェンス、木製プランター、木杭、支柱など屋外木部の防腐/防虫/防かびに。
成分
合成樹脂(アルキド)
主な用途
屋外木製品
希釈剤
不要
危険等級
Ⅲ
乾燥時間(時間)
24以上(塗り重ね時は3以上)
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
防腐、防虫、防カビ
危険物の性状
非水溶性
塗回数
2
トタン・金属の防錆・防蝕・防水に。
用途各種鉄鋼製品の防蝕、及び木材の防腐用として。
色
黒
タイプ
石炭系
主な用途
鉄部、木部
標準使用量
100~150g/m2
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
特性
防水、防錆
危険物の性状
非水溶性
(社)日本しろあり対策協会認定薬剤使用の環境にやさしいシロアリ防除薬剤です。
防蟻剤として非エステルピレスロイド系化合物シラフルオフェンを使用。
白蟻など木材害虫に対して、接触毒及び食毒の殺虫作用を示し、合成ぴレスロイド剤に匹敵する殺虫効果を発揮します。
木材防腐剤の配合により、木材の腐れを防止します。
耐アルカリ性がよく、アルカリ条件下での各種建材への使用が可能です。
殺虫効果が安定しており、残効性及び即効性に優れています。
人畜に対しては低毒性であり、シロアリに対しては大きな殺蟻力があります。
揮発性が極めて低いので居住者、作業者、周辺環境に影響がほとんどありません。
有効成分のシラフルオフェンは水稲・果樹・野菜の農薬として広く使用されている殺虫剤です。
これまでの防蟻製剤と比べ薬剤臭、溶剤臭がほとんどありません。
成分
油性:非エステルピレスロイド系化合物(シラフルオフェン配合)
特性
耐アルカリ
主な用途
木
標準使用量
300mL/m2
希釈剤
不要
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
屋外で使われる木材の耐久性を向上させます。
木目を活かす半透明仕上げです。
防腐・防虫(白アリ)・防カビ効果に優れています。
用途木柵・ウッドデッキ・ラティス・杭・板塀・支柱などの屋外木部に
主な用途
屋外木製品
乾燥時間(時間)
(表面)2
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
特性
防腐、防虫
塗回数
2
木材内部までよく染み込み、腐れやカビから木製製品を守る透明の防腐剤です。
乾燥後は臭いが残らず、油性塗料や水性塗料の上塗りが可能です。
油性・水性塗料による上塗を容易に行えます。
用途屋内・屋外の建築木部・木製製品(ドア・窓枠・敷居・棚・柵など)の防腐・防カビ。
色
クリヤー
成分
油性
主な用途
屋内外木部・木製品
使用場所
屋内外兼用
使用方法
(1)塗装面のごみ・ホコリ・汚れをよくふき取ってください。(2)ニス・ペンキなどの古い塗膜は、サンドペーパーなどで完全に削り落としてください。(3)毛のやわらかい油性用の刷毛を使って、容器のふちで刷毛の塗れ具合を調整しながら塗布してください。2回塗りの場合には、1回目を塗り終わってから3時間以上乾燥させ、2回目を塗布してください。上から塗装する際には、表面が完全に乾燥してから行ってください。(4)使い終えた刷毛は、新聞紙などで余分な本剤をふき取り、塗料用シンナーなどで洗い落してください。残った本剤は、しっかりふたを閉めて、購入時の容器に入れ、直射日光を避けて保存してください。
標準使用量
200~300mL/m2
希釈剤
不要
危険等級
Ⅲ
乾燥時間(時間)
24以上(塗り重ね時は3以上)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
防腐、防カビ
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
塗回数
2
低臭性・低VOCなので既築住宅でのご使用に最適です。
シロアリ予防・駆除、木材防腐効果があります。
JIS適合品(JIS K 1571)のため公共事業にもお使いいただけます。
アメリカカンザイシロアリ(乾材シロアリ)用駆除剤としても登録されています。
水で希釈して使用するので、環境に優しい水性製品です。
(公社)日本しろあり対策協会認定薬剤
(公社)日本木材保存協会認定薬剤
(公社)日本しろあり対策協会 乾材シロアリ用駆除薬剤登録
用途【用途】
木造建築物、その他の建築物の木部、木製構造物の白アリ予防駆除、防腐に。塗装の下塗りに(防虫防腐)。
【使用方法】
薬液を建築物の土台、柱、筋かい、床組み等木部、木製構造物に原液のまま塗布または吹き付けて下さい。
緑色の防腐処理木材(ACQ)の木口や切断面の防虫防腐に優れた効果を発揮します。
乾燥後は、臭いが残らないので安心して使えます。
木材の腐れやすい部分の保護にご使用ください。
用途ウッドデッキ、ラティス等の屋外木製品に。
色
グリーン
主な用途
屋外木製品
使用場所
屋外用
使用方法
(1)塗装面のゴミ・ホコリ・汚れをよくふき取ってください。(2)ニス・ペンキ等の古い塗膜は、サンドペーパー等で完全に削り落としてください。(3)湿っている場合は水分を乾燥後、油性用の刷毛を使って塗布してください。塗布する木材の材質等によっては、着色具合に差が出る場合がありますので1回塗布して充分に浸透したら、2回目は色調に注意しながら塗布してください。(4)塗替えは1年ごとに行うことをおすすめします。(5)使い終わった刷毛は、新聞紙などで余分な本剤を拭き取り、塗装用シンナー等で洗い落としてください。
タイプ
油性
標準使用量
300~500mL/m2
希釈剤
不要
危険等級
Ⅲ
乾燥時間(時間)
24以上(塗り重ね時は3以上)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
防腐、防虫
危険物の性状
非水溶性
塗回数
2
屋外で使われる木材の耐久性を向上させます。木目を生かす半透明の仕上げりです。防腐・防虫(白アリ)・防カビ効果に優れています。
用途木柵・ウッドデッキ・ラティスフェンス・杭・板塀・支柱・小屋等の屋外木部
材質
合成樹脂・有機溶剤・木材用防腐剤・木材用ホ防虫剤・防カビ剤・その他添加物
標準重ね塗り回数(回)
2
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
指触乾燥時間(時間)
約3時間
塗り重ね可能時間(時間)
約6時間以上
乾燥時間
約24時間(20度)
危険物の性状
非水溶性
刺激性・薬剤臭が少ないので安全性が高く施工が容易です。
これまでの防蟻剤とは異なり、コンクリートやアルカリ性の土壌に散布しても安定した殺虫効力を発揮します。
20倍希釈型(水)なので経済的です。
蒸気圧が低いので揮発移行性はほとんどなく、散布濃度が低いため、居住者や周辺への影響はほとんどありません。
これまでの防蟻剤にくらべ、魚毒性が低いので周辺環境への影響が少なくなります。
光や温度、土壌中での安定性が高く、また土壌への吸収性が高く、残効性が優れ、土壌処理剤に適しています。
用途基礎周りの防虫(土壌処理)に
成分
油性:非エステルピレスロイド系化合物(シラフルオフェン配合)
色
淡黄色透明
希釈倍率
20倍(1m2あたり3Lの場合)
主な用途
コンクリート
標準使用量
帯状散布:壁際から帯状上に20cm幅で薬剤を処理をする。処理量は1m当り1Lとする。面状散布:床下土壌面に薬剤を散布する。散布量は1m2当り3Lとする。
外観
淡黄色透明油状液体
希釈剤
水
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.8L
特性
防虫
危険物の性状
非水溶性
1缶(0.8L)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
低臭速乾で作業性が良いシロアリ駆除剤です。
防蟻性だけでなく、防腐防かび効果もあります。
(公社)日本しろあり対策協会認定薬剤
(公社)日本木材保存協会認定薬剤
JISK1571適合品
主な用途
木
標準使用量
300mL/m2
乾燥時間(時間)
48(20℃時)
使用後の手入方法
刷毛:水洗い
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
希釈液
不要
特性
防腐、防カビ、速乾
屋外で使われる木材の耐久性を向上させます。木目を生かす半透明の仕上げりです。防腐・防虫(白アリ)・防カビ効果に優れています。
用途木柵・ウッドデッキ・ラティスフェンス・杭・板塀・支柱・小屋等の屋外木部
材質
水・合成樹脂(アクリル)・有機溶剤・木材用防腐剤・木材用ホ防虫剤・防カビ剤・その他添加物
容量(L)
14
塗布面積(m2)
約90~110
標準重ね塗り回数(回)
2
危険物の類別
非危険物
乾燥時間
約2時間(20度)
希釈の手間が無く、そのまま散布するだけで白アリの防除・殺虫ができます。
白アリスーパーシリーズによる、木部処理と併用すると、より効果的です。
これまでの防蟻剤に比べ、魚毒性が低いので、周辺環境への影響が少なくなります。
これまでの防蟻剤とは異なり、アルカリ性の土壌に散布しても安定した殺虫効力を発揮します。
光や温度、土壌中での安定性が高く、残効性が優れ土壌処理剤に適しています。
用途基礎周りの防虫(土壌処理)に
成分
油性
使用方法
(1)施工箇所を清掃し、トンボなどを用い整地してください。(2)帯状散布の場合は、布基礎側や束石側を深く整地し、立上り側の処理層が厚くなるように散布してください。(3)面上散布の場合は、帯状と面状の接点面に段差が生じないように、処理面を合わせるように散布してください。(4)散布表面が均一になっていない場合は、板切れやコテなどを用いて表面を平らにしてください。
色
淡黄色
主な用途
木部
標準使用量
帯状散布:壁際から帯状上に20cm幅で薬剤を処理をする。処理量は1m当り0.2kgとする。面状散布:床下土壌面に薬剤を散布する。散布量は1m2当り800g~1kgとする。
外観
淡黄色粒状
危険物の類別
非危険物
特性
防虫
日焼けにより退色や白化したアスファルト舗装面を施工当時の黒色にします。
駐車場の白線がある部分に対しても塗装できます。
用途アスファルト舗装面の美化。
色
黒
成分
瀝青・合成樹脂・石油系溶剤
使用方法
(1)塗装面のゴミ・ホコリ・汚れをよくふき取ってください。(2)油性用のローラー刷毛で、塗装してください。1Lで2m2塗布できます。(3)必要な場合、塗料用シンナーで全体量の3~5%程度希釈してください。(4)使用後のローラー刷毛は、乾かないうちに新聞紙やボロ布などでできる限り拭き取り、塗料用シンナーで洗浄してください。(5)塗装後、油性ライン用塗料で再度白線を引いた場合、白線に下地の『アスファルト美装』が染みだすことがありますので、ご注意ください。
主な用途
アスファルト
標準使用量
500mL/m2
希釈剤
塗料用シンナーで3~5%程度迄
危険等級
Ⅲ
乾燥時間(時間)
3(20℃時)、冬期は24以上
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16L
危険物の性状
非水溶性
塗回数
2
1缶(16L)
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
床下での作業性を考慮したコンパクト設計です。
専用ノズルで手の届かない隙間まで処理できます。
油性・水性どちらにも対応しています。
予備パッキンを同梱しています。
関連資料
(1.79MB)
1個(4L)
¥5,790
税込¥6,369
4日以内出荷
低臭性・低VOCなので既築住宅でのご使用に最適です。
シロアリ予防・駆除、木材防腐効果があります。
JIS適合品(JIS K 1571)のため公共事業にもお使いいただけます。
アメリカカンザイシロアリ(乾材シロアリ)用駆除剤としても登録されています。
水で希釈して使用するので、環境に優しい水性製品です。
(公社)日本しろあり対策協会認定薬剤
(公社)日本木材保存協会認定薬剤
(公社)日本しろあり対策協会 乾材シロアリ用駆除薬剤登録
用途【用途】
木造建築物、その他の建築物の木部、木製構造物の白アリ予防駆除、防腐に。塗装の下塗りに(防虫防腐)。
【使用方法】
水19.6Lに対し薬剤1本(400ML)を添加してよく混合してください。
混合した薬液を建築物の土台、柱、筋かい、床組み等木部、木製構造物に塗布または吹き付けて下さい。
仕様
劇特物対象外
塗り面積(m2)
約66.7
希釈倍率
50
液性
原液は油性、希釈後は水性
主な用途
木部処理用白アリ予防駆除剤
有効成分
ジノテフラン(防虫剤)5%、F69(木材防腐剤)5%
標準塗布量
300ML/m2
乾燥時間(時間)
(20℃):約48
1箱(400mL)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
白蟻に対して即効性の優れた効力を発揮します。
黒蟻、アリカタ蜂、ヤスデ、クモ、キクイムシ、ムカデ、ゲジゲジ、その他木材害虫・不快害虫にも効果があります。
即効性、残効性に優れ、高い殺虫効果を発揮します。木材防腐剤配合により、木の腐れも防止します。
防虫剤としてピレスロイド系薬剤を使用しているため、コリンエステラーゼの阻害がありません。
蒸気圧が低いため揮散移行性がほとんど無く、散布作業者及び住居者に対する安全性が向上しています。
用途狭い範囲の木部の白アリ、キクイムシ、その他不快害虫の駆除、予防および防腐。
特性
防腐、防虫
使用方法
蟻(シロアリ・クロアリ・羽アリ)、アリタカ蜂、ヤスデ、クモ、キクイムシ、ムカデ、ゲジゲジ、その他の木材害虫・不快害虫に直接噴射してください(駆除時間は害虫の種類により数分から数時間かかる場合があります)。狭い範囲の木部の白蟻、キクイムシ等の駆除、防除および防腐処理にお使いください。専用ノズルと交換することにより、狭所部、虫穴等に直接噴射ができます。
タイプ
油性
塗り面積(m2)
1
塗布面積(m2)
約1
外観
淡黄色透明液体
1本(300mL)
¥1,080
税込¥1,188
当日出荷
建物の外壁(サイディング、塗装面、コンクリート、木材、ブロック塀)などを汚す藻類の駆除に。
ローラーで塗るだけの簡単施工です。
効果持続期間 約1年
高圧洗浄を必要としません。
用途【使用方法】
一般的に下地の水洗いは不要ですが、汚れがひどい場合は、ある程度汚れを落としてから塗布してください。
下地が乾いていることを確認してから塗布してください。
気温が5℃以上、かつ雨雪霜等がない日を選んで施工してください。
食糧、食器、飲料、衣類、自動車、ペット、庭木や草花など植物、貴重品等には、本剤がかからないようにしてください。
必要に応じて予め塗装箇所周辺に適切な養生をしてください。
ローラーまたは刷毛を使用し対象物にまんべんなく(標準使用量を目安に)塗布してください。
高い場所を塗布する場合は、伸縮タイプのアルミポールまたは継ぎ柄をご使用ください。
液性
水性
乾燥時間(時間)
(20℃):約2
危険物の類別
非危険物
塗回数
1
竹材の表面を保護し、腐れやカビ・害虫から守ります。
下地の竹の風合いを、そのまま生かしたクリアタイプ。
乾燥後は臭いが残りません。
用途屋外で使用される竹垣、竹杭および園芸用竹製品等の未塗装竹材に
色
クリヤー
成分
油性
主な用途
屋外竹製品
使用場所
屋外用
使用方法
(1)塗布面のゴミ・ホコリ・カビ汚れなどをよく拭き取り、ワックス成分や油分は塗料用シンナーで充分に取り除いてください。(2)ニス・ペンキ等の古い塗膜はサンドペーパー等で完全に削り落としてください。(3)油性用の刷毛を使い、竹の繊維にそってたっぷりとすり込むようにして塗ってください。(4)塗替えは6ヶ月~1年ごとに行うことをおすすめします。(5)使い終わった刷毛は、新聞紙などで余分な本剤を拭き取り、塗料用シンナーで洗い落としてください。
標準使用量
100mL/m2
希釈剤
不要
危険等級
Ⅲ
乾燥時間(時間)
24以上(塗り重ね時は6~12以上)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
塗回数
2
床下に置いて着火するだけの簡単施工。
煙の力ですみずみまで薬剤が行きわたります。
ヤマトシロアリ、イエシロアリ等の地下白アリの予防に。
用途【使用方法】
1.換気口を養生テープ等でふさいでください。
2.排水管の隙間を養生テープまたは濡れタオルなどでふさいでください。
3.床下に設置します。この時、できるだけ奥に向けてください。
4.付属のスリ板で着火します。
5.床下収納庫のフタを閉め、2~3時間は屋外に出てください。
6.くん煙終了後は、窓を開けて充分換気をしてください。
容量(g)
100
適合床面積
15~20(坪)
臭気
低臭(処理時は刺激臭)
性状
燻煙剤
施工面積(m2)
50~70
1缶(100g)
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷