- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 各種パレット
- 吊り かごのおすすめ人気ランキング
吊り かごのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新120件の「吊り かご」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊り 箱」、「吊りパレットキャスター付」、「ホイスト パレット」などの商品も取り扱っております。
鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は環境に優しい(クロムフリー)溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。
用途建築現場への資材搬入。廃棄物の回収。
線径(Φmm)
6
金網ピッチ(mm)
50×50
脚高(mm)
100
材質/処理
スチール /KSG溶融亜鉛メッキ処理
積載段数(段)
4
玉掛け用具メーカーが作った吊りパレット。最大4段まで積載OK。未使用時は折りたたんでコンパクトに!
用途パレットの吊り作業をもっと効率良く行いたい、玉掛用具の選定でいつも悩んでいる、パレットが現場や倉庫の中でスペースをとっていて困っている、TAIYOの吊れるメッシュカーゴがそのお悩み解決のお手伝い致します。
メッシュ寸法(mm)
75×75
吊下荷重(kg)
1000
積載段数(段)
4
鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。表面処理は環境に優しい(クロムフリー)溶融亜鉛メッキを採用しています。
用途建築現場への資材搬入に最適です。
線径(Φmm)
6
金網ピッチ(mm)
50×50
キャスター径(Φmm)
150
脚高(mm)
100
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に
材質
スチール
タイプ
半開
表面処理
亜鉛鍍金
切り粉、半製品の保管、積み上げに最適です。
ハンドリフターでの移動も可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量廃棄物、製品の一時保管等を必要とされる場所に。
仕様
積み上げ可
トラスコ品番
516-8708
幅(mm)
450
質量(kg)
14
高さ(mm)
450
奥行(mm)
450
均等荷重(kg)
300
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。
組立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。
段積みができ、空間を有効に利用できます。
フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。
表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキで防錆力アップです
用途樹脂製品の保管
農産物の保管
箱詰軽量製品の保管
軽量大型プレス品
少量生産品の保管・運搬
トラスコ品番
285-3540
質量(kg)
14
均等荷重(kg)
300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×450×450
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み下ろしが安全に行えます。段積みが可能なため、スペースを有効に利用できます。フォークリフトの無い作業現場で使用できます。
用途資材の保管、運搬に使用できます。
最大積載量(kg)
500
金網ピッチ(mm)
50×50
脚高(mm)
100
扉開閉方式
上半分のみ開閉
荷重(kg)
吊り下げ時:500
積載段数(段)
2
吊り下げ作業の必要な現場に最適です。鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。
用途建築現場への資材搬入。廃棄物の回収。
仕様
ゲート:半開
トラスコ品番
114-2763
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1200×1000×890
金網ピッチ(mm)
50×50
脚高(mm)
100
フォーククリアランス(間口×奥行)(mm)
996×841
最大積載段数
4
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1100×950×690
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
コイルを使用しているため開閉が容易。
多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。
メッシュ構造で強度は抜群。
表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ!
立体格納による所要空間の節減。
折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。
キャスター付きで移動が簡単。
用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として
付属品
自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個
材質(キャスター)
ゴム
吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み降ろしが安全に行えます。フォークリフトの無い場所でも使用でき、ユニック車やクレーンでの荷降ろし作業が従来より簡単で安全に使用可能です。柱がない為、折りたたみ効率がよくなります。積載容量が大きいので多くの物を入れられます。トラックには前後2列積載できます。(4t車・10t車)
線径(Φmm)
6
金網ピッチ(mm)
50×50
脚高(mm)
100
扉開閉方式
全開
吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み下ろしが安全に行えます。段積みが可能なため、スペースを有効に利用できます。フォークリフトの無い作業現場で使用できます。
用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送用容器として。
吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管・運搬・積み下ろしが安全に行えます。ユニック車やクレーンでの荷降ろし作業が簡単で安全。強度・耐久性があり軽量です。積重ねができ、スペースを有効に活用できます。不要時は折りたたみができ、返送スペースを節約できます。無地プレート(150×300mm)標準装備。CPタイプは移動に便利なキャスター付き。狭いスペースでも移動が簡単。CPタイプのキャスターは自在輪と固定輪の取り付けピッチが共通の為、車輪の組合わせが自由自在。
用途工場内での金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器、農産物の加工工場との通い箱、産業廃棄物等の回収容器、軽量バラ物の保管および輸送用、建築現場への資材搬入
線径(Φmm)
6
表面処理
溶融亜鉛メッキ
金網ピッチ(mm)
50×50
扉開閉方式
上半分のみ開閉(前後)
呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1000×1200×900
切り粉、半製品の保管、積み上げに最適です。ハンドリフターでの移動も可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量廃棄物、製品の一時保管などを必要とされる場所に。
材質
本体:スチール。本体表面処理:メラミン焼き付け塗装
仕様
積み上げ可
トラスコ品番
516-8759
質量(kg)
22
高さ(mm)
600
タイプ
鉄板張り
奥行(mm)
600
間口(mm)
600
均等荷重(kg)
300
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
吊り金具付きで安全に資材の吊り上げ、運搬、積み下ろしが可能です。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
用途建設建築現場、各種工場の作業現場に。
仕様
ゲート:半開
材質
スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
寸法(mm)
ネームプレート:t1.6×255×55
タイプ
吊り型・キャスター付
ピッチ(mm)
網:50×50
キャスター
適合:(自在車ストッパー付き)TYWJ-150S、(固定車)TYWK-150
最大積載荷重(kg)
700
キャスター径(Φmm)
150
脚寸法高さH(mm)
100
線径(mm)
6
積載段数(段)
最大1段
フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。
「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。
有効長l(mm)
1500
仕様
ラッチ付
材質
スチール
タイプ
4本吊り
ポリプロピレン製の生地を使用していますので、強度は抜群です。
作業性が良く、時間の短縮が図れます。
軽量で取扱い・保管も簡単、雨天時の作業も楽にできます。
容量が大きいため一度に多量の運搬ができます。
用途土木作業、建築現場・河川改修等で効率良く活躍しています。
色
ベージュ
フリーロック型ガススプリングは、アブソーバー式と比べ、ショックを吸収するだけでなく、長さを無段階にロックできる機構ですので、ワンタッチでゴンドラの角度を保持できます。
軽量ですので一人でも簡単に取り付けられます。
最大使用荷重(kg)
100
質量(kg)
23
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×500×875
材質(アーム)
スチール製
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
金網タイプは、開閉式になっているので、荷物の出し入れが容易に行えます。
タイプ
金網
金網高さ(mm)
500
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)
折りたたみが簡単です。
丈夫で軽量です。
用途各種工場、作業現場に
仕様
クロムフリータイプ(三価電気メッキ)
材質
スチール、キャスター:ゴム
キャスター
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(ゴム車)
脚高(mm)
100