- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 吊り 戸車 レールのおすすめ人気ランキング
吊り 戸車 レールのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新130件の「吊り 戸車 レール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイケン吊り戸車」、「山型レール」、「吊り下げ扉」などの商品も取り扱っております。
用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。
材質
(本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質
鋼(シルバーメッキ)
色
シルバー
アズワン品番
64-7744-46
レール長さ(mm)
1820
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
鉄製の吊り戸車です。
用途工場や倉庫などの引戸に。
戸の重量30Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの吊り車。HD-03レールと併用になります。
用途収納折戸専用
付属品
+皿タッピンねじ3.5×25
材質/仕上
ジュラコン(R)、鋼/乳白色、クロメート
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
ねじ穴
Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)
300
ねじ穴(Φmm)
5.5(穴)、7.5(皿)
材質
アルミ押出し材
樹脂製ベアリング入りで扉走行はスムーズ、音も静かです。
扉の吊込みはワンタッチで取付ける事が出来ます。
用途木製建具引戸
耐荷重(kg)
30まで(2個吊り当りの扉質量)
付属品
呼び径4×22皿タッピングビス2本
トラスコ品番
849-6932
材質/仕上
ポリアセタール、6ナイロン、SPCC/生地、メッキ
吊車
複車
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
長さ(mm)
1830
真鍮製の甲丸形状のレールです。
材質
真鍮
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質
真鍮
幅(mm)
5.3
全長(mm)
1820
高さ(mm)
7
アズワン品番
64-7744-47
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途直線レールに使う車として。
直径(mm)
(戸車)22
耐荷重(kg)
25/個
適合レール
10A-Rシリーズ
質量(g)
90
トラスコ品番
337-6915
吊車
複車
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
タイプ
複車(直線移動用)
吊車
複車
吊戸車の樹脂車タイプ。従来の鉄車輪より転がる音が小さく滑らかで静音性に優れています。
サイズ(mm)
40
材質(枠)
鉄枠
寸法A(mm)
253
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
35
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
52
寸法F(mm)
17.5
寸法G(mm)
10
寸法H(mm)
24
寸法I(mm)
13
寸法J(mm)
19
寸法K(mm)
65
寸法L(mm)
25
寸法M(mm)
2.3
寸法N(mm)
5.4
寸法O(mm)
3(R)
板厚・材質
SPCC(t2.3)
材質(軸)
鉄(6mm)
材質(車輪)
6ナイロン
自重(g)
185
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
40
タイプ
丸型
材質
アルミ押出し材
ねじ穴
Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)
300
ボックスタイプのレールのため、ホコリが溜まりにくい。ヘアライン仕上げ 内側を吊り車が走行するための軌道。
ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
材質
A6063S-T5
表面処理
白アルマイト
トラックレール(ハンガーレール)用のロングボルト仕様のベアリング入複車
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
材質
本体:鋼製/車:総焼入ベアリング
仕上
クロメートメッキ
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車
複車
吊戸車の樹脂車タイプ。従来の鉄車輪より転がる音が小さく滑らかで静音性に優れています。
サイズ(mm)
50
材質(枠)
鉄枠
寸法A(mm)
266
寸法B(mm)
33
寸法C(mm)
44
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
58
寸法F(mm)
19
寸法G(mm)
11
寸法H(mm)
25
寸法I(mm)
14.4
寸法J(mm)
19
寸法K(mm)
65
寸法L(mm)
25
寸法M(mm)
2.3
寸法N(mm)
5.4
寸法O(mm)
5(R)
板厚・材質
SPCC(t2.3)
材質(軸)
鉄(8mm)
材質(車輪)
ジュラコン(R)♯6200ZZベアリング入り
自重(g)
255
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
80
タイプ
丸型