- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 吊りフック1tのおすすめ人気ランキング
吊りフック1tのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新107件の「吊りフック1t」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フック 1t」、「2t吊りフック」、「大洋製器 フック」などの商品も取り扱っております。
ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。
「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。
有効長l(mm)
1500
仕様
ラッチ付
材質
スチール
タイプ
1本吊り
今までのフックでは挿入できなかった小さな穴に挿入し吊り上げることができます。
アイボルトのM6~M20まで1サイズで使用可能です。
用途通常の吊りフックとして。機械や金型などの吊り上げに最適。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。
0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます
仕様
安全レバー付
材質
S45C
タイプ
ラッチ有
寸法G(mm)
22
スタンダードな吊フックです。
メッキ加工をしています。
用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。
仕様
ラッチ付
材質
スチール
用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。
材質
スチール
用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。
材質
スチール
ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。
眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛用、吊索用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様
【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 2t
呼び
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロープ仕様
12mm 6×24 O/O
30°吊り(t)
2
60°吊り(t)
2
フック(t)
1
鍛造商品で熱処理済ですストッパー付きなので安全です。
用途ワイヤーロープとの接合
スイベル付なので、吊荷の回転が防げます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。
「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。
有効長l(mm)
1500
仕様
ラッチ付
材質
スチール
タイプ
2本吊り
型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
破断応力(kg/mm2)
50
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途マスターリンクとチェーンの結合に。
材質
スチール
安全率5倍以上の強靱なチェーンです。
標準でメカニカルガルバナイズ表面処理をしており防錆力に優れてます。
用途各種チェーンスリング用チェーンとして。
材質
特殊合金鋼
仕上
防錆処理
スタンダードな吊フックです。
仕様
ラッチなし
口が広く開いているので掛けやすい仕様です。
外れ止め金具が無く口が広いフックです。
用途チェーンスリングのフックとして。
材質
スチール
コブラフック&ダブルボールベアリングで反転作業をサポート。
ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのままご利用可能。
ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。
全方向負荷が可能、4倍の安全率。
ニッケルクロムモリブデン鋼製。
精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。
フックに開き限界値表示。
ロット毎疲労試験実地済み。
全数磁気深傷試験済み。
機械指令2006/421EGに適合。
『ピンク塗装』について。
目を引く蛍光色のピンクパウダーによる表面塗装。
周囲温度(225℃~400℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。
※400℃を上回る高温雰囲気では使用できません。
用途反転作業を多くされる現場に。
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼
エスコ品番
EA987NE-1
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
1.8
種類
フック
寸法L(mm)
219
使用荷重(t)
1
寸法d(mm)
22
寸法L1(mm)
45
寸法S(mm)
105
寸法B(mm)
68
寸法S1(mm)
149
1個
¥28,800
税込¥31,680
翌日出荷
フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。
「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。
有効長l(mm)
1500
仕様
ラッチ付
材質
スチール
タイプ
4本吊り