- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 吊りボルト M10のおすすめ人気ランキング
吊りボルト M10のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新431件の「吊りボルト M10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊りボルト サイズ」、「アイボルト 規格」、「インチ アイボルト」などの商品も取り扱っております。
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別
全ねじ
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質
炭素鋼(SS400)
表面処理
三価クロム
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質
ステンレス(SUS304)
吊ピースとして、便利な商品です
材質
鉄
付属品
六角ナット・丸ワッシャ各1個
エスコ品番
EA638ME-10
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
24
使用荷重(kg)
150
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
160
ねじの呼び
M10
1個
¥1,480
税込¥1,628
当日出荷
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
材質
鉄
表面処理
生地
エスコ品番
EA987GY-10
ねじ径(mm)
M10
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
用途電機設備
付属品
六角ナット× 1 個
材質
一般構造用圧延鋼材(SS400)
表面処理
亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
仕様
鍛造品
材質
スチール(生地)
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ穴を利用した吊り下げに最適です。
吊り下げとマスキングを同時に行えます。
材質
鉄
表面処理
ユニクロメッキ
材質
ステンレス(SUS304)
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質
鉄(SS)
表面処理
三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転します。JISアイボルトの使用荷重に比べて、約3倍の使用が可能です。JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。
用途コンクリート2次製品、金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。
材質
SCM435
1台
¥329
税込¥362
6日以内出荷
材質
鉄
土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質
スチール(SS400)