吊りボルト用インサートのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
116件の「吊りボルト用インサート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デッキ アンカー」、「天井 吊りボルト アンカー」、「インサート m12」などの商品も取り扱っております。
位置決め、打ち込みが簡単です。(3本釘付) 釘が天井に残りません。 台座が広く、安定性があります。 コンクリート、トロ防止片付です。 豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。) ※3分ボルト用は桃色もあります。 釘は6本止め(3本後打ち)までできます。 インサートの蓋色により種類が判別できます。(3分用:黒、M10用:ベージュ、4分用:グレー、M12用:ミルキーホワイト、ステンレス仕様:ソフトブラウン) ステンレス仕様は組付けのナットとワッシャーがステンレス製です。 インサートハンマーで打ち込めます。
1セット(20個)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ねじの呼び W3/8 材質 冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂、強化エンプラ 質量(kg) 1.7
1セット(50個)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(14本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

取り付け簡単!下穴に押し込むだけ!ばねがデッキプレートとインサートを挟み込み、ガッチリ固定します。 コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。 豊富なカラーがあります。
1セット(20個)ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

釘は錆びない樹脂釘です。 コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。 位置決めが簡単で、打ち込みが確実な2本釘付。 釘の出寸法が短かく、支保工にも当たりません。 ロングタイプは引抜強度に優れています。 オール樹脂製はヘッダー部も樹脂製です。 釘が天井に残りません。(簡単に折り取れます。) コンクリート、トロ防止片付です。 3分ボルト用は4色(赤・黄・青・緑)、ロングタイプとオール樹脂製、4分ボルト用は3色(赤・黄・青)あります。
1セット(20個)ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)




位置決め、打ち込みが簡単です。(3本釘付) 釘が天井に残りません。 台座が広く、安定性があります。 コンクリート、トロ防止片付です。 豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。) ※3分ボルト用は桃色もあります。 釘は6本止め(3本後打ち)までできます。 インサートの蓋色により種類が判別できます。(3分用:黒、M10用:ベージュ、4分用:グレー、M12用:ミルキーホワイト、ステンレス仕様:ソフトブラウン) ステンレス仕様は組付けのナットとワッシャーがステンレス製です。 インサートハンマーで打ち込めます。
仕様 試験時のコンクリート圧縮強度の平均値/40.6mm2 ボルト径 W3/8 引抜強度KN(kgf) 15(1530) 埋設深さ(mm) 30
1セット(20個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。 材質 表面処理 三価クロメート
1パック(10本)ほか
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

3本釘で自立します。 片手で簡単に打ち込めます。 型枠解体後、スラブの下から色が確認できます。 電設、防災など、軽量物吊り下げの設備工事に最適です。 型枠取り外し時、釘がコンパネに付いてゆきますので、天井に釘が残りません。 万一釘がスラブに残った場合は、ペンチなどで引き抜いてください。
用途軽設備用、重設備用 材質 冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂、強化エンプラ 質量(kg) 19.7 ねじの呼び W1/2 引抜強度(kN) (平均)24.6 有効埋設(mm) 45
1セット(250個)
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。 建設・設備関連に。 締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。 天井吊など多用途。 種別 全ねじ 材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スーパーEデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。 金具の仮り止めが簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂、強化エンプラ 質量(kg) 17 ねじの呼び W3/8 埋設深さ(mm) (有効)30 引抜強度(kN) (平均)14.6
1セット(500個)
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スーパーEデッキにインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。 金具の仮り止めが簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
適合吊りボルト W3/8 適合 スーパーEZデッキE50-600、EZ75-600。板厚:1.2mm、1.6mm 材質(本体) ポリプロピレン
1箱(20個)
3,500 税込3,850
当日出荷

プラグ内蔵式の為下穴が小径で済み作業性に優れています。プラグの脱落がなく上向き施工がスムーズ。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに使用。
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け 表面処理 三価クロメート処理 適合サイズ W3/8 比例最大荷重(kN) 9.8(1000) RoHS指令(10物質対応) 対応 ねじ山種類 ウィット
1箱(100本)
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンデリア等の重量物を直接コンクリートボックスに取り付ける場合に。
適合 コンクリートボックス(ノック径Φ22mm・Φ27mm) 引抜強度KN(kgf) 12.3(1255)
1セット(10個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

仕様 パイプとネジ式キャスターの接続の際に使用 トラスコ品番 353-6360 質量(g) 96.2 適合パイプ スペーシアパイプシステム用標準パイプ
1本
499 税込549
当日出荷

釘が本体より出ていない為、安全で安定して打込みができます。コンパネ取りはずしと共に釘が抜けるのがこの製品の特長です。釘処理が簡単。ノロ止め膜がついています。
高さ(mm) 埋設:28.5 ボルト径 W3/8 引抜強度KN(kgf) 10.6(1080)
1個
59 税込65
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)