吊りボルト用化粧カバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
97件の「吊りボルト用化粧カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「化粧 パイプ」、「配管隠し」、「ステンレスパイプ 32」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)化粧パイプ
吊りボルトの長さに合わせて切断してください。
トラスコ品番 818-5394 質量(kg) 0.47 クリームグレイ 長さ(m) 1 パイプ径(Φmm) 16
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

材質 EVA(屋内用) 適合ねじ W3/8-M10 使用温度範囲(℃) -20~60(製品表面温度)
1箱(100本)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上 #400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ホワイト 材質 硬質ABS RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分割式ですから施工後でも楽に取り付けできます。 天井スラブのインサートなどの色を隠し、目立たないようにできます。 壁などにアンカーを埋め込んだ際のハツリ跡を隠すこともできます。
材質 ポリプロピレン
1箱(20枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質 SUS304 外径公差(mm) ±0.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

露出全ねじボルトの貫通部をキレイにカバー。 ぴったりフィット、隙間なし。 段差を設けて配置したツメ構造によりワンタッチで天井面に隙間なく施工できます。 取付け簡単。挟んでスライドさせるだけ。
用途吊りボルトの天井貫通部に。吊りボルトの天井貫通部に。 材質 PP 寸法(mm) Φ50×7
1パック(20個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ブラック 材質 硬質ABS RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm) 4000 材質 ステンレス(SUS304) 仕上 ヘアーライン
1本
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

段差を設けて配置したツメの構造により、天井面と隙間のない仕上がりがワンタッチで可能
用途全ねじボルトの根元の化粧カバーとしてご使用いただけます 材質 PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm) 7 外径(Φmm) 50
1袋(20組)
1,598 税込1,758
当日出荷

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m) (呼び)4 呼び外径(mm) Φ28 材質 ステンレスパイプ(AIS 439番)
1本
2,380 税込2,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質 SUS304 仕上 #400研磨
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

壁際での取付けができるよう、裏面にカットラインがついています。
用途吊りボルト用化粧キャップ。 材質 ポリプロピレン(PP) トラスコ品番 836-4162 質量(g) 5 2018年トラスコ掲載ページ 7 0616
1個
81 税込89
当日出荷

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途 材質 機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼 仕上 #400鏡面研磨(横目) 仕様 養生袋有り
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。 建設・設備関連に。 締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。 天井吊など多用途。 種別 全ねじ 材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。 材質 アルミ(A6063) 表面処理 B2アルマイト
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)化粧フランジ
ボルト吊りハンガーの仕上りを良くする必要のある所に取り付けます。
トラスコ品番 818-5393 質量(kg) 0.1 クリームグレイ 外径(Φmm) 90
1個
1,588 税込1,747
3日以内出荷