- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 吊りリングのおすすめ人気ランキング
吊りリングのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新385件の「吊りリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マスターリング」、「リングシャックル」、「吊り環」などの商品も取り扱っております。
安全率5倍以上を確保しています。
用途玉掛用、吊索用。
仕様
強力タイプ
材質
特殊合金鋼
フラッシュバット溶接による内径が大きな楕円リングです。大型のクレーンにも使用できます。
用途ワイヤ・繊維スリング等を取り付けて使用。
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途マスターリンクとして。
材質
スチール
同じ線径の丸リングと比較して使用荷重が約2倍程度UPします。
接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途チェーン・ロープなどの連結金具・吊り金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
強力リングより内径が広く、多用途に使用できます。
用途ワイヤ・繊維スリング等を取り付けて使用。
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
エスコ品番
EA987FF-36
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
使用荷重(t)
11
リンク内幅(mm)
200×110
線径(mm)
32
1個
¥8,200
税込¥9,020
翌日出荷
用途3本吊り、4本吊りのマスターリンクとして。
材質
スチール
用途1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に
材質
合金鋼
半世紀をかけて磨いた技術が理想のリングを生み出しました。
型打鍛造製。
JIS B 8817適合品。
材質
SCM435(熱処理済)
表面処理
ノンクロム塗装(オレンジ色)
安全率
5倍
線径13~の大径の丸リンクです。
種類
リンク
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズが豊富です。溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
エスコ品番
EA987FF-35
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
使用荷重(t)
8
リンク内幅(mm)
180×100
線径(mm)
26
1個
¥4,490
税込¥4,939
翌日出荷
使用荷重(t)
17
リンク内幅(mm)
300×160
線径(Φmm)
40
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
鍛造商品で熱処理済です
用途ワイヤーロープなどの連結
材質
SCr420
種類
リンク
用途カップリンクと共に3-4、本吊りチェーンの組立用とロープ吊りに使用する。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本吊りから4本吊りまで使用できるマスターリンクです。シングルロックCL、ダブルロックCLD、シングルグラブCG、ダブルグラブCGDとあわせてご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に
材質
合金鋼