- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 吊り上げ治具のおすすめ人気ランキング
吊り上げ治具のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新116件の「吊り上げ治具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「荷物 吊り上げ」、「吊り上げクランプ」、「吊り上げロープ」などの商品も取り扱っております。
独自のあて板平行機能により、摩擦力が強く荷をはさんで滑ることなく吊上げることができます。あて板には特殊ウレタンを装着しているため、傷をつけず荷をソフトに吊上げます。
開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。カムは付け替えにより4ヵ所使用できる新設計により耐久性が抜群です。
用途U形、L形、U字フリューム、棚板などの吊り上げ作業。
寸法L(mm)
440
寸法H(mm)
76
安全とバランスのよい吊り上げ作業のための専用天秤です。
用途ハウジング用パネル吊り作業用天秤。
仕様
スリングベルト・シャックル・ワイヤロープ・吊環付
材質
特殊鋼
どの開口幅の時でもあて板が必ず平行になる構造ですから、石材の厚みにかかわらず確実につかむ事ができます。薄い巾のものから厚いものまで吊れますから、石材の巾ごとに機種を変える必要はありません。但し各サイズで通常使用より小幅な石材を吊上げる場合は、締めつけ力を強くするため、アームの連結ピンをバーの内側の取り付け穴に入れ替えてご使用ください。ストッパー付ですから石材をおろせば、自動的に開口の状態でロックされます。あて板には特殊ウレタンを装着していますので傷がつきません。
エンジン吊り上げ時、エンジン脱着時に吊った状態でエンジンを傾ける事が出来ます。
お手持ちの工具でお好みの角度にエンジンの角度を変えれるので、作業効率がアップします。
用途エンジンの脱着時に
耐荷重(kg)
680
質量(kg)
5.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
442×60×260
チェーン長(mm)
335
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.7MB)
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
適合
パレットは50mmのスペースがあるもの
エスコ品番
EA988DJ-2
質量(kg)
2.2
最大開口(mm)
100
能力(kg)
(牽引)約900
1個
¥24,500
税込¥26,950
当日出荷
完全自動着脱の繰返し作動により、作業が迅速かつ簡単に行えます。吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。別売部品セットを使用すれば、クランプ範囲(mm):320~480(部品品番:BUM1000A)・320~600(部品品番:BUF1000A)も対応できます。
用途各種U形側溝専用吊クランプ。
トラスコ品番
451-4815
材質
一般構造用圧延鋼材
質量(kg)
27
寸法L(mm)
560
寸法H(mm)
731~973
基本使用荷重(t)
1
クランプ範囲(mm)
210~250・250~290・290~330
寸法D(mm)
75
寸法H2(mm)
198
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
重量が軽く、持ち運び・保管が容易です。
吊り高さを抑えているので天井高の低い倉庫でのトラックへの積み込みが容易です。
本体下部の吊り具の変更が可能であり、グラブフックやベルトスリングとの併用も可能です。
長さ(m)
【天秤】1
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンテナトラックの奥から木製パレットを引き出す作業にご使用ください。
どの開口幅の時でも爪の取り付け板が必ず平行となる構造ですから、板の厚みにかかわらず確実につかむことができます。
開口幅は130mmまで開きますから板が厚くてもつかめます。
寸法A(mm)
最大/335、最小/280
寸法F(mm)
51
寸法B(mm)
最大/370、最小/240
寸法C(mm)
最大/130、最小/0
寸法K(mm)
57
開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。
用途鉄筋コンクリートU形、片肉厚U形、U字フリューム・コンクリート棚板などの吊り上げ作業。
寸法L(mm)
440
寸法H(mm)
84
幅を広くし、安定した吊り方が出来るよう形状が工夫されています。
特殊合金鋼の使用により、品質、性能に優れ、強靭で丈夫です。
軽量で取扱が便利です。
角パイプを使用する事で軽量化を図り、作業効率がアップしました。1400mm(吊りピッチ)とコンパクト設計で運搬もスムーズにおこなえます。使用荷重にあわせシャックルが標準装備されているので選定にも困りません。また、下部シャックルはバウ型を採用した事により2点吊り、4点吊りにも対応可能です。スリングの干渉を防ぎます。天秤前面の銘板にメーカー名、使用荷重・ロットNo.を記載しています。製造年月の管理・確認また点検・修理の際にも、ご確認いただけます。
用途長尺物や特殊な形状の吊り荷用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドラムリフトクランプ(DLC0.5)専用天秤。吊巾2ヶ所(L1・L2)
トラスコ品番
813-0648
質量(kg)
6
寸法L(mm)
675
容量(t)
1
寸法T(mm)
100
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
JIS鉄筋コンクリートU形・JIS落蓋式U字溝・情報ボックスU形専用吊クランプ
U字溝割れ止めホルダー付。(本体と必ずセットでご使用ください。)
吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要。
開放ロックへの切替がストッパーのワンタッチ操作で簡単。
特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。)
適用ワークはJISU形240、300A・B・C及びJIS落蓋式250、300Aで長さ2mまで。
トラスコ品番
451-4823
質量(kg)
12
仕上
紫色焼付塗装
1台
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
各種コンクリート二次製品が吊れる万能タイプ、特に歩車道境界ブロック・小型L壁に最適。
トグルピンの差し換えでパッド位置を合わせることにより、広いクランプ範囲に対応。
ワークの重心位置に合わせることにより、ワークのバランスを保持。
本体内蔵のバネにより、パッドは常にワークに密着し、安定した吊上げ状態を保持。
手動で開放ロックがかかり、吊具の取外しがスムーズ。
特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。)
エンジン脱着時に角度を調整できます。エンジンクレーンと組み合わせてご使用下さい。
用途エンジンの脱着
耐荷重(kg)
680
質量(kg)
5.5
チェーン長(mm)
280
チェーン間隔(mm)
300
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
エスコ品番
EA984ED-5
全長(mm)
470
質量(kg)
6/台
1セット(2個)
¥39,200
税込¥43,120
当日出荷
揚程を有効に使用できる新しい設計です。(H:揚程確保)吊り上げ物の大きさ・長さによりスパンの調整ができ便利です。
用途長尺物の吊り上げ作業およびバランス保持に便利。
仕様
(スパン位置)1500・2000mm
トラスコ品番
460-1866
材質
特殊鋼
質量(kg)
62
寸法H(mm)
175
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷から翌々日出荷
安全とバランスよい吊り上げ作業のための専用天秤。
長さ(mm)
(スパン)2000
質量(kg)
7.2
基本使用荷重(t)
0.6
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷