吊り下げパーテーションのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
100件の「吊り下げパーテーション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊りパーテーション」、「ロールパーテーション」、「アコーディオン ドア」などの商品も取り扱っております。
はずれて安全セーフティホック付き。 操作コードに標準装備されているセーフティホックは、一定の荷重がかかるとはずれる仕組みになっています。お子様やお年寄りが操作ーコードの輪に引っ掛かったり、身体に巻き付いたりするのを防ぎます。
羽根幅(mm) 25 アイボリー シリーズ カリーノ
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ロールスクリーン式の遮光シートです。自由に上げ下げでき、任意の高さで止められます。吊り下げ式なので従来の遮光衝立を置けないような狭い場所にも設置可能です。クリック(取り付け用部品)はΦ28~Φ31の丸材に取り付け可能です。
用途溶接作業で発生する目に有害な紫外線を遮断し、周囲の作業者及び見学者などの目を守ります。開け閉めが容易なので、よりこまめに遮光していただけます。 材質 (フレーム)アルミニウム、(クリック)ポリプロピレン、(シート)0.35mm厚塩ビフィルム 長さ(mm) 2000 幅(mm) 940 質量(kg) 3.4
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。 透明 タイプ 紫外線カット 材質(シート) PVC+ポリエステル糸 芯材 ポリエチレン シート厚さ(mm) 0.15 裾仕上げ 切りっぱなし 形状 ビニールカーテン 厚さ(mm) 0.15 材質(ハトメ) アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要な時にさっと間仕切り。 幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。 お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。 天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様 組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要 材質 フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35% 寸法(mm) W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚 質量(kg) 6
1個
20,000 税込22,000
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

おしゃれな木目柄アコーディオンドア150cm幅!スライドランナーなので開閉がスムーズ。室内以外にも洗面所などの簡易扉としてと色々な使い方ができます。 冷気、暖気を逃がさず快適な空間に☆見られたくないところをスマートに目隠し!透けないので急な来客時にも対応できます。ドアの左右にはマグネットが付いているので、しっかりとドアを締めることができます。
寸法(幅W×高さH)(cm) 150×174 質量(kg) 4.2 材質 ドア・レール:塩化ビニル樹脂
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多用途にご使用いただける軟質塩ビシートです。
用途ハサミ、カッターなどで簡単に切ることが可能です。お好きな寸法にカットして簡易的なビニールカーテンとしてご使用いただけます。 材質 軟質塩ビ 形状 ビニールカーテン 幅(mm) 915 厚さ(mm) 0.25 透明 高さ(mm) 1000
1枚
1,598 税込1,758
4日以内出荷

ストア・エキスプレスパネルパーテーション
蛇腹式なのでフレキシブルに間仕切りできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 90×31.5×150(安定脚取付時) 材質 塩化ビニル 耐荷重(kg) 3.8 幅(cm) 折りたたみ時:17(安定脚有り)、7.5(安定脚無し)
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロールスクリーン式の遮光シートです。 自由に上げ下げでき、ストッパーの停止位置(約6cm毎)で止められます。 吊り下げ式なので従来の遮光衝立を置けないような狭い場所にも設置可能です。 天井や壁に直付けのタイプです。 溶接作業で発生する目に有害な紫外線を遮断し、周囲の作業者及び見学者などの目を守ります。 開け閉めが容易なので、よりこまめに遮光していただけます。
材質/仕上 シート:塩化ビニール、ベースアダプタ:スチール シート長さ(mm) 2000
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。 仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。 「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。 「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。 「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。 「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。
厚さ(mm) 0.3 仕様 ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製 材質 ポリ塩化ビニル 形状 ビニールカーテン 透明 機能 糸なし 質量(g/m2) 390 設置場所 屋内向け
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

節電対策。室内の冷暖房効率UPに。 面倒な専用金具や施工の必要がなく、突っ張り棒の利用が可能です。 「ホック」式なので1枚1枚取り付けでき、取り外しが簡単です。 直径30mmまでのパイプ等に取り付けが可能です。
用途室内作業場の間仕切り。 幅(mm) 150 長さ(m) 2 仕様 ホック2個付き 材質 PVC 長さ(mm) 1945 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルムを必要な長さにカットしてご使用いただけます。お客様や関係者内での飛沫感染防止に役立ちます。上下を木製バーで挟み、ひもを通すだけの簡単設置!
用途受付窓口・商談・オフィス・飲食店・店舗・公共施設等での飛沫感染防止に。 付属品 ひも×1(2.6M)取付金具 材質 (フィルム)再生ペット200μ、(木製バー)MDF 透明 高さ(mm) 1100 質量(g) 522 タイプ 組み立て式 奥行(mm) 約8 間口(mm) 800 パネル厚(mm) 3 フィルム寸法(mm) 約1100×800 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm) 木製バー:約25×8×840
1台
3,198 税込3,518
4日以内出荷

どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
タイプ 遮熱コート 羽根幅(mm) 25 シリーズ ティオリオ
1本
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

お部屋の間仕切りや目隠しに、つっぱり カーテンレール。使い方いろいろ。 タテヨコ伸縮、カーテンレールバーの高さもお好みで設定可能。設置は穴あけなし、工具不要でラクラク。 手で伸ばすだけのスプリング圧縮式でしっかり取り付き、ずれにくい。
用途部屋の間仕切り、目隠し、模様替えにも。伸縮 突っ張り棒 スプリング 圧縮 カーテンレール。穴あけなし 工事不要 簡単設置 工具不要。 仕様 天井より約15cm下からカーテン設置可能 付属品 フック2個/カーテンリング30個 材質 スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(kg) 3.5 タイプ 組立式 耐荷重(kg) 18(カーテンレールバー8、フック各5) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1500-2730(フック外向き時は1580-2810)×100×1700-2800 組立時間 約20-30分 外幅(mm) カーテンレールバー:1500-2730 (フックを外向きに設置した場合:1580-2810) 内幅(mm) カーテンレールバー:1270-2500
1台
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
6,690 税込7,359
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1セット(10枚)
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品 連結パーツ×2個 材質 フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン 奥行(mm) 420
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

人気の飛沫ガードセットにクランプ式が登場!机・台に取り付け可能!足元スッキリ! 春POPの「花粉・マスク・医薬品」 店内で使えるPOP系商品! 季節のイメージや店内を賑やかにするPOPとしてお使い下さい!。パイプ・PVCシート・クランプ・固定部品のセット。固定部品の取付位置で高さ調整可能。パイプ(継ぎ足し式)サイズ:長さ約65cm。パイプの継ぎ方で幅調整可能。クランプには固定部分に傷がつかないようにシートが付いています。
材質 スチール・PVC・PS 質量(kg) 約1.46 クランプ範囲(mm) 取付可能:奥行35以上・厚さ55以下 寸法(cm) PVCシート:約H90×195 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 最大:130×207×4
1セット
7,898 税込8,688
6日以内出荷

アルミ製ブラインドの規格サイズ品です。
用途窓際の光の調整や目隠しなどに。 アイボリー 羽根幅(mm) 25 羽根厚さ(mm) 0.16 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (862.5MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

おしゃれな木目柄アコーディオンドア200cm幅!スライドランナーなので開閉がスムーズ。室内以外にも洗面所などの簡易扉としてと色々な使い方ができます。 冷気、暖気を逃がさず快適な空間に☆見られたくないところをスマートに目隠し!透けないので急な来客時にも対応できます。ドアの左右にはマグネットが付いているので、しっかりとドアを締めることができます。
寸法(幅W×高さH)(cm) 200×174 質量(kg) 4.6 材質 ドア・レール:塩化ビニル樹脂
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

物流・倉庫などの入出荷場所表示に幅広くご使用いただけ、色分けで管理する事ができます。
用途工場での組み立てラインの表示や置き場表示に 取付方式 吊り下げ 材質 アクリル 仕様 フチ色両面表示 質量(g) 490 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 300×450×3(Φ5mm穴上2)
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)