- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 吊り下げ扉のおすすめ人気ランキング
吊り下げ扉のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新122件の「吊り下げ扉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊戸車」、「吊戸」、「吊り戸」などの商品も取り扱っております。
用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。
材質
(本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
タイプ
複車(直線移動用)
吊車
複車
30kg以下の上吊式引戸で使用できる従来タイプの吊り車です。
戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。
製品出荷より下方向へ7mm調整できます。
用途間仕切引戸
ベアリング
樹脂ベアリング
付属品
取付けネジ皿タッピング3.5パイ×40mm6本
長さ(mm)
1605
用途直線レールに使う車として。
直径(mm)
(戸車)22
耐荷重(kg)
25/個
適合レール
10A-Rシリーズ
質量(g)
90
トラスコ品番
337-6915
吊車
複車
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
軸受部には含油焼結合金を使用しています。
用途扉吊り用。
いろいろな用途に!やわらか素材で手で自由に曲げて使えます。表面がやわらかいゴムでできているので、手や家具を傷つけません。アイデア次第で使い方いろいろ!。ポップなカラーバリエーション。キャビネットなどの扉の固定に。車のシートやイスへ小物の吊り下げに。荷物をかける際のフックとして
用途キャビネットなどの扉の固定に。車のシートやイスへ小物の吊り下げに。荷物をかける際のフックとして
材質
NBR(発泡ゴム)、アルミ線
伸縮吊棒に取り付けレールを吊ります。
用途レールを伸縮吊棒で吊る場合に使用します。
適合
D30
トラスコ品番
327-8387
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
戸の重量30Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの吊り車。HD-03レールと併用になります。
用途収納折戸専用
付属品
+皿タッピンねじ3.5×25
材質/仕上
ジュラコン(R)、鋼/乳白色、クロメート
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
ドア上部に挟むだけ
用途室内、玄関ドア用
耐荷重(kg)
3
材質
ステンレスSUS430 2B
表面仕上げ
下地塗装付メラミン焼付塗装
関連資料
組み合わせ表(0.41MB)
取扱説明書
(0.82MB)
戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
付属品
なべタッピンねじ 3.5×30 3本
材質
本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
ねじ
(結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本
ベアリング
金属ベアリング
適合レール
AFD-1500、AFD-1300
適合扉質量(kg)
30以下
戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズ上部吊り車。
間仕切ポールに簡単に取り付け可能な鍵掛けです。
用途片開きのサイドポールのロック用。
仕様
ステン固定ネジ付
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
69
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
ドアに引掛けるだけのシンプルなドアハンガー。フック部分が左右にスライドするので掛けるものの大きさによって調整できます
付属品
フック×4個
寸法(mm)
400
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
410×136×86
ドア上部に挟むだけ
用途玄関等の扉に最適!
材質
本体:SPHC鋼板、パット:EPTスポンジ
幅(mm)
38
色
ダークブラウン
適合扉厚(mm)
47以下
制限体重(kg)
5
いつの時代も愛されるクラシック。古くから欧米のホテルやバスルームで愛されてきたかの様な、タイムレスなデザインのポーセリン製ハードウェア。クラシックで温かみのある質感に心落ち着きます。自然体で気取らないフォルムは日常の風景に溶け込み、清潔感と豊かさを加えてくれます。なんて事のない日々のルーティンに少しの癒しを。
用途リビング、キッチン、脱衣所や洗面所など
付属品
取付用ビス×2
材質
ポーセリン
タイプ
4PRONG
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
61×305×52
1個
¥2,000
税込¥2,200
10日以内出荷