- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 物干金物
- 吊り下げ物干しのおすすめ人気ランキング
吊り下げ物干しのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新120件の「吊り下げ物干し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊り下げ 竿掛け」、「天井 吊り 物干し 金物」、「天井 物干し 金物」などの商品も取り扱っております。
勾配角度が0~30°の範囲で無段階に調整できます。
微妙な勾配にもピッタリ収まります。
長さは550mm~940mmの範囲で無段階に調整できます。調整方法は、脚部をスライドさせて任意の場所で調整ビスを締め付けるだけで、とても簡単です。
竿受部は、万が一でも竿が脱落しないよう丸型になっています。
本体の取付は上方向だけでなく横方向からも取付けられます。
本体の表面仕上げは、アルマイトのステンカラー色です。
竿受部と端部キャップは、耐候性に優れたAAS樹脂(ASA樹脂)を使用しています。
仕様
アルミダイカスト(焼付塗装)
材質
アルミ・AAS
質量(g)
780
耐荷重(kg)
20
仕上
アルマイトステンカラー
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
天井取付けタイプの物干し金具です。
高さ調整可能です。
用途物干し竿の設置に。
種類
天井自在式
材質
アルミ形材
色
シルバー
耐荷重(kg)
100
高さは固定 天井用のデザイン性の高い物干金物
種類
天井付型
耐荷重(kg)
15
すっきりとした1本シャフトタイプ。
種類
軒天用
仕様
傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)+後方5度
付属品
TPネジ(Φ5×50)×5本(平座金あり)
材質
(ベース)アルミダイカスト/樹脂カバー付。(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+電着クリアー。(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装
許容荷重(kg)
(目安)20
アーム長さ(mm)
430
角度調整範囲
左右各3度
取付厚(mm)
10
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)
(目安)8
仕様
ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
施工の容易な面付タイプ。
天井からの出っ張りを抑えたデザインと、竿の収納により見た目もスッキり。
付属品
木下地に対応した取付パーツ
仕様
荷重目安ガイド
種別
操作棒/着脱式
材質/仕上
(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン
許容荷重(kg)
(目安)8
種類
昇降式
昇降幅(mm)
0~1000
2本シャフトでしっかり設置。アームが幅広タイプなので、3本竿での使用もOKです。
種類
軒天用
仕様
傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)+後方5度
材質
(ベース)アルミダイカスト/樹脂カバー付、(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+塗装、(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装
許容荷重(kg)
(目安)20
アーム長さ(mm)
700
角度調整範囲
左右各3度
2段階の高さ調整がついた外部天井用物干しです。
用途物干金物
種類
自在式
材質/仕上
アルミ/アルマイトシルバー
耐荷重(kg)
100
アルミダイカスト製 固定型
種類
天井固定型
仕様
固定型
材質
アルミダイカスト(ADC-12)
色
ホワイトクリーム
仕上
合成樹脂焼付塗装
首下長(mm)
220
ワンタッチ高さ調整付き。ドライバー等の工具を使わずに高さ調整可能。
仕様
木部取付パーツ付
材質/仕上
(ベース)ステンレス、(アーム)アルミダイカスト/塗装仕上、(ポール)アルミ押出形材/アルマイト+塗装、(ベースカバー)AES樹脂、(ポールキャップ)ポリアセタール、(ねじ類)ステンレス
総幅(mm)
(物干し時)878
アーム長さ(mm)
450
ベース
ZA型
干す量
20kg(目安)/2本1組
アーム
水平
壁面取付けタイプの物干し金具です。
角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。
材質
アルミダイカスト
種類
壁付型
耐荷重(kg)
30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
洗濯の時など、小物掛けに
物干し竿の吊り下げ、高い場所への小物掛けに便利。
洗濯ハンガーの吊り下げに。 ロングタイプの大型S字フック。
観葉植物のハンギングにも。
ポリエチレンコーティング加工だからサビに強い。
2個入り。
耐荷重(kg)
15まで
長さ(cm)
50
開口幅(mm)
フック:40
1個(2個)
¥679
税込¥747
当日出荷
本体に後付で差込んで、物干しアームを増やせます。
用途物干金物
適合
公団仕様AE-503の物干
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
種類
自在式
材質
アルミニウム(A6063S押出形材)
色
シルバー
仕上
アルマイト処理
高さ2段階調整
種類
自在式
仕様
自在型
材質
アルミ
色
ブロンズ
仕上
粉体塗装
首下長(mm)
310
材質
支柱/ステンレス管・ステンレス巻き鋼管。樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂・合成ゴム。バネ類/バネ鋼・メッキ仕上げ。ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色
ステンレス
高さ(mm)
2100~2800
奥行(mm)
300
耐荷重(kg)
22
キャップサイズ(mm)
直径100
アズワン品番
65-0603-11
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
戸建住宅、集合住宅に最適なバルコニー天井用の物干金物です。
取付穴ピッチ300mm、アンカーボルト10m対応なので、従来のバルコニー型物干のリフォーム用としても最適です。
また、木下地への取付も可能(取付ねじ付)です。
ねじの位置を変えることで4段階(540・660・780・900mm)の高さ調節ができます。
種類
軒天用
付属品
(木下地への取付施工用途)。なべタッピンねじ(SUS)Φ5×50 8本。ワッシャー(SUS)Φ12×Φ5.5×t0.8 8枚
材質
アーム/アルミダイカスト(ADC12)。ポール/アルミニウム
仕上
アーム/アクリル焼付塗装。ポール/アルマイト処理クリア塗装
1本当りの質量
1.1kg
ワンタッチ高さ調整付き。ドライバー等の工具を使わずに高さ調整可能。
アームを斜めにすることで、内側の洗濯物にも日差しが当たりやすく、風も通りやすくなるため、洗濯物を効率よく乾かせます。さらに室内から洗濯物を掛ける場合も、外側の竿に手が届きやすくて便利です。
仕様
木部取付パーツ付
材質/仕上
(ベース)ステンレス、(アーム)アルミダイカスト/塗装仕上、(ポール)アルミ押出形材/アルマイト+塗装、(ベースカバー)AES樹脂、(ポールキャップ)ポリアセタール、(ねじ類)ステンレス
総幅(mm)
(物干し時)886
アーム長さ(mm)
500
ベース
ZAN型
干す量
20kg(目安)/2本1組
アーム
斜め25°
用途竿
材質
(外側)ステンレス、(内側)スチール
仕上
#400
パイプ径(Φmm)
1206×Φ25
1本
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷