- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 吊り下げ用チェーンのおすすめ人気ランキング
吊り下げ用チェーンのおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新229件の「吊り下げ用チェーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フック付チェーン」、「耐荷重チェーン」、「吊り下げ用フック」などの商品も取り扱っております。
線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)
仕上
クローム、ユニクロ
未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。
用途連結部品・吊下げ用。
表面処理
ユニクロメッキ仕上げ
1個
¥483
税込¥531
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
パネルやボードの吊り下げに便利なSカン・丸カン付きのクサリセットです。
付属品
Sカン、丸カン各2個
耐荷重(kg)
7(2点吊り方式)
サビに強いステンレス製です。未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。
用途連結部品・吊り下げ用
材質
ステンレス(SUS304)
全長(m)
30
表面処理
電解研磨
材質
鉄
内径(Φmm)
37×8
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番
EA628SK-56
セット内容
両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本)
寸法A(mm)
8.5
寸法B(mm)
2.5
リング内径(Φmm)
【二重リング】16
チェーン長(mm)
400
チェーン線径(Φmm)
1.6
リング線径(Φmm)
【二重リング】1.4
1個
¥380
税込¥418
当日出荷
チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
切断済みチェーンですので、すぐにご使用いただけます。
用途間仕切り・転倒防止
表面処理
ユニクロメッキ仕上げ
つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)
30
表面処理
電気メッキ
チェーン長(m)
30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
両端にリングが付いており、使用用途いろいろ。カラビナやアイスナップとの組み合わせも可能。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
全長(mm)
約600
札や表示板などの吊り下げに便利なステンレスと真鍮製のチェーンです。
用途小判札やバルブ表示板の吊り下げなど
ロープ径(Φmm)
2.4
仮設工業会認定商品
用途建築現場での足場板支え桁の吊り下げに使用。
エスコ品番
EA980SD-5
質量(g)
136.0
寸法A(mm)
13.2
寸法B(mm)
6.4
破断荷重(kg)
200
1個
¥10,200
税込¥11,220
当日出荷
耐久性に優れたエコユニボード製です。
仕様
穴2ヵ所(Φ4mm)
材質
エコユニボード
寸法(mm)
150×400
取付方式
穴上2
長さ(m)
0.3
寸法L(mm)
300
寸法A(mm)
1.2
寸法D(mm)
1.2
寸法B(mm)
14
参考使用荷重(kN)
0.01
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.01