- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 吊り下げ金具 スクリーンのおすすめ人気ランキング
吊り下げ金具 スクリーンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新104件の「吊り下げ金具 スクリーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーン固定フック」、「屋外用フック」、「プロジェクタースクリーン 巻き上げ」などの商品も取り扱っております。
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
プレートフック
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
パッドアイ
お手軽さが好評の吊り下げ式掛け図スクリーン。安心の吊金具付です。
色
生地:ホワイト
吊り下げ式のプロジェクタースクリーンです。金具などを使って天井や壁に固定できます。
スクリーンを引き出すと任意の位置で固定できます。固定位置から少し下に引くと収納します。
スクリーンの収納時にゆっくり引き込む、スロー巻き上げタイプです。
材質(スクリーン)
マット系
設置方式
吊り下げ式(スロー巻き上げタイプ)
設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
用途支柱や壁面の取り付けに。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
パッドアイ
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
378-9373
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
4
種類
プレートフック
寸法L(mm)
7.5
寸法H(mm)
20
寸法d(mm)
3
寸法D(mm)
3
寸法T(mm)
2
寸法W1(mm)
25.5
寸法W2(mm)
18
寸法S1(mm)
6.5
寸法S2(mm)
8.5
吊下荷重N(kgf)
29.4(3)
使用荷重(kN)
0.03
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
シンプルな壁掛け仕様のプロジェクタースクリーンです。
使用しないときはスクリーンを巻いて収納できます。
オプションの三脚を使って、簡易三脚式として使えます。
通常の三脚式と比べて軽量で、プロジェクタースクリーンと三脚が分離できるので取り回しが簡単です。
用途壁掛け式として、オプションの三脚と組み合わせて三脚式として、
持ち運び用として
材質(スクリーン)
マット系
設置方式
壁掛け式
スーパーフラットデザインでスクリーンの存在を感じさせない収納感を実現しました。新スプリング巻上機構採用によって、静寂性を更に高めることに成功しました。
用途会議室、教室、大型集会所などに最適です。
タイプ
手動巻上げ式
付属品
アルミフック棒、スライディングブラケット、サイドブラケット
材質
フロントパネル、ケース、ローラー部:アルミニウム。ケースキャップ部:スチール。キャップ類:樹脂(ABS)
規格
NTSC(4:3)
設置方式
天吊り
アスペクト(縦横比)を選ばない、アスペクトフリー・タイプです。使用しないときは手で巻き取るだけの小型・軽量な掛図式です。拡散性の高いホワイト生地を使用しています。
用途会議室、教室、大型集会所などに最適です。
材質
パイプ部:鋼材。生地部:PVC。キャップ部:PP
設置方式
掛図式
サイズ豊富な手動式スクリーン。
16:10フォーマット。ケース入り・スピードコントローラー付です。
ロータリーストップ機構付で、一定の位置に停止位置を簡単に決めることができます。
スピードコントローラー付きで、巻上げスピード(上げ下げ)をゆっくり静かに調整できます。
ワンタッチスライド式取付金具仕様で、取付金具は全面から目立ちません。
他社にはない幕面シワの自動調整機能!アルミパイプ内部にテンションスプリングを内蔵。
テンションスプリングにより適度なテンションで幕面をフラットに保ちます。
ケース色はホワイトを採用。デザイン性のあるケースでさまざまな環境にとけこみます。
色
生地:ホワイト
スクリーンボックスに最適な天板式スクリーン。
16:10フォーマット。天板式ケース無し・スピードコントローラー付です。
ロータリーストップ機構付で、一定の位置に停止位置を簡単に決めることができます。
スピードコントローラー付きで、巻上げスピード(上げ下げ)をゆっくり静かに調整できます。
色
生地:ホワイト
床面や壁に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープを固定します。フック式。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質
ステンレス
種類
プレートフック
材質(スクリーン)
マット系
設置方式
吊り下げ式
アスペクト比
16:9
材質
ステンレス
種類
プレートフック
線径(Φmm)
5
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
用途チェーンの連結等
材質
SUS304
種類
パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS304)
種類
パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
プレートフック
三脚一体型のスクリーンで、設置や移動が簡単です。
スクリーンの高さや位置を調整できます。
スクリーンの傾きは2段階の微調整が可能です。
収納時は、スクリーンを縦方向に回転させ、コンパクトに収納できます。
材質(スクリーン)
マット系
設置方式
三脚式
ポールを立てて引き出したスクリーンを掛けるだけで設置できる、床置き式のプロジェクタースクリーンです。スクリーンの高さや位置を調整できます。コンパクトに収納でき、ハンドル付きで持ち運びにも最適です。
材質
(スクリーン部)フィルム系
設置方式
床置き式
アスペクト比
4:3
マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクター投影用スクリーンです。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。マーカーペン(赤・黒)、イレーサー、トレイが付属しています。
材質
表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)シート、裏面/マグネットシート
付属品
マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイ
組立人数
2人
組立時間
30分
寸法(幅W×高さH)(mm)
1200×900(スクリーン表示サイズ)
アスペクト比
その他
厚さ(mm)
0.53
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷