吊り型 引き戸のおすすめ人気ランキング

2025/11/01更新
122件の「吊り型 引き戸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライドドア」、「アウトセット引き戸」、「吊り戸 金具」などの商品も取り扱っております。
戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品 なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610) 材質 本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ (結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本 ベアリング 金属ベアリング 適合レール AFD-1500H、AFD-1300H 適合扉厚(mm) 24以上 適合扉質量(kg) 30以下
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30kg以下の上吊式引戸で使用できる従来タイプの吊り車です。 戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。 製品出荷より下方向へ7mm調整できます。
用途間仕切引戸 ベアリング 樹脂ベアリング
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。 材質 (本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途直線レールに使う車として。 直径(mm) (戸車)22 耐荷重(kg) 25/個 適合レール 10A-Rシリーズ 質量(g) 90 トラスコ品番 337-6915 吊車 複車
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
1本ほか
3,588 税込3,947
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。 セット内容 スライドドアパネル×1、開口パネル×1、スライドレール×1、ガイド付ベース×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 2100×1800×450
1セット
179,800 税込197,780
15日以内出荷

30kg以下の木製引戸に使用できます。
用途木製建具引戸 適合 (戸車)SD7-4WB 材質/仕上 アルミ/アルマイトシルバー
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの吊車。
用途引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。 材質(車輪) ジュラコン(R)、鋼
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
仕様 金属ベアリング 付属品 +なべタッピンねじ3.5×25 3本 材質(本体) PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼 材質(車輪) POM、鋼 材質(カップ部) 亜鉛合金
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途内側を吊り車が走行するための軌道として。 材質 アルミニウム(A6063S-T5) 仕上処理 アルマイトシルバー 付属品 取付用プラストラスタッピンねじM4×25 寸法A(mm) 28 1ヶ当たりの耐荷重(kg) 25 寸法B(mm) 36 寸法C(mm) 12 板厚(mm) 2 穴径(mm) 4.5
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
付属品 なべタッピンねじ 3.5×30 3本 材質 本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ (結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本 ベアリング 金属ベアリング 適合レール AFD-1500、AFD-1300 適合扉質量(kg) 30以下
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 +トラスタッピンねじ3.5×30 3本。+トラスタッピンねじ3.5×20 2本 セット内容 ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています) 材質 化粧カバー/鋼。トリガー、取付用スペーサー/POM 材質(本体) POM、ステンレス鋼
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容 ドア本体・枠セット・敷居 枠外幅(mm) 1645 枠外高さ(mm) 2028 木目
1セット
56,980 税込62,678
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

戸の重量40Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの間仕切用上部吊車。
用途間仕切引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。 付属品 +なべタッピンねじ3.5×25 3本 ベアリング 金属ベアリング 材質(本体) PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼 材質(車輪) POM、鋼 材質(カップ部) 亜鉛合金
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アトムリビンテックAFDシステム 上部吊車
跳ね上がり抑制機能付。戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品 なべタッピンねじ 3.5×30 2本 材質 本体:POM、PA66複合材、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ (結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本 適合レール AFD-1500、AFD-1300
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)