- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- 釘
- 吊り子のおすすめ人気ランキング
吊り子のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新166件の「吊り子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「抜けにくい 釘」、「吊り具」、「シングル釘」などの商品も取り扱っております。
適合機種
金属屋根用エア釘打AN601R
材質
鉄
種類
リング
頭径(Φmm)
8.0
胴径(Φmm)
2.87
誰でも簡単に確実な誘引が可能!耐久性がとても高く経済的!
”つりっ子”は、プロの生産者の皆様から30年以上愛され続けている優れた誘引クリップです。
大切な野菜をしっかり守り、確かな誘引で省力化できます。
誰でも手軽に使用でき、縛り直しもなく固定テープも使わないので大幅に労力を削減できる上、確実に固定できます。
他社の類似製品よりも耐久性が非常に高く、何作も繰り返し使用できるので、非常に経済的です。
用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に
材質
AES
タイプ
つりっ子 トマト
口径(mm)
19
ねじの呼び
5
材質
ステンレスSUS410
表面処理
パシペート
頭部径(Φmm)
10
頭部厚0.9mmの薄型頭。
用途水切り+サイディング止め。
吊り子止め、その他様々な用途に。
ねじの呼び
5
材質
鉄
適合板厚(mm)
1.6~4.5
表面処理
三価ユニクロ
頭部厚(mm)
0.9
頭部径(Φmm)
10
胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。
材質/仕上
軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ
頭部
布目
胴部
スクリュー
頭部形状
超極低頭
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
用途水平方向に自在に振れ、接続箇所を吊り下げ支持できる金具です。
仕様
なべM6×13・FRN/電気亜鉛めっき処理。座金/ステンレス鋼製
適合
(吊りボルト)W3/8、W1/2
種別
メラミン樹脂焼付塗装
1セット(2個組)
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
あらかじめ、頭部に座金をかしめてあるため、手間が省け強度も大きい。
胴部形状はスクリュータイプです。
用途波板亜鉛鉄板、塩化ビニール波板、ポリエステル波板等、長尺鉄板瓦棒。
長さ(mm)
41
頭部径(Φmm)
14.3
線径(Φmm)
2.63
材質
ステンレス鋼線
サイズ(mm)
#13×41
胴部
スクリュー
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(400本)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
頭径8mmの大頭釘が打てる!。横葺き、吊り子止めで絶大な威力を発揮。
用途金属屋根
仕様
打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替
付属品
六角棒レンチ3、5(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
質量(kg)
2.4
使用ホース内径(Φmm)
8.0以上
使用釘(mm)
吊り子ネイル(逆巻き):38~65
釘装てん数(本)
150
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.44~0.78[4.5~8]
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
用途ホース吊下げ用
質量(g)
200(吊下げ)
線径(Φmm)
1.0
外径(Φmm)
18
使用荷重(t)
5
適合機種
KV5t
胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質
SUS304
頭部形状
丸頭
胴部形状
パワースクリュー
仲間の死がいと勘違い。怖くて近寄れない。
ハトやスズメにも効果バツグン。
対象動物
ハト、スズメ
付属品
吊り下げ用ひも付
全長×幅W(mm)
540×140
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。
用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。
仕様
平頭
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
55
質量(g/パック)
55
頭部
平頭
胴部
スクリュー
スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。
プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。
用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。
外壁材、内装下地材、一般木材。
材質
SUS304
頭部
平頭
胴部
スパイラルリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
釘一筋100年のアマテイ
JIS A 5508 くぎ 認証取得製品
JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。
住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。
材質
鉄
JIS規格
JIS A 5508
先端部
角先
頭部
布目頭
胴部
スムース
見せしめ効果で害鳥を威嚇。カラスはもちろん「吊るし方」を変えて、スズメ、ハト等の害鳥も威嚇できます。設置に便利な吊下ヒモ1本付き。
対象動物
鳥類
付属品
吊下ひも×1本
材質
スチロール樹脂、PET、他
質量(g)
約186
長さ(cm)
(吊下ひも)120
全長(cm)
約49(本体)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ワンタッチで脱着でき、植物を傷つけることなく誘引することができます。
植物をキズつけない。
用途栽培時に支柱を必要とする植物の誘引作業に。
材質
ポリプロピレン