吊り機械のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
245件の「吊り機械」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊上げ装置」、「チェーンリフト」、「インパクトレンチ ハンガー」などの商品も取り扱っております。
京町産業車輌ハンドリフト
ハンドリフターの定番。世界唯一リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
全長B(mm) 1685 全幅D(mm) 690 全高C(mm) 1950 脚長さJ(mm) 620(前脚) フォーク内幅H(mm) 510(前脚) フォーク外幅G(mm) 690(前脚)
1台
399,800 税込439,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499,800 税込549,780
55日以内出荷

吊り上げ、下げ作業に便利な専用機。トロリーフック仕様
ストローク(mm) アームスライド:700 全長(mm) 1585 全幅(mm) 695 全高(mm) 1950 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm) ウレタン150×38 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm) ステレオ150×45 車体質量(kg) 260 ロードセンター(mm) アーム:960 オーバーハング量(mm) 400 上昇回数(回) 50(18)
1台
549,800 税込604,780
翌々日出荷

荷を吊り上げたまま移動が可能です。 アームの上下作動は油圧式です。 アーム長さは3段階調節式です。 コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適 仕様 油圧式 脚高(mm) 80
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な荷物の吊り上げ、搬送に適しています。アームの首振り角度は左右に15度ずつ傾きます。アームにはフックつきギヤードトロリが標準装備されています。
用途製造業全般、特に金型の搬送。 ストローク(mm) 600~1930 全長(mm) 1685 全幅(mm) 690 電源 単相100V(コード長さ:1.2m) 全高(mm) 1920 バッテリー EB100 充電時間 約8 昇降方式 バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)
1台
799,800 税込879,780
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作機械治具、加工物の脱着に。ワイヤーカットのワイヤー交換にも最適です
ストローク(mm) アームスライド:300 全長(mm) 1190 摘要 車体質量はバランスウエイト60含む 全幅(mm) 575 全高(mm) 1600 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm) ウレタン75×32 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm) ゴム150×40 車体質量(kg) 約150 ロードセンター(mm) アーム:900 オーバーハング量(mm) 400 上昇回数(回) 58
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷

移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。 手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。 アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。
用途クレーンの設備のない作業現場に、車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業、車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業 仕様 ウインチ巻上式 高さ(mm) (足)150
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カントーエルダジブ
上昇は、上下操作レバーを押すだけでできます。下降は、上下操作レバーを手前に引くだけで、下降スピードが調整できます。荷物を吊り上げ、機械に着脱する作業に最適です。左右に15度ずつ首を振るアームにギヤードトロリと吊りフックが付いています。
用途吊上げ専用機。 トラスコ品番 457-6993 2018年トラスコ掲載ページ 8 1194
1台
759,800 税込835,780
45日以内出荷

クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質 構造用鋼 揚程(m) 2 仕上 焼付塗装 アーム長さ(mm) 1230/1380/1530(3段階)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプ エコノミータイプ 動力源 油圧手動
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質 構造用鋼 揚程(m) 2 仕上 焼付塗装 アーム長さ(mm) 1230/1380/1530(3段階)
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重たい大型インパクトレンチも上下左右にかる~く操作可能!! 大型車のタイヤ脱着作業も安全かつクイックに行えます。 バランス抜群!質量6~18kgのインパクトレンチに対応! アーム60°旋回します。 移動時はアームロック及びインパクト固定バンドにより、安全に移動が可能で、収納もコンパクトです。 保護ゴム付でインパクトレンチを保護。 ソケットやボルトナットの収納に便利なソケット収納ピン・収納トレイを装備。 回転式スナップの採用でインパクトレンチの向きは自由自在。ワンタッチ脱着可能です。
仕様 適合インパクトレンチ:6~18kg 全長(mm) 556 質量(kg) 30 全幅(mm) 576 作業範囲 200~850mm 可動範囲(mm) (アーム最大)422~1120
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷


キャスター付で移動が自由にできます。四方向にアウトリガーの足を張り出してガッシリと土台を固定しますので、安定した作業ができます。アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。
仕様 移動式 揚程(m) 3 全高(m) 3.3 アーム長さ(cm) 200 旋回角度(°) 柱取り付け部:360。中間アーム:右180、左180
1台
749,800 税込824,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンの脱着や、エンジンスタンドへの取り付け時にエンジンを吊り上げます。ビーム調整4段階。折りたたみ式で収納にスペースを取りません。6輪キャスター装備 .
最大吊り下げ能力(t) 1(ビームの長さで1t/0.75t/0.5t/0.25tと能力が変わります)
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手巻式多段リフトのパイオニア(PAT.)。低全高・高揚程を実現。フォークは着脱式。携帯用としても使用できます。
トラスコ品番 458-3833 フォーク長さE×幅×厚さ(mm) 500×40×20 揚程A(mm) 410~2700。(フォークを下向きにした時:150~2440)。1回転の揚程:約28 全長B(mm) 800 全幅D(mm) 550 全高C(mm) 1650 脚長さJ(mm) 540(前脚) フォークの荷重中心距離X(mm) 250 フォーク内幅H(mm) 370(前脚) フォーク外幅G(mm) 550(前脚) フォーク外側間隔F(mm) 410
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷

ゲートが手動で上下、コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t) 0.49 仕様 移動用キャスターおよびギヤードトロリー付。伸縮型。組立式 付属品 組み立て解体用足付(2個) トラスコ品番 460-1921 質量(kg) 259 揚程(m) 2~3 全高(m) 3.1 全幅(cm) 300
1台
699,800 税込769,780
11日以内出荷

ハンドリフターの定番。 世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。 フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。 新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
フォーク内幅H(mm) 340(前脚)
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量・小廻り、用途は無限。ライトバンにも積載可能なコンパクト設計。携帯用リフトとして最適。安全ブレーキ搭載。ハンドルを放せば、自動的にロック。
フォーク長さE×幅×厚さ(mm) 420×45×40 全長B(mm) 700 全幅D(mm) 420 脚長さJ(mm) 450(前脚) フォークの荷重中心距離X(mm) 200 フォーク内幅H(mm) 290(前脚) フォーク外幅G(mm) 370(前脚) フォーク外側間隔F(mm) 370
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)