吊チェーンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
309件の「吊チェーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SUS鎖」、「アースチェーン」、「吊りチェーン」などの商品も取り扱っております。
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質 ステンレスSUS304 表面処理 研磨
1巻
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全率5倍以上の強靱なチェーンです。 標準でメカニカルガルバナイズ表面処理をしており防錆力に優れてます。
用途各種チェーンスリング用チェーンとして。 材質 特殊合金鋼 仕上 防錆処理
1本(1m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t) 1.5 線径(Φmm) 7 質量(kg/m) 1.1 チェーンピッチ(P)(mm) 21 破断荷重(kN) 77 外面幅b(mm) 25.9
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t) 1.1 線径(Φmm) 6 質量(kg/m) 0.8 チェーンピッチ(P)(mm) 18 破断荷重(kN) 56.5 外面幅b(mm) 21.8
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t) 3.2 線径(Φmm) 10 質量(kg/m) 2.2 チェーンピッチ(P)(mm) 30 破断荷重(kN) 160 外面幅b(mm) 35
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,590 税込1,749
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


熱加工したステンレス特殊鋼使用により、SUS304チェーンの約3倍の硬度があります。 盗難防止用に通常チェーンよりも硬度を上げています。
用途盗難防止に 全長(mm) 1000 材質/仕上 ステンレス(SUS420J2)/クロームメッキ仕上げ
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質 ステンレスSUS304 1巻長さ(m) 15 表面処理 電解研磨
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m) 30 表面処理 電気メッキ チェーン長(m) 30 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サビにくい材質で、非常に広範囲に使用されています。
用途間仕切りなど様々なシーンに使用可能。 表面処理 研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
10,800 税込11,880
当日出荷

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
特価
89 税込98
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

国産品のSUS304ステンレス製のチェーン(鎖)で、錆びにくく、耐久性に優れています。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りに最適
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)