吊バンド レンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
110件の「吊バンド レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊りバンドレンチ」、「電材」、「吊バンド」などの商品も取り扱っております。
吊バンド、立バンドのネジ締めの合理化に
質量(g) 210 使用範囲 10A~100A(パイプ) 寸法S3(mm) 12
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケット部はロングタイプのラチェット機構
ラチェット機構 あり トラスコ品番 385-9983 質量(g) 200 適合ナット (サイズ10)M6・1/4、(サイズ13)M8
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

先端めがね部は、タン付吊金具の早回しに便利です。しかも、ナットにめがね部を差込み、手を離してもレンチが落ちません。 スライド式ロングソケットで作業効率がアップします。 パイプに干渉することなく連続作業が可能です。 各種配管バンド(100A・125A)のバンド締め、ダクト、電気の設備工事、ボルト着脱に適しています。
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途管材屋様向け 各種管材資材の取付に トラスコ品番 407-3649 セット内容 ラクラッチPRW-3L、マルチソケットECS-10・12・13・14、レースウェイソケットECS-17L 質量(g) 700
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷

電気・空調設備工事に適したサイズをひとつに集約、360度回転で操作性に優れたマルチタイプです。 6サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとビットチャックを装備し、本体360度回転と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。 対辺17mmのソケット部分は二面幅は何と19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。 電気、空調設備工事現場に最適なサイズを揃えた8機能レンチ。 6サイズ対応に2機能をプラスした多機能レンチ。
用途ハンガーレールへの施工、空調配管ダクト、支持金具取付け作業。 呼び寸法(mm) 8、10、12、13、17、六角対辺6.35mmビットドライバー、蝶ネジ 幅(mm) 75.8 奥行(mm) 25 対応製品 レースウェイ、ハンガーレールに対応。 材質 (ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製) 刃数 72 機能 本体360度回転機能付き。 送り角度(°) 5 許容締付トルク(N・m) 62
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央部で回転する為、作業がスムーズに行えます。
タイプ 7サイズタイプ ビット軸径(Φmm) 6.35 ソケットサイズ(mm) 8/10/12/13/14/17 全長(mm) 190 質量(g) 400 最大締付トルク(N・m) 56.87
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

全長140mmのショートタイプ吊バンドレンチです。 せまい場所でも使用することができます。
トラスコ品番 207-6476 厚さ(mm) 15.5 全長(mm) 140 材質/仕上 クロムバナジウム鋼 質量(g) 180 対辺寸法(mm) 10×13 アズワン品番 64-8531-67 開口部(mm) 12
1丁
5,398 税込5,938
翌日出荷

トップ工業スライドラッチ
用途レースウェイ(電路支持金具)の取付けに 呼び寸法(mm) 12×13、14×17 トラスコ品番 248-7233 質量(g) 245 寸法l1(mm) 28 寸法l3(mm) 18 寸法l2(mm) 14
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

対辺寸法(mm) 10×13 全長(mm) 140 トラスコ品番 785-1723 材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V) 厚さ(mm) 15.5 質量(g) 190 開口部(mm) 12
1丁
7,998 税込8,798
4日以内出荷

電気・空調設備工事に適したサイズをひとつに集約、素早い吊バンド施工にも対応した多機能レンチです。72山ギア採用で細やかな動きで狭い場所で威力を発揮、本締め可能な高トルクプロ仕様です。12mmスパナは抜き差ししなくてもクイック廻しが可能なスピードスパナを採用しており、スピーディーな作業が可能です。両面各ポジションに切り替えレバーがあるため、回転方向の切り替えの操作性は抜群です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 呼び寸法 【ソケット】10mm・13mm(13mm側に蝶ネジ廻し溝付き)、【スパナ】12mmオープンヘッドスピードタイプ ギア数 72山(送り角度5度)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

4サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとスパナを装備し、ソケットの送り角も5度、と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。 対辺17mmのソケット部分は二面幅は19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。 装備する12mmスパナは抜き差ししなくてもクイック廻しが可能なスピードスパナを採用しており、スピーディーな作業が可能です。
用途レースウェイ、ハンガーレール施工、空調配管等の吊バンド施工等。 呼び寸法 (ソケット)10、13、17mm、蝶ネジ、(オープンヘッドスピードタイプスパナ)12mm 刃数 72 送り角度(°) 5 材質 (ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製) 全長(mm) 177 幅(mm) 75.8 奥行(mm) 25 質量(g) 190 タイプ スピード
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

用途各種ラックの取付け作業に最適 呼び寸法(mm) 8×10、12×13 トラスコ品番 248-7209 質量(g) 185 寸法l1(mm) 12 寸法l3(mm) 18 寸法l2(mm) 13
1本
7,498 税込8,248
当日出荷

MCC(松阪鉄工所)吊バンドレンチ
10A~100Aの吊バンド、立てバンドに使用できます。 ソケット部は、ロングのラチェット機構ですので狭い場所や太径のパイプへも効率よく作業できます。 先端のスパナ部は、タン付吊バンドのタン(ナット)の締付、ゆるめができます。 また適切な角度がついていますので、天井(壁)際のナットに対して作業しやすくなっています。
用途各種配管用バンド、空調ダクト、電路支持材料、など設備工事のボルト・ナット。 スパナ 12
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C形鋼・H形鋼チャンネル・アングル等の深い凹部及びナット締付時にボルトが長く出るところの使用に便利。
ソケット種別 両口ソケット(両ロングソケット)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロングソケットなので奥深い箇所での作業が可能。力が掛けやすく、手にフィットする波型形状のグリップ。作業現場で目を引くグリーン、しかも樹脂製で軽量。
送り角度(°) 20 仕様 パワーフィット 寸法h3(mm) 15
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蝶ネジナットタイプのスプリンクラー取り付け金具・吊バンドなどの締め付け、着脱作業が行えます。 13側ソケットは蝶ボルトはもちろん対辺13の六角ボルト・ナットの締付け及び着脱にも使用できます。
全長(mm) 155 質量(kg) 0.22 スパナ 12 ソケット 10×13 トラスコ品番 367-2891
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

今まで締付ができなかった深い場所でのバンド締め付け作業ができます。10A~100Aまでの配管用吊バンド、立バンドに使用できます。ハンドル先端は既存のシリーズ同様に適切な角度が付いた二面幅(対辺)12のスパナになっています。
全長(mm) 155 トラスコ品番 440-2146 質量(g) 320 スパナ 12 ソケット 10・13
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

用途電材屋様向け 各種ラック・電路指示金具等に トラスコ品番 407-3657 セット内容 PRW-3L、ECS-10・12・13・14・17L 質量(g) 650
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁で5サイズのボルト・ナットの締め付けが可能です。配管バンド、各種ラックの締め付けに最適です。安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。スパナ部(12mm)もラチェット機構です。
用途電設・設備作業に最適。 全長(mm) 166 材質/仕上 クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ 対辺(mm) スパナ部:12
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)