- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 吊具 フックのおすすめ人気ランキング
吊具 フックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,176件の「吊具 フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玉掛け用具フック」、「フック シャックル」、「吊りフック」などの商品も取り扱っております。
ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。
眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛用、吊索用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタンダードな吊フックです。
メッキ加工をしています。
用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。
仕様
ラッチ付
材質
スチール
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途吊り具として
材質
ステンレス
種類
フック
寸法B(mm)
60
用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。
材質
スチール
今までのフックでは挿入できなかった小さな穴に挿入し吊り上げることができます。
アイボルトのM6~M20まで1サイズで使用可能です。
用途通常の吊りフックとして。機械や金型などの吊り上げに最適。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
口が広く開いているので掛けやすい仕様です。
外れ止め金具が無く口が広いフックです。
用途チェーンスリングのフックとして。
材質
スチール
ワイドな口幅の広口フックを装着した一本吊チェーンフックです。有効長も短く作業性抜群です。チェーンはメッキ付強力チェーンです。
用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。
材質
スチール
材質
ステンレス(SUS304)
種類
連結金具
型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
破断応力(kg/mm2)
50
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。
用途敷鉄板の吊り上げ。
土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。
仕様
ラッチ付
材質
特殊合金鋼
トラスコ品番
851-6329
材質
合金鋼
質量(kg)
0.6
寸法L(mm)
99.5
寸法H(mm)
157.5
寸法d(mm)
30
寸法D(mm)
30
寸法C(mm)
36
安全率
5倍
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。
0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます
仕様
安全レバー付
材質
S45C
タイプ
ラッチ有
寸法G(mm)
22
フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。
「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。
有効長l(mm)
1500
仕様
ラッチ付
材質
スチール
タイプ
2本吊り
スリングフックより開口部が広く、太軸物などを掛ける用途に最適なフックです。フックの開口部が広く太軸物などを掛ける用途に最適です。
用途敷鉄板・太軸物の吊り上げ用金具。
地下鉄・下水工事等に使用される路上の覆工板専用の吊フックです。
型打鍛造品ですから、軽量です。
特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
質量(kg)
0.75
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
鍛造商品で熱処理済ですストッパー付きなので安全です。
用途ワイヤーロープとの接合
スイベルアイ付で、ワイヤロープ等のより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。
吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックが掛かり、ワークから外れることがなく安全です。
用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に。
仕様
スイベル付ラッチロック式
材質
特殊合金鋼
寸法D(mm)
47
寸法C(mm)
105
仕上
焼付塗装
軽量、シンプル、使いやすいです。
最適な熱処理加工により優れた耐久性です。
用途覆工板の吊り上げ・施工に。
仕様
2個1組以上で使用
トラスコ品番
327-3318
質量(kg)
0.95
寸法L(mm)
110
寸法H(mm)
195
寸法d(mm)
32
寸法C(mm)
85
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷