- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 吊戸棚取っ手のおすすめ人気ランキング
吊戸棚取っ手のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新116件の「吊戸棚取っ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「簡易取っ手」、「流し台 取っ手」、「L型取手」などの商品も取り扱っております。
材質
黄銅
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
グリップ径(Φmm)
2.5
仕上
ホワイトブロンズめっき
取手
取手・引手
寸法F(mm)
10
寸法H(mm)
32
寸法h(mm)
24
寸法m(mm)
M6
寸法w(mm)
33
材質
アルミニウム
D
9.5
許容荷重(N)
1000
耐塩・絶縁性が優れています。
用途計測機器・通信機器
寸法L1(mm)
122
寸法L2(mm)
18
寸法W(mm)
10
寸法P(mm)
102
寸法L3(mm)
10
寸法H1(mm)
30
寸法H2(mm)
8
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。
付属品
取付ねじM4 25 2本・35 2本
寸法(幅W×奥行D)(mm)
15×27
取手
取手
ドア、家具用の取手
用途取手
材質
ABS樹脂
取手
取手
シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。
材質
亜鉛合金
付属品
十字穴付座付トラス小ねじM4×25
仕上
マットシルバー
用途各種機器、設備など。
材質
亜鉛合金(ZDC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
引き出しなどに取り付けるハンドル。
用途引き出しなどに取り付けるハンドル
材質
アルミニウム
高さ(mm)
38
幅(mm)
120
色
ステンカラー
奥行(mm)
22
寸法L(mm)
120
取付ねじ
皿タッピンネジ4×14mm
取手
取手
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
取付ネジはインサート金具(黄銅製)を使用して強度をUPしています。
用途計測機器・通信機器。
材質
PC、ABSアロイ、(インサート部)真鍮
色
ブラック
質量(g)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
用途家具やタンス・引きだしなどの取っ手に
材質
樹脂
取手
取手
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合
H42-Z型
耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。
材質
PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当)
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
245
引き出しなどに取り付けるハンドル。
用途引き出しなどに取り付けるハンドル
高さ(mm)
30
色
シルバー
奥行(mm)
22.5
取付ねじ
トラスタッピンネジ3×16mm
取手
取手
ドア厚(mm)
19.4
キャビネットも扉も木製のキッチンです。デザインはシンプルでも、基本機能はしっかりとしたベストセラーです。
付属品
棚板(1段)、戸当り
材質
扉/特殊ウレタン化粧パーティクルボード
高さ(mm)
500
奥行(mm)
367
シリーズ
GKシリーズ
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
ハンドル
グリップ径(Φmm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途計測機器、設備等。
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
74
ねじ径
M6
表面処理
クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
タイプ
めねじタイプ
材質/仕上
ステンレス(SUS304)