吊棒のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
187件の「吊棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊るす金具」、「天井 から 吊るす 金具」、「吊ボルト」などの商品も取り扱っております。
伸縮吊棒A TOSOランキング1位
1本
839税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ニューリブ 固定吊棒セット TOSOランキング2位
1セット
999税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

OS大型機能レール・隙間シートレール用伸縮吊棒 岡田装飾金物ランキング3位
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす場合に使用します。材質/仕上スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

レクト30用 伸縮吊棒 ヒナカ(旧:日中製作所)ランキング4位
1個ほか
829税込912
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

パイプ吊りハンガー Panasonic(パナソニック)ランキング5位
1個
4,298税込4,728
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
779税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

木材吊木のような割れや施工後の痩せによる天井面の波打ちの心配がありません。金物なので均一な耐荷重が見込めます。
用途天井の吊木受け材と梁をつなぐ金物です。材質(本体)JIS G 3302 SGHC付属品ステンレスリング釘(♯13×38mm)×4本表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(本体L字部:Z27/帯部:Z12)材質(ゴム)合成ゴムEPDM(エチレンプロピレンゴム)
1個
408税込449
当日出荷

岡田装飾金物D30伸縮吊棒(V吊可能)
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付適合D30材質/仕上スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

伸縮吊棒に取り付けレールを吊ります。
用途レールを伸縮吊棒で吊る場合に使用します。適合D30トラスコ品番327-8387材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)55RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889税込978
当日出荷

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井面からレールを吊り下げる際に適合D25材質/仕上スチール/シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,898税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パイプ吊りハンガー
ファクトライン30を本体部でパイプ吊りする場合に使用します。ハンガーの支持間隔は最大1.5mです。パイプはフランジ側で切断できます。
トラスコ品番818-5388質量(kg)0.31クリームグレイ適合規格(PS)E
1個
5,098税込5,608
3日以内出荷

信栄物産天井専用金具
小型カーブミラーの天井吊下げ式専用金具です。
仕様天井専用金具材質スチール寸法(mm)120×120シルバー系(溶融亜鉛メッキ)寸法L(mm)1000適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50仕上溶融亜鉛メッキポール径(Φmm)34.1
1個
12,980税込14,278
3日以内出荷

手軽にお使い頂けるカーテンレールです。
シリーズC型ステンレス材質(レール)SUS430冷間圧延ステンレス
1セット
2,698税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ハンガーの支持間隔は標準1m、最大1.5mです。
用途100Vダクトを本体部でパイプ吊りするときに使用します。全長(mm)483
1個
3,698税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

現場でカーブに合わせ手で曲げられます。
用途マテハン・保温・保冷・防風・防塵・防音・防虫対策に。適合ベンダー材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)30kg耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.5MB)
1本
5,498税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
1本
3,098税込3,408
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個ほか
2,998税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


ヒナカ(旧:日中製作所)天井伸縮吊棒
用途カーテンレール用部品天井伸縮吊り棒
1本
899税込989
翌日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

伸縮吊棒に取り付けレールを吊ります。
用途レールを伸縮吊棒で吊る場合に使用します。適合D40トラスコ品番327-8441材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)63RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899税込989
当日出荷