吊荷警報器のおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
99件の「吊荷警報器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クレーン警報器」、「玉掛け笛」、「大音量ホイッスル」などの商品も取り扱っております。
つくし工房吊荷警報器
使用電池 単三乾電池×4本 音量(dB) 下95~上105(A/B/Cモード共) 使用時間(時間) 約10(95~100dB使用時・A/B/Cモード共) 寸法(幅W×高さH)(mm) 90×165 質量(g) 380(単三乾電池4本含む) 材質 ABS樹脂、シリコン
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

4種類の音声を切替て同時使用に対応 同一現場で音を使い分けられます。 操作は電源ボタン1つだけ! 初めての操作でも安心です。 大音量で注意を促します。音量調節スイッチ付。 TMK-02は4種類の音声入り! 同一現場で音を使い分けられます。
セット内容 本体、保護カバー、スナップフック 材質 ABS(本体ケース) 質量(g) 使用時:約690(乾電池・スナップフック含) 使用温度範囲(℃) -10~+50 寸法(Φ×高さH)(mm) 84×139.8 動作表示 赤色LED 使用場所 屋外/屋内 音声内容 (1)擬音:ピピピピ・ピピピピ/吊り荷が移動中です。ご注意ください。 (2)アラーム音1 (3)アラーム音2 (4)アラーム音3 関連資料 (0.3MB) 防水性 防滴構造 音量(dB) 最大約90(1m前方)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ボタンを押すだけで大音量でホイッスルが鳴り響きます。 コンパクトサイズなので持ち運びに便利です。
用途運動場やプール設備などでのホイッスルとして 材質 ABS樹脂(ラバーグリップ) 質量(g) 約80(電池、ストラップ含む) 電源 単4乾電池×2本(電池別売) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 33×107×39 音量(dB) 約120 取扱説明書 (1.8MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大音量の警報音と音声で注意を促します。4種の音声を切り替えて同時使用対応の為、同一現場で音を使い分けられます。玉掛け時の危険回避に。ボリューム調整可能
仕様 ●型番:TMK-02●電源:単2電池×4本(別売)●音量:約90dB(前方1m)●サイズ:Φ84×140mm●重量:約690g●付属品:メッシュ保護カバー、スナップフック アズワン品番 65-3894-33
1台
14,300 税込15,730
当日出荷


006p乾電池1個使用。 電池寿命連続200H。
仕様 耐雨性可 定格電圧(V) DC9(乾電池式) 定格電流(A) 0.03以下 発音体 セラミック(断続)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


大音量で手のひらにすっぽり収まるコンパクトサイズ
用途プール 材質 ABS樹脂(ラバーグリップ) 質量(g) 80(電池、ストラップ含む) 電源 単4乾電池×2本付(動作確認用) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 33×107×39(携帯用ストラップ付) アズワン品番 64-9510-45 音量(dB) 約125
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

LZ回転灯とマグネットタイプのアタッチメント(注文コード:32615886)のセット商品 発行色:高輝度LED赤12球、全方向発光 連続使用時間、約40日(マンガン電池使用時)
セット内容 LZ回転灯(LZ-04A)、LZ回転灯アタッチメント(マグネットタイプ) 材質 (レンズ、外ケース)ポリカーボネネート樹脂、(電池ケース)ABS樹脂 使用電池 単1×2本 点滅数(回/分) 約200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブザーは100デシベルの大音量、万が一電池切れであってもホイッスル付なので安心
材質 (本体)ABS樹脂 質量(g) 35 電池 (ボタン)LR44×3個
1個
659 税込725
当日出荷

地切り完了後の巻上合図時、安全な場所の目安がロープの色で分かります。 (フックから1.5m以内は赤、3m以内は黄色、3m以上は緑)
用途吊り荷作業時の介錯ロープとして 材質 ロープ:ポリエステル フック:スチール 長さ(m) 5 ロープ径(Φmm) 12 フック全長(mm) 218 フック径(mm) 50
1本
9,298 税込10,228
当日出荷

小さくなったのに大音量 !! 業界最高レベル 最大音圧110dB(at 1m)の大音量 業界初 シーンに合わせた2種類の音特性 ・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」 ・聞き心地のよい「インフォメーションモード」
質量(kg) 1.25±10% 使用温度範囲(℃) -20~50 使用湿度範囲 湿度85%以下 動作モード ノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生 再生チャンネル ビット入力:8/バイナリ入力:32
1台ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

3種類の合図音でシーンに合わせて使い分けできます。 合図音切替スイッチ メーカーホームページで鳴音がご視聴いただけます。
材質 ABS樹脂(ラバーグリップ) 音量(dB) 約120 質量(g) 80(電池、ストラップ含む)
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。 材質 ABS樹脂 トラスコ品番 416-8101 質量(kg) 0.6(乾電池除く) 電源 単3電池×4本(別売) 連続使用時間(時間) 約1200 録音時間 (最大)10秒 音量(dB) 0~80 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 340×45×100
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

【特長】悪天候でも使用できる防水性能IP×5
用途スポーツシーンでの指示・合図・誘導等に セット内容 本体×1・ネックストラップ×1・保障規定書×1 電源 単4形乾電池×3本(市販品) 騒音値(dB) 約85~105/m 防滴構造 IP×5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

グリーンクロス電子ホイッスル
ボタン1つで大きな笛音を出せる電子ホイッスルです。 一般的なホイッスルと違い笛の部分に口を付けて息を吹きかける 必要がないので飛沫の心配がなく衛生的に使用できます。 大容量120dbで3種類の音源を切り替えて使用できます。
用途スポーツ競技、アウトドア、緊急時、交通誘導などに。 セット内容 収納袋、電池取り出し具 材質 PVC イエロー 質量(g) 90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 136.5×38×32.5 電池 CR2032ボタン電池x4個使用(別売)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ロープ先端で地切り30cmが確認できます。フック手前より1m間隔にて赤・黄・緑でロープへ色をつけています。吊り荷より3m離れているか確認できます。
用途クレーンなどで荷あげや荷おろしを行う場合に、吊り荷を安定させるためと引き寄せるために使用します。荷からの距離を測るための目印に。そしてロープ端末には地切りの高さを確認する30cmの目印もございます。現場での安全・安心のためご活用ください。 長さ(m) 5 太さ(mm) 12 材質 ポリエステル 質量(kg) 1.1
1本
7,698 税込8,468
当日出荷

大型ホーンで大音量105dB(at 1m) 低音から高音まで広音域で、クリアな音質。 音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。 防滴構造のため、屋外でも使用できます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
使用温度範囲(℃) -20~+50(湿度85%以下) 保護構造 IP23 外径(Φmm) 162 引出し線長さ(mm) 電源線:320、信号線:300 音圧レベル(dB) 最大105(at 1m) 公称断面積(mm2) 電源線:0.75、信号線:0.3 外部接点容量(mA) 10以上 接点入力方式 無電圧接点入力(9点1ビット) 再生チャンネル 8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
1個
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1枚
1,298 税込1,428
当日出荷