吊車のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
320件の「吊車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊り 下げ ドア 金具」、「上部吊り車」、「上吊 引戸金具」などの商品も取り扱っております。
複車 ダイケンランキング1位
車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬にタイプ複車(直線移動用)吊車複車
1個
3,498税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

上部吊り車(上下調整付き)(HR SYSTEM) アトムリビンテックランキング2位
戸の重量40Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの間仕切用上部吊車。
用途間仕切引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本ベアリング金属ベアリング材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)亜鉛合金
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

AFDシステム 上部吊車 アトムリビンテックランキング3位
戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本材質本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)30以下
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

HRシステム 上部吊車 アトムリビンテックランキング4位
30kg以下の上吊式引戸で使用できる従来タイプの吊り車です。 戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。 製品出荷より下方向へ7mm調整できます。
用途間仕切引戸ベアリング樹脂ベアリング
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

上部吊り車(重量SD SYSTEM) アトムリビンテックランキング5位
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの吊車。
用途引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。材質(車輪)ジュラコン(R)、鋼
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途直線レールに使う車として。直径(mm)(戸車)22耐荷重(kg)25/個適合レール10A-Rシリーズ質量(g)90トラスコ品番337-6915吊車複車
1個
2,798税込3,078
当日出荷

1パック
739税込813
3日以内出荷

ボルトの抜け止め加工がしてあります。 軸受部には、鋼球が封入されています。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬にタイプ単車(カーブレール用)吊車単車
1個
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。寸法R(mm)0.6角度M(°)60材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
1個
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

用途内側を吊り車が走行するための軌道として。材質アルミニウム(A6063S-T5)仕上処理アルマイトシルバー付属品取付用プラストラスタッピンねじM4×25寸法A(mm)281ヶ当たりの耐荷重(kg)25寸法B(mm)36寸法C(mm)12板厚(mm)2穴径(mm)4.5
1本
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

樹脂製ベアリング入りで扉走行はスムーズ、音も静かです。 扉の吊込みはワンタッチで取付ける事が出来ます。
用途木製建具引戸耐荷重(kg)30まで(2個吊り当りの扉質量)付属品呼び径4×22皿タッピングビス2本トラスコ品番849-6932材質/仕上ポリアセタール、6ナイロン、SPCC/生地、メッキ吊車複車
1個
1,198税込1,318
当日出荷

用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。材質(本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


ボルトの抜け止め加工がしてある。軸受部にはステンレス鋼球が封入されている。
用途主にカーブレールや折戸用に使う車です。材質ステンレス製吊車単車
1個
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

吊りボルトに傾きが生じても、車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。
用途直線レールに使う複車。材質本体・戸車/スチール吊車複車
1個
5,798税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
899税込989
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
1本ほか
3,588税込3,947
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)


トラックレール(ハンガーレール)用のベアリング入仕様の複車
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
1個
3,698税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ダイケンSD15単車
用途主に折戸に使う単車として。扉質量1枚25kgまで(扉幅450mm以下の場合)。直径(mm)(戸車)30耐荷重(kg)25/個吊ボルト径M8適合レールSD-15R質量(g)96トラスコ品番320-3751材質本体:スチール。戸車、カバー:ポリアセタール(POM)吊車単車
1個
2,198税込2,418
当日出荷