同時給排気形のおすすめ人気ランキング

2025/12/02更新
97件の「同時給排気形」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱交換換気扇」、「換気口に換気扇」、「洗面所換気扇」などの商品も取り扱っております。
強制排気、自然給気の同時給排式 既設の自然換気口(15.5×20.5cm)に直接取付けできます。 給気口はツマミにより開閉ができ、自然換気もできます。
埋め込み寸法(mm) 155×205 仕様 同時給排・風圧式シャッター(排気)・手動式シャッター(給気)、13cm 質量(kg) 1.2 マンセル値(ルーバー)3.2Y8.9/0.6 スイッチ 内蔵:引きひも式(着脱可能) 消費電力(W)(50/60Hz) (同時給排)3.8/4.6 騒音値(dB)(50/60Hz) (同時給排)26.5/27 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (同時給排)122/125
1台
9,198 税込10,118
3日以内出荷

材質 (本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(給気羽根)PP樹脂、(排気羽根)PP樹脂、(給気シャッタ)ABS樹脂、(排気シャッタ)ABS樹脂、(給気フィルタ枠)ABS樹脂、(給気フィルタ)PE樹脂(排気フィルタ)ABS+PP樹脂、(取付板)亜鉛めっき鋼板、(二層管)PP樹脂、(レバー)ABS樹脂、(ジョイント)PP樹脂 質量(kg) 2.3 スイッチ (入切用)AC125V 6A、(ノッチ切替用)AC125V 3A 定格電圧(V) 100 方式 同時給排式 モーター ファンモータ(給気用・排気用)2極コンデンサー誘導電動機 適合パイプ径(Φmm) 100 端子 (SL・2P)AC300V 7A 色調 (本体カバー)マンセル2.5Y7.5/1.5(排気フィルタ)-
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機種選定・風量設定・設置がまるごと簡単。壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現。 メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ。いつも清潔な抗菌パネルを採用。 コンパクトボディ。
羽根径(Φmm) 85 仕様 壁据付専用(天井据付不可)、畳数別機種設定、電源スイッチ付(本体下部)、自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能、排気、給気独立手動シャッター付、低騒音、低消費電力、抗菌仕様(パネル・フィルターカバー)、ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能 付属品 接続パイプ250mm 質量(kg) 2.5 電圧(V) 100 電源 単相 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 193×390×163 機外静圧(Pa) 0
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)プロペラファン
壁埋込形。引き紐スイッチ付き。強制排気、自然給気の同時給排式。プロペラファン。
埋め込み寸法(mm) 縦155×横205 付属品 取扱説明書、電源プラグ接続説明書、保証書、本体取付用ネジ6個、ドレン板取付用ネジ1個、ドレン板1個、防雨形電源プラグ
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

材質 (本体カバー)PP樹脂、(枠)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(本体)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(パネル)亜鉛鉄板 定格電圧(V) 100 方式 連動式 定格周波数(Hz) (排)50・60、(給)50・60 表面処理 (本体カバー)-、(パネル)メラミン塗装 電源コード 7A 125V 色調 (本体カバー)マンセル9.5BG8.2/0.2、(枠)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル9.5BG8.2/0.2、(本体)マンセンN-7、(シャッター)マンセンN-7、(パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適合場所 居間 付属品 木ねじ 4本 材質 (本体カバー)PP樹脂、(ケース)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(ダンパー)ABS樹脂、(シャッター)アルミニウム合金板、(ダンパーつまみ)ABS樹脂、(スイッチカバー)ABS樹脂 質量(kg) 1.2 電流(A) 0.07、0.07 消費電力(W) 6、6.5 スイッチ 125V 1A 定格電圧(V) 100 方式 風圧式(同時給排可能) 定格周波数(Hz) 50、60 モーター 2極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB) 28、28.5 電源コード ビニールプラグ付コード 125V 7A 色調 (本体カバー)マンセル5Y9.0/1.0、(ダンパーつまみ)マンセル5Y9.0/1.0、(スイッチカバー)マンセルN-1 風量(m3/h) 115、118
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

ヨコ取付用。1m。壁掛1パイプ取付ロスナイ用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 96×96×1030
1台
2,498 税込2,748
13日以内出荷

本体奥行98mmの薄型設計。給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。70mm~285mmの壁厚に取付可能。手動式シャッター。壁掛・4パイプ式。速結端子付
用途常時換気 適合パイプ径(Φmm) 110 質量(kg) 2 ホワイト 消費電力(W)(50/60Hz) 7.4/8.1(強)。4.7/4.7(弱) 換気風量(m3/h) 31/31(50/60Hz)(給気)(強)。29/29(50/60Hz)(排気)(強)。20.5/20(50/60Hz)(給気)(弱)。19/18.5(50/60Hz)(排気)(弱) 騒音値(dB)(50/60Hz) 31/31(強)。21.5/21(弱) 有効換気量(m3/h) 27.5/27.5(50/60Hz)(強)。18.5/18(50/60Hz)(弱)
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

サッシ遮音等級T-2相当の防音効果(P-13VSSQ3-AF 併用時)。シャッター開口面積調節(5段階)。過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約 82%(カテキン入り))。交換用フィルター:P-06JF。室内にマッチしたフラットパネル。壁取付
材質 プラスチック製 質量(kg) 0.3 適合パイプ径(Φmm) Φ100 通過風量(m3/h) 30
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

適合場所 居間 仕様 内部スイッチで6・8・10(12)畳用に切替(天井高さ2.47m以下の場合12畳まで可)。外気洗浄フィルター(吸気用)付。フィルタ捕集効率(質量法)82%。排気用フィルター付。手動式スライドシャッター付。本体スイッチ付。SL端子付。2モーター・2ファン防音効果/約25dB(シャッター開)、約45dB(シャッター閉) 付属品 木ねじ(Φ5.1×32L)×4本。専用パイプ×1本 質量(kg) 2.3 シルキーホワイト 消費電力(W)(50/60Hz) 7.9/8.8(10畳設定)。6.7/6.4(8畳設定)。4.5/4.4(6畳設定) ダクト径(Φmm) 100 適合パイプ径(Φmm) 100 設定範囲 6畳~10畳 騒音値(dB)(50/60Hz) 26/26(10畳設定)。23/21(8畳設定)。16.5/16(6畳設定) 色(マンセル値) 5Y8.9/1 適合壁厚(mm) 50~235(付属二層管を使用した場合) 風量(m3/h)(50/60Hz) 【給気】。25/25(10畳設定)。21.5/21.5(8畳設定)。16.5/15.5(6畳設定)。【排気】。28.5/28.5(10畳設定)。24.5/22.5(8畳設定)。19/18(6畳設定) 有効換気量(m3/h) 24.5/24.5(50/60Hz)(10畳設定)。21/19(50/60Hz)(8畳設定)。16/15(50/60Hz)(6畳設定)
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

モーター 2極コンデンサー誘導電動機 方式 排気式 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50、60 質量(kg) 0.7
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 壁掛
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 外風浸入防止シャッター付(手動式) プラグコード付
仕様 気調、給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、強制同時給排・強・弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用 付属品 2層パイプ(1本)、パイプフランジ(1個)、屋外フード(1個)、取付板(1枚) 質量(kg) 2.0 マンセル値フレーム・ルーバー:9YR8.4/0.5フード2.1Y7.7/1.1 消費電力(W)(50/60Hz) (強)11.5/13.5、(弱)6.5/7.5 騒音値(dB)(50/60Hz) (強)31.5/31.5、(弱)25.0/25.0 埋込穴(Φmm) Φ65 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) (強)15/15、(弱)10/10 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気 (強)20/20、(弱)15/15 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気 (強)30/30、(弱)20/20
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

強制排気、自然給気の同時給排式
適合場所 浴室 埋め込み寸法(mm) 155×205 仕様 同時給排・風圧式シャッター(排気)・手動式シャッター(給気) 質量(kg) 1.2 (ルーバー)3.2Y8.9/0.6 スイッチ 内蔵:引きひも式(着脱可能) 消費電力(W)(50/60Hz) (排)3.8/4.6 騒音値(dB)(50/60Hz) (排)26.5/27 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (排)122/125
1台
9,198 税込10,118
当日出荷

壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現 メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ いつも清潔な抗菌パネルを採用 コンパクトボディ ・壁据付専用(天井据付不可) ・畳数別機種設定 ・電源スイッチ付(本体下部) ・自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能 ・排気、給気独立手動シャッター付 ・低騒音、低消費電力 ・抗菌仕様(パネル・フィルターカバー) ・ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能 ・付属品:接続パイプ(250mm)
質量(kg) 2.5 電圧(V) 100 消費電力(W) 3.40(50Hz)、3.60(60Hz) 電源 単相 騒音値(dB) <SPL>20(50Hz)、21.50(60Hz) ダクト径(Φmm) EA:100 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 193×390×163 風量(m3/h) 16(50Hz)、18(60Hz) 羽根径(Φmm) 85 機外静圧(Pa) 0(50Hz)、0(60Hz)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
適合場所 トイレ、洗面所、居間 適合パイプ径(Φmm) 100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz) 20.5/22.0 開口面積(cm2) 105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 70/74.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 80/85
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ワンタッチ3段開閉機構です。軽くプッシュするだけで、風量が3段階順番に調整できます。フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。また、樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
材質 ABS クールホワイト
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強制排気用ターボファン 壁・天井取付可 電源コードプラグ付き
用途居室・洗面室・トイレ用 適合パイプ径(Φmm) 100 材質 樹脂 質量(kg) 0.6 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 170×170×105 騒音値(dB)(50/60Hz) 31/32 風量(m3/h)(50/60Hz) 52/54 定格入力(W)(50/60Hz) 3.1/3.6
1台
6,098 税込6,708
当日出荷

1台
4,798 税込5,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)