同軸 避雷器のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
109件の「同軸 避雷器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「同軸ケーブル用SPD」、「雷 検知 器」、「サージ プロテクター」などの商品も取り扱っております。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

音羽電機工業同軸ケーブル用SPD
仕様 各種無線装置を雷サージから保護、優れた高周波特性、外部導体の特殊メッキ採用による高品質、高性能、確実な締め付け可能なカップリング構造 質量(g) 約110 規格 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品 保護等級 IP20 JISクラス クラス(JIS C 5381-21)対応 コネクタ N型 耐インパルス C2(8/20μs):20kA、D1(10/350μs):2.5kA インピーダンス(Ω) 50 挿入損失(dB) 0.2以下 VSWR 1.2以下
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

同軸データ伝送機器保護用
用途CS/BS/TV用 仕様 [インパルス電流耐量](8/20μs)10kA コネクタ形状 F形 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×28×27 最大電力 (許容)DC30V 電圧防護レベル(V) 800以下 耐インパルス (8/20μs)10kA、D1(10/350μs)2.5kA インピーダンス(Ω) 75 挿入損失(dB) 0.5以下 放電開始電圧(V) DC90±20% 周波数帯域(GHz) DC~2.2 VSWR 1.3以下
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

CONTEC(コンテック)アンテナ避雷器
タイプ 同軸用避雷器 周波数(MHz) DC~3000 接地 D種接地((旧)第3種接地) インピーダンス(Ω) 50
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

音羽電機工業TV同軸ケーブル用SPD
用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護 コネクタ F型 インピーダンス(Ω) 75 許容電力(W) 50(最大) 電圧防護レベル(V) 650以下 耐インパルス電流(kA) 15/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs) 定格電流(mA) 2000 最大連続使用電圧(V) DC80
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷

仕様 インパルス電流耐量:8/20μs 5kA コネクタ形状 BNC形 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 91×40×25 インピーダンス(Ω) 50、75 挿入損失(dB) 0.5以下
1個
31,980 税込35,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

劣化接点出力対応劣化接点出力機能を搭載し、交換推奨時期およひ?劣化時期を遠隔監視することが可能です。 ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) SPD機能表示付き交換推奨時期およひ?劣化時期にSPD機能表示LEDか?が点灯します。 ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) 優れた高周波特性。 外部導体の特殊メッキ採用による高品質、高性能接触性能、高周波特性の向上と優れた耐候性。 確実な締め付け可能なカッフ?リンク?構造カッフ?リンク?ナットのスハ?ナか?け構造により工具を用い確実な締め付け管理が可能です。 RoHS規制物質対応
用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護、各種無線通信・情報管理装置の雷保護・レーダー情報処理システムの雷保護、遠隔監視が可能(CS-205S使用時) 適合伝送帯域 DC~2.0GHz 許容電力(W) 200(最大) 挿入損失(dB) 0.2以下(DC~2.0GHz) VSWR DC~2.0GHz コネクタ N型 インピーダンス(Ω) 50 電圧防護レベル(V) 1500以下 耐インパルス電流(kA) 20/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs) RoHS指令(10物質対応) 対応 最大連続使用電圧(V) DC430
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)サージプロテクター
機器とケーブルの間にセットするだけで雷から機器を守る
保存温度(℃) -22~85 周波数特性 0~1GHz 湿度範囲 95%以下 寿命 300回(100A) 使用温度 0~55℃ 最大サージ電圧(V) 4K 挿入損失(dB) 0.2以下 リターンロス(dB) 16(75Ω)
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音羽電機工業ITVカメラ用SPD
ITV・監視カメラを雷サージから保護 ハイビジョンのITVカメラで使用される各種信号伝送規格に対応 電源重畳に対応 RoHS規制物質対応
用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護、ITV・監視カメラ、BNC型コネクタを使用した機器、CS-BNCJJ75-T90HD2,CS-BNCJJ75-T230HD2:コントロール盤側(受像機側) 、CS-BNCJJ75-T90FG2,CS-BNCJJ75-T230FG2:カメラ側(カメラ側を単独接地した場合) 適合伝送帯域 100kHz~3.0GHz コネクタ BNC型 インピーダンス(Ω) 75 耐インパルス電流(kA) 20/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CS・BSアンテナへ電源供給が可能な電流通過型避雷器です。(最大DC15V・0.5A) 保安用アレスターを組み込んでおりますので誘導雷等の異常高圧からテレビシステムを守ります。
仕様 耐雷性:正負各々5kV(10/200μsec)のサージ電圧に耐える 質量(kg) 0.1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 74×64.6×70.3 周波数帯域(MHz) 10~30、30~2150 電圧定在波比 (10~30)2.2以下、(30~2150)2.0以下 挿入損失(dB) (10~30)1.5以下、(30~2150)2.0以下
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

同軸ケーブル用SPDをDINレール(35mm)に取り付けるために必要な部品がそろっています。
用途同軸ケーブル用SPDをDINレールに取り付けるための組み立て式キット 適合 同軸ケーブルSPD用
1個
8,798 税込9,678
当日出荷


1000Base-T(CAT5e)、100Base-TX、PoE、PoE Plus用LAN回線対応のネットワーク機器を雷害から守るSPDです。高耐量素子を採用することで直撃雷波形(10/350 JIS カテゴリD1)に対応、国土交通省仕様にも準拠しています。パソコンやサーバーなどのネットワークに最適です。
用途1000Base-T,100Base-TX PoE,PoE+対応通信機器の雷害対策用 仕様 主な保護対象機器:パソコン、 サーバ、 HUB、 ルータ 付属品 モジュラケーブル(CAT.5e)アースケーブル 適合 (通信線)1000Base-T(CAT5e)、100Base-TX、PoE、PoE Plus 電源 (インパルス保護性能)通信:600V以下、(インパルス電流耐量)通信:5000A コネクタ モジュラ:RJ-45 8(8心) シールド対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 81×40×35
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAN回線に接続するネットワークカメラやパソコンを保護。 シールドケーブルに対応。 DINレール取り付け、ネジ取付の二通りの取り付け方法。
仕様 接地線/2mm2以上のIV線 適合 【通信環境】10BASE-T(IEEE802.3i)、100BASE-TX(IEEE802.3u)、1000BASE-T(IEEE802.3ab)、PoE(IEEE802.3af)、PoE(IEEE802.3at)、AlternativeA、B トラスコ品番 449-0118 形状 モジュラー/RJ-45(8芯) 使用温度(℃) -20~+70 使用電圧(V) DC60(最大連続) 適合ケーブル UTPカテゴリ5e、6、6Aケーブル、STPカテゴリ5eケーブル 最大負荷電流(mA) 1000 電圧防護レベル(V) 500以下 耐インパルス (8/20μs)5kA、(10/350μs)2kA 使用湿度(%RH) 90以下(結露しないこと)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷


アレスター式。
仕様 耐雷性:正負各々5kV(10/200μs)のサージ電圧に耐える 付属品 取付ねじ×3本、防水キャップ×2個、5C用F型接栓×2個 材質 (ケース/カバー)ステンレス製 質量(kg) 0.1 周波数帯域(MHz) 10~770 絶縁耐圧 AC1000V(1分間) 電圧定在波比 (10~300)1.2以下、(300~470)1.3以下、(470~770)1.8以下 挿入損失(dB) 【IN-TV/IN-DATE】(10~300)0.5以下、(300~470)0.5以下、(470~770)0.8以下
1個
4,698 税込5,168
欠品中

1個
539 税込593
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

●50Ωタイプ●携帯用基地局アンテナなど、主に高周波機器間の接続や、内部配線に使用します
用途無線通信用の屋内配線。パーソナル無線、MCA、AVM、アマチュア無線などの無線機システム。アンテナ給電線。高周波機器間の接続および内部配線
1巻(100m)ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

住宅分電盤コンパクト21シリーズ分岐回路1回路分のスペースに設置可能です。パナソニック住宅分電盤コンパクト21タイプの専用品です。単相3線式専用です。
定格電圧(V) AC100/200(50/60Hz) 規格 JIS C 5381-1に準拠 消費電力(W) 1以下 最大使用電圧(V) (連続)AC110/220(50/60Hz) 公称放電電流(8/20μs)(kA) 5 最大放電電流(8/20μs)(kA) 10 電圧防護レベル(V) 1500
1個
9,998 税込10,998
当日出荷