- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- 同軸ケーブル 1.5c-2vのおすすめ人気ランキング
同軸ケーブル 1.5c-2vのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新119件の「同軸ケーブル 1.5c-2v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「極細同軸ケーブル」、「3c 同軸ケーブル」、「同軸ケーブル 1.5d-2v」などの商品も取り扱っております。
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性にすぐれています。
用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。
導体外径(Φmm)
内部:0.27、外部:2.10
シース色
黒
ケーブル
1.5C-2VS
耐電圧(V)
AC 1000/分
材質(シース)
塩化ビニル
材質(絶縁体)
PE(ポリエチレン)
静電容量(nF/km)
約69
概算質量(kg/km)
14
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
419以下
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000以上
導体構成(本/mm)
7/0.09
絶縁体外径(mm)
1.6
シース外径(Φmm)
3.0±0.3
標準減衰量(dB/km)
106(10MHz)(※最大減衰量は標準減衰量の115%以下)
特性インピーダンス(Ω)
75±3
アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、両端ネジ型プラグのアンテナケーブル。
色
ブラック
コネクタ形状
ネジ型プラグ-ネジ型プラグ
対応機種
F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなど
プラグ
金メッキプラグ
ケーブル
スリムタイプ
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
4.2
種類
コネクタ
嵌合部形状
プラグ
結線方式
中心/圧着、外部/圧着
仕様
ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
寸法A(mm)
23.3
寸法D(mm)
14.5
電圧定在波比
1.2max. at DC~2150MHz
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れています。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
ケーブル
1.5D-2V
耐電圧
1000V/分
材質(シース)
PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)
PE(ポリエチレン)
静電容量
104nF/km
概算質量(kg/km)
18
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
110
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000
シース色
灰
導体構成(本/mm)
7/0.18
導体外径(Φmm)
外部1/2.2、外部2/-
絶縁体外径(mm)
1.6
シース外径(Φmm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準減衰量(dB/km)
85(10MHz時)
特性インピーダンス(Ω)
50
JIS C 3501(日本工業規格:高周波同軸ケーブル)に準拠したケーブルです。内部導体上にポリエチレン(PE)を同心円状に被覆し絶縁体とし、その上に外部導体として軟銅線編組を施し、さらにその上にビニル(PVC)被覆を施したケーブルです。可とう性に優れています。心線(内部導体)が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部からの雑音を受けにくく、特性が安定しています。
用途高周波機器間の接続、内部配線、給電線、また施設の安定性を要求されるテレビジョン共同受信施設の伝送線路などに
耐電圧
AC1000V(1分間)
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000以上
シース色
黒
波長短縮率(%)
66±2
特性インピーダンス(Ω)
75±3
種類
コネクタ
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
特性インピーダンス(Ω)
75
結線方式
(中心)圧着、(外部)圧着
端子種別
圧着
寸法A(mm)
14.5
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)
対応
アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、両端ストレート型プラグのアンテナケーブル。
色
ブラック
コネクタ形状
ストレート型プラグ-ストレート型プラグ
対応機種
F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなど
プラグ
金メッキプラグ
ケーブル
スリムタイプ
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
4.2
BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途計測器の伝送用に使用。取り回しのよい同軸1.5D-2V仕様。
種類
通信ケーブル
色
グレー
ケーブル
1.5D-2V 50Ω
仕様
BNC・P⇔BNC・P プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
プラグコネクタ
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
形状
ストレート
規格
JIS-C-5412、EIAJ RC-5235
定格電圧(V)
AC500
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
寸法A(Φmm)
14.5
結合方式
バヨネットロック
材質(コンタクト)
黄銅
特性インピーダンス(Ω)
50
耐電圧(V/min)
AC1500
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ
汎用シールドケーブル
インピーダンス(Ω)
50
ケーブル
1.5D-2V(同軸)
使用コネクタ(モジュール側)
BNC
広帯域に渡り低在波比が小さく高周波特性にすぐれ、安定した電気特性を示します。
絶縁体に架橋ポリエチレンを使用しておりハンダごての熱で溶ける心配がなく接続が容易です。
用途アマチュア無線や50Ωの高周波機器の接続、内部配線
種類
通信ケーブル
色
灰
材質
(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)ビニル
仕上外径(Φmm)
2.9
導体構成(本/mm)
7/0.18
導体
(外部導体)軟銅線編組
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁抵抗、絶縁耐圧が高い。軽量でケーブルが細い為、敷設工事が容易。米国陸海空軍連合仕様書JAN、MIL、及び防衛庁仕様DSPに準拠した高周波ケーブルで、米国や日本国内において広く使用されている。
用途30台までステーション数が増設可能で、伝送距離が185mと構成がシンプルで低コストの為に、小規模LANや10BASE-5の支線系に使用。
ケーブル
RG-58A/U
耐電圧
1000V/分
材質(シース)
PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)
PE(ポリエチレン)
静電容量
102nF/km
概算質量(kg/km)
40
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
40.7
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000
シース色
黒
導体構成(本/mm)
19/0.180
導体外径(Φmm)
外部1/3.6、外部2/-
絶縁体外径(mm)
2.9
シース外径(Φmm)
4.95
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準減衰量(dB/km)
356(400MHz時)、546(900MHz時)
特性インピーダンス(Ω)
50
導体に銀メッキ軟銅極細導体を、絶縁体にふっ素樹脂を使用しています。
耐熱、耐寒性にすぐれ、-250℃から+200℃の広い温度範囲でご使用いただくことができます。
用途各種小型電子部品のリード線
精密小型機器、医療精密機器等の内部配線
プリント基板の補助配線
種類
産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)
0.15
全長(m)
2
材質
ふっ素樹脂/PTFE
絶縁体外径(mm)
0.31
AWG
36
導体構成(本/mm)
7/0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、L型プラグ-ストレート型プラグのアンテナケーブル。
色
ブラック
コネクタ形状
L型プラグ-ストレート型プラグ
対応機種
F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなど
プラグ
金メッキプラグ
ケーブル
スリムタイプ
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
4.2
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。
ケーブル
3C-2V
耐電圧
1000V/分
材質(シース)
PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)
PE(ポリエチレン)
静電容量
67nF/km
概算質量(kg/km)
40
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
91.4
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000
シース色
黒
導体構成(本/mm)
1/0.5
導体外径(Φmm)
外部1/3.7、外部2/-
絶縁体外径(mm)
3.1
シース外径(Φmm)
5.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準減衰量(dB/km)
200(220MHz時)、396(770MHz時)
特性インピーダンス(Ω)
75
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。
ケーブル
5C-2V
耐電圧
1000V/分
材質(シース)
PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)
PE(ポリエチレン)
静電容量
67nF/km
概算質量(kg/km)
65
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
35.9
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000
シース色
黒
導体構成(本/mm)
1/0.8
導体外径(Φmm)
外部1/5.4、外部2/-
絶縁体外径(mm)
4.8
シース外径(Φmm)
7.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準減衰量(dB/km)
131(220MHz時)、263(770MHz時)
特性インピーダンス(Ω)
75
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高しゃへい・低損失タイプです。軽量なうえ、柔軟性・加工性に優れています。
用途屋内への引込線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路、高周波機器間の接続。
全長(m)
100
耐電圧
AC1000V/1分間
材質(シース)
PVC
材質(絶縁体)
PE
静電容量
約67(nF/km)
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000以上
素線数
1
材質(導体)
AC
特性インピーダンス(Ω)
75±3(Ω)
S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。
L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。
テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。
ケーブル
S-4C-FB
コネクタ形状
L字/差込式-ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
75
コネクタ仕様
F型
高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応
低損失4Cケーブル使用。
両端F型プラグでしっかり接続。
分配器とテレビやチューナー付きパソコンなどの接続にお勧めです。
シールドプラグ採用だから妨害波に強い
金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。
ケーブル
4C
インピーダンス(Ω)
75
仕様
コネクタ A = メスU.FL。コネクタ B = メスU.FL。ケーブル形状 = 同軸。最小使用温度 = -40℃。最大使用温度 = +90℃。シリーズ = U.FL Series。。ヒロセ電機U.FLシリーズ超小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)のV.S.W.RでDC → 6 GHzの高い周波数性能を備えています。この性能により、さまざまな超小型デバイスの周波数要件を満たすことができます。プラグには、確実かつ安定した接続を実現する直径0.81 mmの極細同軸ケーブルが結線されています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全にかん合すると、クリック感により、電気的及び機械的に完全に接続されたことを確認できます。かん合高さは1.9 mm、2.3 mm及び2.4 mmです。これらのU.FLケーブルアセンブリには、片端タイプと両端タイプがあり、各種U.FLプラグ及びケーブルサイズのものを用意しています。. 特長と利点. 最大6 GHzの高周波数に対応 確実かつ安定した接続を実現する極細同軸ケーブル結線済み クリック感による確実なかん合 一連のかん合高さのものを用意 片端及び両端ケーブルアセンブリタイプを用意 各種ケーブル長及びプラグサイズ. 製品用途の情報. これらのU.FLシリーズは超小型同軸ケーブルアセンブリで、小型同軸コネクタを使用した高周波伝送用途に最適です。用途には、有線通信装置、電子計測機器、GPS、無線LAN及びBluetoothがあります。
長さ(mm)
150
シリーズ
U.FL
定格周波数(Hz)
DC-8G
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.5以下、6-8GHZ 1.7以下
インピーダンス(Ω)
50
ケーブル径(Φmm)
1.32
動作温度範囲(℃)
-40-+105
コネクタ1
U.FL、メス
コネクタ2
U.FL、メス
1個
¥1,870
税込¥2,057
7日以内出荷