- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- 同軸ケーブル 3c2wのおすすめ人気ランキング
同軸ケーブル 3c2wのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新105件の「同軸ケーブル 3c2w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3c 同軸ケーブル」、「同軸ケーブル 3c2v」、「3c2v」などの商品も取り扱っております。
多重編組充実型。低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。
ケーブル
3C-2W
耐電圧
1000V/分
材質(シース)
PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)
PE(ポリエチレン)
静電容量
67nF/km
概算質量(kg/km)
74
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
91.4
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000
シース色
黒
導体構成(本/mm)
1/0.5
導体外径(Φmm)
外部1/3.8、外部2/4.5
絶縁体外径(mm)
3.1
シース外径(Φmm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準減衰量(dB/km)
42(10MHz時)
特性インピーダンス(Ω)
75
柔軟性、加工性に優れた76オーム形の同軸ケーブルです。
高周波伝送用として高周波機器の接続、内部配線、TV受信機器および関連機器間の接続の用いられます。
種類
通信ケーブル
芯数(C)
3
材質(絶縁体)
ポリエチレン
材質(導体)
軟銅線編組
材質(シース)
PVC
仕様
同軸3C-2V
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000以上
耐電圧(V/min)
AC1000
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
91.4以下
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。
ケーブル
3C-2V
耐電圧
1000V/分
材質(シース)
PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)
PE(ポリエチレン)
静電容量
67nF/km
概算質量(kg/km)
40
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
91.4
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000
シース色
黒
導体構成(本/mm)
1/0.5
導体外径(Φmm)
外部1/3.7、外部2/-
絶縁体外径(mm)
3.1
シース外径(Φmm)
5.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準減衰量(dB/km)
200(220MHz時)、396(770MHz時)
特性インピーダンス(Ω)
75
JIS C 3501(日本工業規格:高周波同軸ケーブル)に準拠したケーブルです。内部導体上にポリエチレン(PE)を同心円状に被覆し絶縁体とし、その上に外部導体として軟銅線編組を施し、さらにその上にビニル(PVC)被覆を施したケーブルです。可とう性に優れています。心線(内部導体)が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部からの雑音を受けにくく、特性が安定しています。
用途高周波機器間の接続、内部配線、給電線、また施設の安定性を要求されるテレビジョン共同受信施設の伝送線路などに
耐電圧
AC1000V(1分間)
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000以上
シース色
黒
波長短縮率(%)
66±2
特性インピーダンス(Ω)
75±3
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。
ケーブル
5C-2V
耐電圧
1000V/分
材質(シース)
PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)
PE(ポリエチレン)
静電容量
67nF/km
概算質量(kg/km)
65
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
35.9
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000
シース色
黒
導体構成(本/mm)
1/0.8
導体外径(Φmm)
外部1/5.4、外部2/-
絶縁体外径(mm)
4.8
シース外径(Φmm)
7.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準減衰量(dB/km)
131(220MHz時)、263(770MHz時)
特性インピーダンス(Ω)
75
絶縁抵抗、絶縁耐圧が高い。軽量でケーブルが細い為、敷設工事が容易。米国陸海空軍連合仕様書JAN、MIL、及び防衛庁仕様DSPに準拠した高周波ケーブルで、米国や日本国内において広く使用されている。
用途30台までステーション数が増設可能で、伝送距離が185mと構成がシンプルで低コストの為に、小規模LANや10BASE-5の支線系に使用。
ケーブル
RG-58A/U
耐電圧
1000V/分
材質(シース)
PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)
PE(ポリエチレン)
静電容量
102nF/km
概算質量(kg/km)
40
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
40.7
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000
シース色
黒
導体構成(本/mm)
19/0.180
導体外径(Φmm)
外部1/3.6、外部2/-
絶縁体外径(mm)
2.9
シース外径(Φmm)
4.95
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準減衰量(dB/km)
356(400MHz時)、546(900MHz時)
特性インピーダンス(Ω)
50
種類
コネクタ
嵌合部形状
プラグ
発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。
用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。
仕様
外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下
材質
絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC
耐電圧
AC1000V(1分間)
テープ厚さ(mm)
(アルミラミネート)0.05
静電容量
67(1kHz)
外径(mm)
(アルミラミネート)5.1
絶縁体厚さ(mm)
1.98
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000以上
導体外径(Φmm)
(内部)1.05
絶縁体外径(mm)
5
導体抵抗
21.1Ω/km以下
特性インピーダンス(Ω)
75
減衰量(dB)
最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)
仕様
(両端)BNC75-BNC75
形状
ストレートプラグ
種類
ケーブル
結線方式
中心:圧着/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
BNC75Ω
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れています。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
ケーブル
1.5D-2V
耐電圧
1000V/分
材質(シース)
PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)
PE(ポリエチレン)
静電容量
104nF/km
概算質量(kg/km)
18
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
110
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000
シース色
灰
導体構成(本/mm)
7/0.18
導体外径(Φmm)
外部1/2.2、外部2/-
絶縁体外径(mm)
1.6
シース外径(Φmm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準減衰量(dB/km)
85(10MHz時)
特性インピーダンス(Ω)
50
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高しゃへい・低損失タイプです。軽量なうえ、柔軟性・加工性に優れています。
用途屋内への引込線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路、高周波機器間の接続。
全長(m)
100
耐電圧
AC1000V/1分間
材質(シース)
PVC
材質(絶縁体)
PE
静電容量
約67(nF/km)
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000以上
素線数
1
材質(導体)
AC
特性インピーダンス(Ω)
75±3(Ω)
種類
プラグコネクタ
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
形状
ストレート
規格
JIS-C-5412、EIAJ RC-5235
定格電圧(V)
AC500
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
寸法A(Φmm)
14.5
結合方式
バヨネットロック
材質(コンタクト)
黄銅
特性インピーダンス(Ω)
50
耐電圧(V/min)
AC1500
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ
汎用シールドケーブル
インピーダンス(Ω)
50
ケーブル
1.5D-2V(同軸)
使用コネクタ(モジュール側)
BNC
形状
ストレートプラグ
種類
コネクタ
結線方式
中心:圧着/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
BNC75Ω
多重編組充実型。低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
ケーブル
5D-2W
耐電圧
1000V/分
材質(シース)
PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)
PE(ポリエチレン)
静電容量
100nF/km
概算質量(kg/km)
110
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
11.7
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000
シース色
灰
導体構成(本/mm)
1/1.4
導体外径(Φmm)
外部1/5.5、外部2/6.2
絶縁体外径(mm)
4.8
シース外径(Φmm)
6.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準減衰量(dB/km)
27(10MHz時)
特性インピーダンス(Ω)
50
BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。ケーブルは安心のフジクラ製を使用。
用途映像信号を伝送。防犯カメラの映像接続用としても便利
ケーブル
3C-2V 75Ω
仕様
BNCプラグ両端付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
外部からの雑音を受けにくく、特性も安定しています。
無線受信用、電力線搬送用給電線、高周波用機器の接続、内部配線に使用します
材質
PVC
ケーブル
5C(S5CFB)
色
ブラック
コネクタ形状
BNC(オス)-P3(オス)
ケーブル
線材:75Ω同軸ケーブル(3C-2V)
ケーブル径(Φmm)
5.2
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状
ストレート
規格
MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)
AC500
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
結合方式
バヨネットロック
材質(コンタクト)
黄銅
コンタクト形状
オス
特性インピーダンス(Ω)
50/(200MHz以上)75
耐電圧(V/min)
AC1500
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ