同軸ケーブル用SPDのおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
117件の「同軸ケーブル用SPD」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サージ プロテクター」、「サージプロテクター バッテリー」、「避雷 ブレーカー」などの商品も取り扱っております。
音羽電機工業同軸ケーブル用SPD
仕様 各種無線装置を雷サージから保護、優れた高周波特性、外部導体の特殊メッキ採用による高品質、高性能、確実な締め付け可能なカップリング構造 質量(g) 約110 規格 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品 保護等級 IP20 JISクラス クラス(JIS C 5381-21)対応 コネクタ N型 耐インパルス C2(8/20μs):20kA、D1(10/350μs):2.5kA インピーダンス(Ω) 50 挿入損失(dB) 0.2以下 VSWR 1.2以下
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

同軸データ伝送機器保護用
用途CS/BS/TV用 仕様 [インパルス電流耐量](8/20μs)10kA コネクタ形状 F形 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×28×27 最大電力 (許容)DC30V 電圧防護レベル(V) 800以下 耐インパルス (8/20μs)10kA、D1(10/350μs)2.5kA インピーダンス(Ω) 75 挿入損失(dB) 0.5以下 放電開始電圧(V) DC90±20% 周波数帯域(GHz) DC~2.2 VSWR 1.3以下
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

音羽電機工業TV同軸ケーブル用SPD
用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護 コネクタ F型 インピーダンス(Ω) 75 許容電力(W) 50(最大) 電圧防護レベル(V) 650以下 耐インパルス電流(kA) 15/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs) 定格電流(mA) 2000 最大連続使用電圧(V) DC80
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

音羽電機工業ITVカメラ用SPD
ITV・監視カメラを雷サージから保護 ハイビジョンのITVカメラで使用される各種信号伝送規格に対応 電源重畳に対応 RoHS規制物質対応
用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護、ITV・監視カメラ、BNC型コネクタを使用した機器、CS-BNCJJ75-T90HD2,CS-BNCJJ75-T230HD2:コントロール盤側(受像機側) 、CS-BNCJJ75-T90FG2,CS-BNCJJ75-T230FG2:カメラ側(カメラ側を単独接地した場合) 適合伝送帯域 100kHz~3.0GHz コネクタ BNC型 インピーダンス(Ω) 75 耐インパルス電流(kA) 20/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

劣化接点出力対応劣化接点出力機能を搭載し、交換推奨時期およひ?劣化時期を遠隔監視することが可能です。 ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) SPD機能表示付き交換推奨時期およひ?劣化時期にSPD機能表示LEDか?が点灯します。 ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) 優れた高周波特性。 外部導体の特殊メッキ採用による高品質、高性能接触性能、高周波特性の向上と優れた耐候性。 確実な締め付け可能なカッフ?リンク?構造カッフ?リンク?ナットのスハ?ナか?け構造により工具を用い確実な締め付け管理が可能です。 RoHS規制物質対応
用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護、各種無線通信・情報管理装置の雷保護・レーダー情報処理システムの雷保護、遠隔監視が可能(CS-205S使用時) 適合伝送帯域 DC~2.0GHz 許容電力(W) 200(最大) 挿入損失(dB) 0.2以下(DC~2.0GHz) VSWR DC~2.0GHz コネクタ N型 インピーダンス(Ω) 50 電圧防護レベル(V) 1500以下 耐インパルス電流(kA) 20/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs) RoHS指令(10物質対応) 対応 最大連続使用電圧(V) DC430
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷

仕様 (耐雷性)入力端子に5kV 10/200μsのサージ電圧を正負各極性に5回印加したときに異常のないこと タイプ アレスタ式 付属品 防水キャップ×2 質量(kg) 0.13 使用温度範囲(℃) -20~+40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 72×61×67.5 出力インピーダンス(Ω) 75(F形) 入力インピーダンス(Ω) 75(F形) 周波数帯域(MHz) 10~1000 絶縁抵抗(MΩ) DC500V 1以上(アレスタ、コイルを外した状態) 絶縁耐圧 AC1kV 1分間(アレスタ、コイルを外した状態) 電圧定在波比 (10~70MHz)1.3以下、(70~470MHz)1.5以下、(470~770MHz)1.8以下、(770~1000MHz)1.8以下 分配損失(dB) (10~70MHz)-、(70~470MHz)-、(470~770MHz)-、(770~1000MHz)- 端子間結合損失(dB) (10~70MHz)-、(70~470MHz)-、(470~770MHz)-、(770~1000MHz)- 挿入損失(dB) (10~70MHz)0.5以下、(70~470MHz)0.5以下、(470~770MHz)1.0以下、(770~1000MHz)1.3以下 適合周波数 CATV10~1000MHz
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

アレスター式。
仕様 耐雷性:正負各々5kV(10/200μs)のサージ電圧に耐える 付属品 取付ねじ×3本、防水キャップ×2個、5C用F型接栓×2個 材質 (ケース/カバー)ステンレス製 質量(kg) 0.1 周波数帯域(MHz) 10~770 絶縁耐圧 AC1000V(1分間) 電圧定在波比 (10~300)1.2以下、(300~470)1.3以下、(470~770)1.8以下 挿入損失(dB) 【IN-TV/IN-DATE】(10~300)0.5以下、(300~470)0.5以下、(470~770)0.8以下
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

電源側・アース側から侵入する雷サージから、電気機器を保護します。安全ブレーカモジュールでコンパクトに収納。正常時はLEDが点灯しています。KED消灯時は、交換してください。
絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500V) 動作開始電圧(V) (線間)390、(大地間)600 放電耐量(kA) 6.5(8×20μs、2回)、10(8×20μs、1回)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

盤内取り付け容易で劣化時も安心機能付き。 自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。 劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。 応答性に優れ、無続流。 取り付けは3パターン。 1台で線間・対地間を保護。 RoHS規制物質対応。 国土交通省 NETIS 登録品 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 国土交通省 建築設備設計基準 適合品 クラスⅡ(JIS C 5381-11)対応
用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)アンテナ避雷器
タイプ 同軸用避雷器 周波数(MHz) DC~3000 接地 D種接地((旧)第3種接地) インピーダンス(Ω) 50
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ N型 同軸型避雷器
形状 同軸避雷器 種類 コネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応 電圧定在波比 1.3以下(DC~4GHz)、1.35以下(4~6GHz) コネクタタイプ N
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

音羽電機工業同軸ケーブル用SPD
TVアンテナから侵入する雷サージから機器を保護。4K・8K放送、地上デジタルテレビ放送、BS放送、CS放送に対応。RoHS規制物質対応
コネクタ F型コネクタ プラグージャック 電圧防護レベル(V) Up:650以下 インピーダンス(Ω) 75 許容電力(W) 最大:50 最大連続使用電圧(V) Uc80 DC
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

盤内取り付け容易。劣化時も安心。 応答性に優れ、無続流。感電防止端子カバー付き。 1台で線間・対地間を保護。
使用温度範囲(℃) -20~+50 使用電圧(V) (最大連続)単相2線130、250、単相3線110/220、三相3線250 適合電線(mm2) 5.5~14 保護等級 IP20 動作開始電圧(V) 540±10% 公称放電電流(8/20μs)(kA) 5 最大放電電流(8/20μs)(kA) 10 電圧防護レベル(V) (線間)1300以下、(対地間)1500以下
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

切り離し機構内蔵/SPD機能表示付き。 コンパクトで省スペース化が可能。 安心な雷サージ耐力。
用途配電盤、制御盤。 NC施盤、溶接機などの各種工作機械。 一般産業用機器等の電源回路をサージから保護。 電圧(V) 250 使用電圧(V) 275 寿命 (サージ電流)1000A 500回 動作開始電圧(V) 540±10% 公称放電電流(8/20μs)(kA) 2.5 最大放電電流(8/20μs)(kA) 5 電圧防護レベル(V) 1500 放電開始電圧(V) 800±20%
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音羽電機工業TV同軸ケーブル用SPD
劣化接点出力対応 劣化接点出力機能を搭載し、交換推奨時期および劣化時期を遠隔監視することが可能です。(別売品使用時 電源制御ユニット形式:CS-205S )。SPD機能表示付き 交換推奨時期および劣化時期にSPD機能表示LEDが点灯します。(別売品使用時 電源制御ユニット形式:CS-205S )。TVアンテナから侵入する雷サージから機器を保護。 4K・8K放送、地上デジタルテレビ放送、BS放送、CS放送に対応。RoHS規制物質対応
コネクタ F型 電圧防護レベル(V) Up:650以下 インピーダンス(Ω) 75 許容電力(W) 最大:50 耐インパルス電流(kA) C2(8/20μs):15、D1(10/350μs):2.5 最大連続使用電圧(V) Uc:80DC
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)サージプロテクター
機器とケーブルの間にセットするだけで雷から機器を守る
保存温度(℃) -22~85 周波数特性 0~1GHz 湿度範囲 95%以下 寿命 300回(100A) 使用温度 0~55℃ 最大サージ電圧(V) 4K 挿入損失(dB) 0.2以下 リターンロス(dB) 16(75Ω)
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
689 税込758
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

劣化接点出力対応 劣化接点出力機能を搭載し、交換推奨時期および劣化時期を遠隔監視することが可能です。(別売品使用時 電源制御ユニット形式:CS-205S )。SPD機能表示付き 交換推奨時期および劣化時期にSPD機能表示LEDが点灯します。(別売品使用時 電源制御ユニット形式:CS-205S )。TVアンテナから侵入する雷サージから機器を保護。4K・8K放送、地上デジタルテレビ放送、BS放送、CS放送に対応。RoHS規制物質対応
コネクタ F型コネクタ プラグージャック 電圧防護レベル(V) Up:650以下 インピーダンス(Ω) 75 許容電力(W) 最大:50 最大連続使用電圧(V) Uc80 DC
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

プラグイン構造を採用した FA設備や計装機器用SPD
用途通信・信号線より侵入する 雷サージから機器を保護 仕様 AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線 取付方式 レール(35mm幅レール)及び、取付金具(オプション)によるネジ取付 適合電線(mm2) 単線:0.35~1.82、撚線:0.2~2.63、AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線 最大幅(mm) (適合丸形圧着端子):6.0以下 使用環境温度(℃) -40~70 接続端子 M3ネジ端子(丸形圧着端子M3スリム用) 使用環境湿度(%) 95以下(結露不可) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)