- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- 同軸コネクター m型のおすすめ人気ランキング
同軸コネクター m型のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新134件の「同軸コネクター m型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「同軸コネクター」、「低損失同軸ケーブル」、「高周波同軸コネクタ」などの商品も取り扱っております。
普及度が高く、アマチュア無線等で幅広く利用されているコネクタです。M型はJISの形式で、ミリネジになります。
用途同軸ケーブル接続用、 アンテナケーブル取付として
種類
コネクタ
コネクタタイプ
M型
特性インピーダンス
不整合
材質
本体:真鍮/ニッケルメッキ、芯線:真鍮/銀メッキ
JIS規格
JIS-C-5419
周波数(MHz)
定格:DC~200
定格電圧
500Vrms
耐電圧
1000Vrms
接触抵抗(mΩ)
3max
絶縁抵抗(MΩ)
≧100
引張強度(N)
3
仕様
勘合保証回数:500回
種類
アダプタ
アダプタタイプ
M型-M型
嵌合部形状
ジャック・ジャック
表面処理
Ni
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
SMA
嵌合部形状
プラグ
結線方式
中心/半田、外部/圧着
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
ケーブル
5D-2V
耐電圧
1000V/分
材質(シース)
PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)
PE(ポリエチレン)
静電容量
100nF/km
概算質量(kg/km)
81
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
11.7
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000
シース色
灰
導体構成(本/mm)
1/1.4
導体外径(Φmm)
外部1/5.5、外部2/-
絶縁体外径(mm)
4.8
シース外径(Φmm)
7.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準減衰量(dB/km)
183(400MHz時)、281(900MHz時)
特性インピーダンス(Ω)
50
●50Ωタイプ●携帯用基地局アンテナなど、主に高周波機器間の接続や、内部配線に使用します
用途無線通信用の屋内配線。パーソナル無線、MCA、AVM、アマチュア無線などの無線機システム。アンテナ給電線。高周波機器間の接続および内部配線
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
ケーブル
3D-2V
耐電圧
1000V/分
材質(シース)
PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)
PE(ポリエチレン)
静電容量
100nF/km
概算質量(kg/km)
44
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
33.3
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000
シース色
灰
導体構成(本/mm)
7/0.32
導体外径(Φmm)
外部1/3.7、外部2/-
絶縁体外径(mm)
3
シース外径(Φmm)
5.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準減衰量(dB/km)
309(400MHz時)、471(900MHz時)
特性インピーダンス(Ω)
50
種類
コネクタ
嵌合部形状
プラグ
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状
ストレート
規格
MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)
AC500
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
結合方式
バヨネットロック
材質(コンタクト)
黄銅
コンタクト形状
オス
特性インピーダンス(Ω)
50/(200MHz以上)75
耐電圧(V/min)
AC1500
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
種類
コネクタ
コネクタタイプ
M型
嵌合部形状
ジャック
結線方式
(中心)半田、(外部)半田
寸法A(mm)
16
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
寸法B(mm)
43.5
寸法C(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。
用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。
仕様
外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下
材質
絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC
耐電圧
AC1000V(1分間)
テープ厚さ(mm)
(アルミラミネート)0.05
静電容量
67(1kHz)
外径(mm)
(アルミラミネート)5.1
絶縁体厚さ(mm)
1.98
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000以上
導体外径(Φmm)
(内部)1.05
絶縁体外径(mm)
5
導体抵抗
21.1Ω/km以下
特性インピーダンス(Ω)
75
減衰量(dB)
最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)
種類
コネクタ
コネクタタイプ
M型
嵌合部形状
ジャック
結線方式
(中心)半田、(外部)半田
形状
L形
寸法A(mm)
38
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁抵抗、絶縁耐圧が高い。軽量でケーブルが細い為、敷設工事が容易。米国陸海空軍連合仕様書JAN、MIL、及び防衛庁仕様DSPに準拠した高周波ケーブルで、米国や日本国内において広く使用されている。
用途30台までステーション数が増設可能で、伝送距離が185mと構成がシンプルで低コストの為に、小規模LANや10BASE-5の支線系に使用。
ケーブル
RG-58A/U
耐電圧
1000V/分
材質(シース)
PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)
PE(ポリエチレン)
静電容量
102nF/km
概算質量(kg/km)
40
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
40.7
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000
シース色
黒
導体構成(本/mm)
19/0.180
導体外径(Φmm)
外部1/3.6、外部2/-
絶縁体外径(mm)
2.9
シース外径(Φmm)
4.95
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準減衰量(dB/km)
356(400MHz時)、546(900MHz時)
特性インピーダンス(Ω)
50
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体として、軟銅線編組を使用し、その上にビニルで保護被覆した特性インピーダンス50Ωの同軸ケーブルです。
柔軟性、加工性に優れ、種類は50Ω形で、一般用として広範囲に使用できます。
環境に配慮した、シースに鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途高周波伝送用として高周波機器間の接続、内部配線、無線機器等。
全長(m)
100
耐電圧
AC1000V/1分間
材質(シース)
塩化ビニル
材質(絶縁体)
充実ポリエチレン
特性インピーダンス
50±2(Ω)
静電容量
100±4(nF/km)
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000以上
シース色
灰
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
外部/軟銅線編組
ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。50Ωタイプの接栓になっており、75Ω仕様との互換性はありません。N形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
種類
キャップ
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2max. at DC~3GHz
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
種類
プラグコネクタ
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
形状
ストレート
規格
JIS-C-5412、EIAJ RC-5235
定格電圧(V)
AC500
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
寸法A(Φmm)
14.5
結合方式
バヨネットロック
材質(コンタクト)
黄銅
特性インピーダンス(Ω)
50
耐電圧(V/min)
AC1500
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
形状
ストレートプラグ
種類
コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
N
種類
アダプタ
広帯域に渡り低在波比が小さく高周波特性にすぐれ、安定した電気特性を示します。
絶縁体に架橋ポリエチレンを使用しておりハンダごての熱で溶ける心配がなく接続が容易です。
用途アマチュア無線や50Ωの高周波機器の接続、内部配線
種類
通信ケーブル
色
灰
材質
(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)ビニル
仕上外径(Φmm)
2.9
導体構成(本/mm)
7/0.18
導体
(外部導体)軟銅線編組
RoHS指令(10物質対応)
対応
外部からの雑音を受けにくく、特性も安定しています。
無線受信用、電力線搬送用給電線、高周波用機器の接続、内部配線に使用します
材質
PVC