同軸照明のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
144件の「同軸照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハーフミラー フィルム」、「ハーフミラー」、「リング照明」などの商品も取り扱っております。
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシング同軸照明 OPXシリーズ
狭指向角と高均一を追求した同軸照明
用途均一性が必要となる微細なキズ、打痕検出などの用途に最適。
1台
3,770 税込4,147
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

鏡面ワームにムラなく均一に照射。 同軸ユニットのない各種レンズに組み合わせることができる。
用途ガラス基板・ITO膜のパターン及びマーク検査。 取付寸法(mm) 15 光源 可視光 照光形状 同軸落射形
1個
73,980 税込81,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
16日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,900 税込16,390
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシング同軸照明 OPX-SVシリーズ
省スペース化を実現する90°回転タイプ 取付けの省スペース化が可能 高精細撮像に対応 「FALUX sensing」搭載により、輝度モニタリングとフィードバック制御が可能
1台
3,770 税込4,147
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシング同軸照明 OPXシリーズ
長さ(mm) 69 幅(mm) 47 高さ(mm) 49 光源 可視光 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射方式 同軸落射 照光形状 バックライト形
1台
80,000 税込88,000
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
39,300 税込43,230
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
33,900 税込37,290
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)LED角型同軸照明(キューブタイプ)
鏡面ワームにムラなく均一に照射。 同軸ユニットのない各種レンズに組み合わせることができる。 キューブタイプはプレート型とことなり、透過光路のズレ及びゴーストが発生しない。
用途ガラス基板・ITO膜のパターン及びマーク検査。 取付寸法(mm) 15 光源 可視光 照光形状 同軸落射形
1個
86,980 税込95,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


2.0 ×~ 6.0 ×まで主に高倍率でラインナップ (16 機種)しました。同軸専用LED 照明(ML-TV3)に対応しています。
用途鏡面ワークに非常に適しています
1個
55,980 税込61,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

同軸落射鏡筒MW-1(B)用のスポット照明です。超小型・軽量・長寿命の白色LEDで、簡易電源のため余分なスペースも取りません。光量調整機能付きです。
用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に 光源 可視光 発光色 照光形状 スポット形 照射方式 同軸落射 外径(Φmm) 8/14 長さ(mm) 28 幅(mm) 14 高さ(mm) 14 ケーブル長(mm) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
78,980 税込86,878
12日以内出荷

1個
52,980 税込58,278
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属蒸着膜で、45°で入射させた光を透過:反射(比率30:30)に分岐させます。
1個
2,910 税込3,201
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

45°で入射させた光を透過と反射(比率50:50)に分岐させます。裏面は反射防止コートで処理されています。
1個
特価
5,830 税込6,413
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アイテックシステム同軸落射照明 TCAシリーズ
照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)。LED同軸落射照明は、高輝度・高品質・短納期を実現。ハーフミラーによりカメラと同軸上に、光を落射させる構造で、ワークに対して均一な面状の同軸光を照射可。窓径□20、35、50、75、100mmと、白、赤、緑、青、赤外850nm、赤外940nmの発光色をラインアップ。用途:光沢のある金属やフィルム、プラスチック、曲面状の表面の傷や印字、文字、打痕、基板パターン検査に最適。照明方法:均一な同軸光で幅広い用途に使用可。ドーム照明TD型と連結可能(別売りアダプタ必要)
1個
57,980 税込63,778
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
21,900 税込24,090
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワンLED光源
調光はマニュアル制御と外部制御から選択できます。自動保存機能付きで、前回設定した明るさを再設定する必要がありません。コンパクトサイズで設置する場所を取りません。
仕様 光源部 寸法(mm) 70×175×102 質量(kg) 約1.8 電源(V) AC100 50/60Hz(ACアダプター付属) 冷却方式 自然放熱+静音ファン 最大消費電力(W) 15 制御方法 全面パネル手動、アナログ電圧、PWM信号、RS232C 色温度(K) 5600(参考値) 寿命 240000lx※1 アズワン品番 3-6702-31 LED寿命(時間) 約30000(参考値) 調光範囲 0~100%
1台
59,900 税込65,890
12日以内出荷

1個
24,900 税込27,390
22日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)HLV3シリーズ筒型タイプ
付属品 取扱説明書 外径(Φmm) 22 材質(ケース) アルミ合金 冷却方式 自然冷却 使用温湿度範囲 温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲 温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm) 300 極性・信号 1:信号、2:(+)、3:(-) 入力コネクタ SMR-03V-B
1個
56,706 税込62,377
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)