- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- はかり
- 含水 率 測定 器のおすすめ人気ランキング
含水 率 測定 器のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新110件の「含水 率 測定 器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「含水率計」、「含水率」、「木材水分計」などの商品も取り扱っております。
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途材木、セメントなど建材の水分チェックに。
付属品
取扱説明書、ストラップ、保護カバー
幅(mm)
50.9
高さ(mm)
132.9
奥行(mm)
24.7
精度
±1%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50.9×24.7×132.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50.9×132.9×24.7
測定範囲(%)
8.8~54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)、。7.0~47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)、。0.9~22.1%(セメント、コンクリート、しっくい )、。0.0~11.0%( セッコウ)、。0.7~8.6%(セメントモルタル)、。0.6~9.9%(石灰モルタル)、。0.1~16.5%(レンガ)
分解能
0.1%
使用電池
単4(1.5V)電池2個
サンプリング
1回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)
約150(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
取扱説明書
(2.5MB)
バックライト付きLCDで暗いところでも測定値が見やすい(自動点灯/消灯)
小型軽量、1ボタンのシンプルデザイン
オートパワーオフ機能
用途木材・建材の含水率を手軽に測定。薪の水分チェックに最適
測定範囲(%)
木材(材木、紙、ボール紙):6~42。建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0
付属品
ストラップ、アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個
質量(g)
約50(電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~40
規格
CEマーク認証(EMCテスト合格)
電源
アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
80×40×20
測定精度
木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%。建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%
測定方法
電気抵抗式
文字高(mm)
9.5
消費電流(mA)
バックライト点灯時:約7.5。消灯時:約7.0
動作範囲
約5.1V ~6.8V
保存温度範囲(℃)
-10~50
確度
木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%。建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%
保存湿度(%)
85RH以下(ただし結露のないこと)
使用湿度(%RH)
85以下(ただし結露のないこと)
分解能(%)
木材(材木、紙、ボール紙):1%。建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
素材に置くだけ。シンプル水分確認。
「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。
平面接触型で含水率が置くだけで分かる水分計。
用途ホームビルダー、建築施工業、森林業、資材管理業、建築資材 販売業、木材加工業、不動産業、水道業、DIY
付属品
取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース
電源(V)
9アルカリ乾電池×1本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
81×154×36
精度(%)
(木材) ±2、(建築素材) ±0.2
使用環境
気温:0~40℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと、高度:2000m未満
表示機能
素材グループ選択(:4種)、ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示
保管環境
気温:-10~60℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと
RoHS指令(10物質対応)
対応
稼働時間(時間)
連続:約35
分解能(%)
(木材)0.1、(建築素材)0.1
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
小型軽量なデジタル水分計。
簡単に木材、建材の水分を測定することができます。
バックライト付LCDなので暗いところでも見やすくなっています。
用途薪の水分チェックに最適。木材・建材の含水率を測定。
測定範囲(%)
木材(材木、紙、ボール紙):6~60。建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0
質量(g)
47
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
ボタン電池(1.5V・LR44)×4個 ※別売り
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
80×40×20
消費電流(mA)
<7
保存温度範囲(℃)
-10~50
確度
木材(材木、紙、ボール紙):<30%±2%;≧30%±4%;。建材(モルタル、コンクリート、石膏):<1.4±0.1%;≧1.4%±0.2%;
保存湿度(%)
85RH以下
取扱説明書
(1.4MB)
使用湿度(%RH)
85以下
分解能(%)
木材(材木、紙、ボール紙):1%。。建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
高周波容量方式のハンディ型水分計
あらかじめダイアルをセットして測定箇所に軽く押し当てるだけで測定できます。自動的に補正、演算が行われ人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード・モルタル・コンクリート・ALCモルタルなどの水分を迅速にデジタル表示します。
仕様
【補正機構】厚さ:10~40mm、温度:自動(0~40℃)、手動(0~70℃)
セット内容
本体、マイナスドライバー、9V形乾電池×1、収納ケース
寸法(mm)
56(W)×130(D)×110(H)
測定範囲
人工軽量骨材コンクリート:0~23%、石膏ボード:0~50%、コンクリート:0~12%、モルタル:0~15%、ALC:0~100%
質量(g)
300(電池含まず)
測定精度
コンクリート・モルタル±0.5%
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。
見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
電気伝導率を計測し、対象(木材・建築資材)の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。
仕様
セルフテスト機能付。ホールド機能付。
付属品
出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池
TGK品番
540-68-08-01
トラスコ品番
333-7481
幅(mm)
46
高さ(mm)
119
質量(g)
45(電池除く)
奥行(mm)
25
外形寸法(mm)
119×46×25(保護キャップ装置除く)
測定精度
(材料水分)±1%(電気伝導率計測値に対して)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×25×119
測定範囲(%)
0~54.8
バッテリー
単4アルカリ乾電池×2本
電池寿命(時間)
200(バックライトオフの場合)
計測範囲
(材料水分)0~54.8質量%
アズワン品番
1-6453-01
分解能(%)
(材料水分)0.1%
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
含水率(u%)と含水比(w%)が測定できる高周波水分計です。
測定深度は、10mmと25mmを切り替えることができます。
用途木材、建材の水分測定、コンクリート養生
寸法(mm)
106×67×30
質量(g)
145
測定範囲(mm)
(深度)10/25の切替
測定項目
含水率、含水比
保護等級
IP65
測定対象
18種類の建材
電池
9Vブロック電池ブロック電池
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25~50(凍っていない状態)
1台
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
素材に置くだけ。シンプル水分確認。
「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。
平面接触型で含水率が置くだけで分かる水分計。
用途ホームビルダー、建築施工業、森林業、資材管理業、建築資材 販売業、木材加工業、不動産業、水道業、DIY
付属品
取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース
幅(mm)
81
高さ(mm)
154
質量(g)
226(電池含む)
奥行(mm)
36
電源(V)
9アルカリ乾電池×1本
精度
±2%(木材)、±0.2%(建築素材)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
81×154×36
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
81×154×36
測定範囲(%)
(木材)3.0~56.4※62種選択、(建築素材)硬石膏セメント:0~3.3(CMモード時:0~3.1)、コンクリート:0~5、発泡コンクリート:0~66.5、石膏・プラスター:0~23.5、石灰混ブロック:0~5.5、モルタル:0~5(CMモード時:0~3.8)
分解能
0.1%(木材)、0.01%(建築素材)
精度(%)
(木材) ±2、(建築素材) ±0.2
使用環境
気温:0~40℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと、高度:2000m未満
表示機能
素材グループ選択(:68種)、CMモード(カーバイド法測定)、インデックスモード、自動ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示、棒グラフ表示、最大値表示
保管環境
気温:-10~60℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと
RoHS指令(10物質対応)
対応
稼働時間(時間)
連続:約40
分解能(%)
(木材)0.1、(建築素材)0.01
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
本体とセンサ部を一体化したハンディタイプの高周波式水分計です。対象物に軽く押し当てるだけで、すばやく水分値が表示されます。
従来器の自動温度補正機能や水分上限アラーム、画面のホールド表示機能はそのまま、筐体とスイッチキーは人間工学に基づき再設計し、使い勝手を一段と向上させました。
水分値パーセント表示と、水分量と相関のある高周波容量を0~1999での表示が可能です。
測定範囲(%)
(コンクリート)0~12、(モルタル)0~15、(ALC)0~100、(人工軽量骨材コンクリート)0~23、(石膏ボード)0~50 、(ケイ酸カルシウム板0~15
付属品
ソフトケース 、電池、取扱説明書
質量(kg)
0.39
質量(g)
390
外形寸法(mm)
72×146×118
電源
電池9V(006Pアルカリ)×1
測定方式
高周波容量式(20MHz)
表示方式
デジタル(LCD)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×146×118
測定対象
コンクリート・モルタル・ALC・人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード ・ケイ酸カルシウム板
最小表示(%)
0.1
測定精度(%)
±0.5(コンクリート・モルタル)
消費電力(mW)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途材木、セメントなど建材の水分チェックに
付属品
取扱説明書、ストラップ、保護カバー
トラスコ品番
449-2307
幅(mm)
50.9
高さ(mm)
132.9
質量(g)
約119(保護カバー装着時、電池含む)
奥行(mm)
24.7
精度
±1%
測定精度
±1%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50.9×24.7×132.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50.9×132.9×24.7
測定範囲(%)
8.8~54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)、。7.0~47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)、。0.9~22.1%(セメント、コンクリート、しっくい )、。0.0~11.0%( セッコウ)、。0.7~8.6%(セメントモルタル)、。0.6~9.9%(石灰モルタル)、。0.1~16.5%(レンガ)
分解能
0.1%
使用電池
単4(1.5V)電池2個
サンプリング
1回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)
約150(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
分解能(%)
0.001
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
環境にやさしいオーガニックカーボンヒーター。
ユーザーにやさしいLED付き操作部。
「自動停止モード」「時間停止モード」の2種類の測定モード完備。
測定条件を登録可能。5個の測定条件保存番号を備えています。
データメモリ機能搭載。50個の測定データを記憶し、一括出力できるデータメモリ機能を備えています。
Pre Heat(予備加熱)モード搭載。
高性能の電子天秤とオートテア機構。
用途幅広い試料・あらゆる性状に(穀類、食品、化成品、粉体、粒体、ペースト・液体)
仕様
●測定条件保存/5種●熱源/オーガニックカーボンヒーター(280W×2)●試料皿/ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g
付属品
試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚入)、電源コード(3P-2P 変換アダプタ付)
質量(kg)
3.2
電源(V)
AC100~120/220~240(50/60Hz)
消費電力(W)
最大900
電源
AC100~120V/220~240V(50/60Hz)
測定方式
乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式)
再現性
試料質量5g以上0.1%
表示方式
バックライト付LCD(96×40mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
222×360×196
測定範囲(%)
0~100(ウエットベース・固形分)、0~500(ドライベース)
試料質量(g)
1~80/任意質量サンプリング方式
外部出力
RS-232Cインターフェース
温度センサー
サーミスタ
測定単位
水分(ウエットベース・ドライベース)、固形分
使用温湿度範囲
5~40℃ 85RH以下
測定モード
自動停止モード、時間停止モード(1~120分)
通信機能
「データロガーソフト FDL-02」(別売)によるデータ出力
温度設定範囲(℃)
30~180(1℃間隔)
RoHS指令(10物質対応)
対応
多くの種類の木材を直読で測定可能
小型・軽量の木材水分計です。測定方式が高周波式ですから木材表面を傷つけることなく、軽く押し当てるだけで測定できます。
仕様
【補正機構】厚さ:10~40mm、比重:0.1~1.25g/cm3、水分:±5%、温度:自動(0~40℃)、手動(0~70℃)。【アラーム設定】上限水分の設定とアラーム告知
セット内容
本体、マイナスドライバー、9V形乾電池×1、収納ケース
寸法(mm)
56(W)×130(D)×110(H)
測定範囲
2~150%(ただし、比重、樹種により異なる)
質量(g)
300
電源
9V形乾電池×1(0006P)
表示
LCDによるデジタル表示
測定精度
±0.5%
センサーを試料に差し込むだけ
瞬時に土壌の水分状態がわかります
インターフェースで自動的に検量線が取れます
付属品
単3マンガン電池 × 2 、通信ケーブル、キャリングケース
寸法(mm)
155×70×30
測定範囲
抵抗:8.2KΩ~66MΩ(20℃)
質量(g)
170
電源
単3マンガン乾電池 × 2
温度(℃)
-10~90
表示
3-1/2 桁 LED
測定方法
電気抵抗式
機能
平均値表示、検量線変更、アプリケーションによる通信機能
測定温度(℃)
5 ~40 (但し結露しないこと)
表示範囲
12.1~28.1 %(工場出荷時に於いて)、12.1%以下は L,58.1 %以上は H 表示(但しユーザーズレンジにより99.0 %まで表示値変更可能)
分解能(%)
0.1
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
新しい水分率計測の提案。水分率表示0.001%、0.01%、0.1%を選択可能。高精度センサーSHS採用による高い再現性《特許取得済》。直管型ハロゲンランプと新機構SRA採用の高速で均一な加熱《特許取得済》。各試料の測定条件を最大20通り記憶。測定結果を最大100個記憶。「標準モード」「急速モード」「自動終了モード」「タイマーモード」「マニュアルモード」。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)。測定データのリアルタイムグラフ化(専用ソフトウェアWinCT-Moisture標準付属)。加熱温度の校正が可能
幅(mm)
215
質量(kg)
約6
高さ(mm)
173
奥行(mm)
320
電源
電源ケーブル
計量皿寸法W(mm)
Φ85
測定方式
加熱乾燥式
加熱方式
ハロゲンランプ(直管式、最大加熱能力400W)
測定単位
水分率%、固形分%、比率%、質量表示
動作温湿度範囲
5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
通信機能
RS232C 25ピンメス標準装備
材質(計量皿)
A1050
シータプローブ(センサ)を土壌に差し込むだけで、土壌の体積含水率を数秒間で簡単に測定できます。
センサは誘電率の変化を測定します。また、防水タイプなので直接土に埋設することができます。
0~55%の体積含水率を±2~5%の精度で測定でき、キャリブレーションすることで精度をあげて測定が可能です。
センサには2mケーブルが付いており、表示器は測定値を内部メモリに格納することができます。
また、内蔵ソフトで無機と有機質土壌の値に変換することも出来ます。
仕様
安定に要する時間:通電後約1~5秒。センサ部分は折れやすいので、取扱にご注意下さい。
セット内容
シータプローブ(センサー部 DIK-311F-A1)、メータ(表示部 DIK-311E-B1 9V乾電池×1)、収納ケース、取扱説明書(DIK-311E用)、接続ケーブル(DIK-311F-D1 ケーブル2m)
材質
PP(ポリプロピレン)
測定範囲
0~55%(体積含水率)
質量(g)
138、収納ケース:約350
電源
乾電池 006P(9V)
本体質量(g)
約205(9V乾電池を含む)
使用温度(℃)
0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約89×25×147(突起部除く)
精度(%)
±2~5(0~55%・0~40℃)(土壌による)
直径×長さL(Φmm×mm)
Φ39.8×170.5(ロッド部:Φ3×60)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納ケース:約250×200×70(突起部を除く)
機能
データストア:【ORG(有機土壌)】最大84点、【MIN(無機土壌)】最大84点、【VOL(電圧)】最大84点
表示範囲
【ORG(有機土壌)】0~100%、【MIN(無機土壌)】0~100%、【VOL(電圧)】8~2000mV(※メータの仕様でありセンサーの測定範囲ではありません。)
表示器
8桁×2行 LCD(バックライト機能付き)
記憶容量
3×84データ
安定時間(秒)
10以内
電池電圧表示
「B」表示(約6.7V以下でLCDに表示)
インターフェイス
【必要電源】5~14VDC、【消費電力】18mA、【出力シグナル】0~1VDC(0~60%)
体積(cm3)
測定:約75
使用湿度(%RH)
0~85以下(結露不可)
バッテリー寿命
12時間以上
作動範囲
【有機・無機土壌】0~100%、【電圧(VOL)】8~2000mV
サービス分類
レンタル
建材等の含水率を高周波で測定。深さ5cmの水分を測定。
付属品
プローブ
トラスコ品番
819-3699
水分(%)
木材:~50質量、建材:~20質量
1本
¥69,980
税込¥76,978
16日以内出荷
小型設計により限られたスペースで使用に便利
アイコンによるシンプル設定のため、様々なオペレータが容易に操作することが可能
計量チャンバは取り外して清掃が可能で衛生的
熱源に赤外線を採用
付属品
アルミ受け皿(50枚)・サンプル受けハンドラー
質量(g)
2.1
電源
AC100~240V 50/60Hz
ひょう量(g)
110
本体寸法(mm)
165×280×127
供給方式
赤外線
測定範囲(%)
0.05~100%
外部出力
RS232C
設定温度(℃)
50~160(5℃間隔)
計量皿寸法(Φmm)
90
アズワン品番
2-6144-21
切タイマー
1分~99分(60分まで30秒間隔、60分以上1分間隔)
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
接続するプローブにより各種水分測定を柔軟に対応。コンパクトボディに読み取り易い大型LCD表示。
測定方式
直流電気抵抗式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×35×150
16種の樹種データに加え、いわゆる「広葉樹」と「針葉樹」の検量線をメモリーに保存している為、木材を換算することなく測定が可能です。
平均値表示、自動温度補正、上限値アラーム機能、オートパワーオフ機能を搭載しています。
管理状況に合わせ、表示水分値を-9.9~+9.9%の間で補正することが出来、実情に適合させることが可能です。
仕様
表示方法:デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)
付属品
4針センサ、予備針×10、導体ゴム×2、レンチ、ショルダーストラップ、キャリングケース、電池1.5V(単三アルカリ)×6、取扱説明書、樹種番号表(和文・英文)×各1
質量(kg)
0.5
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単3アルカリ電池1.5V×6
測定方式
電気抵抗式
測定精度
20%未満±0.5%、20%以上±2.0%(対基準抵抗の精度)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×210×50
測定範囲(%)
6~40%(広葉樹)、7~40%(針葉樹)、4~40%(樹種番号1~16・樹種により異なる)いずれも20℃で測定した場合。20℃以下の場合、測定可能な下限値は1℃につき0.1%高くなる。
機能
自動温度補正、平均値表示、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)、上限値アラーム設定(1~39%またはOFF)、水分値補正(-9.9~+9.9%)
測定対象
単板・木材全般
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷