- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- ドラム缶用ポンプ
- 吸い上げのおすすめ人気ランキング
吸い上げのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新429件の「吸い上げ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水吸い上げ」、「吸い上げ機」、「吸い上げポンプ」などの商品も取り扱っております。
1回転1リットルの吐出量!200Lドラム缶1本をわずか2分で吸い上げます。A重油ご使用の際はメーカー・添加剤などで異なりますが、目安として、油温10℃以上で使用可能です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油の移送給油に最適です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油。吸入ストレーナー:60メッシュ
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品
吐出ホース・バンド
トラスコ品番
112-2282
種別
手動ドラムポンプ
吐出口径(Φmm)
32
吐出ホース(mm)
32×1275
ストレーナー
60メッシュ(ポリエチレン)
吸入パイプ
32mm×1.6t
アズワン品番
64-6358-26
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品
吐出ホース・バンド
種別
手動ドラムポンプ
材質
羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
1回転で1Lの最大吐出量があるため、スピーディーかつ簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。ハンドルを逆回転させればホースから油を吸い上げる事が出来ます。
用途灯油、軽油の輸送給油に。
付属品
給油ホース、ホースバンド、ストレーナー
材質
本体/アルミダイキャスト、吸入パイプ/鉄、給油ホース/PE
全長(mm)
1365
パイプ径(Φmm)
31.8
吐出ホース(mm)
1320
ストレーナー
60メッシュ(ポリエチレン)
吸入パイプ
1080
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ベーシックなドラム缶用ポンプです。
手回しで簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。
用途灯油、軽油の輸送給油に。
付属品
給油ホース、ホースバンド
材質
本体/鋳鉄、吸入パイプ/炭素鋼、給油ホース/PE
全長(mm)
1350
タイプ
パイプ組立式
パイプ径(Φmm)
31.8
吐出ホース(mm)
1280
吸入パイプ
1150
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
オールステンレス製で様々な溶剤に対応します。
適合機種
200Lクローズドラム缶用
型式
手回し式 200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)
0~60
揚程(m)
2(押上)
ホース長さ(m)
1.2
使用可能粘度(cP)
500
駆動方式
手動式
お手頃価格で便利な電動ドラムポンプシリーズ! 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 AC-100V、DC-12Vよりお選びください。 ドラム缶なら10分以内、ポリ缶なら1分以内に給油できます。
使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
タイプ
電動
ねじ径
M28(吐出部)
電源コード(m)
4
ノズル
ガンタイプ
吐出口径(mm)
25
ヒューズ
筒型ヒューズ(4A)
吐出ホース長(m)
1.5
200Lドラム缶1本を約5分で吐出。ドラム缶用としては最も手軽で、低粘度の液体に対応します。
付属品
ストレーナ(60メッシュ)、PE(Φ32×1.2m)
トラスコ品番
828-2696
適合機種
200Lクローズドラム缶用
材質
本体:AL・亜鉛、パッキン:NBR
使用温度範囲(℃)
0~60
揚程(m)
2(押上)
ホース内径(Φmm)
32
ホース長さ(m)
1.2
使用流体
灯油、軽油、重油、オイル
使用可能粘度(cP)
500
駆動方式
手動式
1個
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
手押し型だから楽々。
昔ながらの井戸汲み方式。
55ガロンドラム缶(208リットル)に取り付けられる。
直径55mmのドラム缶口に対応。
高さの調節(350~980mm)が可能な3段パイプ適用。
2mの吐出ホース付き。
全長(mm)
1000~1290
使用温度範囲(℃)
約-5~+45
ホース径(Φmm)
(内径/外径)16/19
吸入パイプ
吸入管(A+B+C)690~980mm、吸入管(B+C)350~640mm
吐出ホース長(m)
2
主材質
ABS樹脂、ポリプロピレン、アセタール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品
ノズルフック
トラスコ品番
356-8521
全長(mm)
864
質量(g)
830(付属品重量含まず)
径(Φmm)
(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20
ねじ径
M28(吐出部)
最大揚程(m)
2.0
ホース径(Φmm)
吐出/16、吸込/25
ノズル
給油/ガンタイプ
電池
アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
電池寿命
目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
吐出口径(mm)
25
アズワン品番
64-8314-01
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ドラム缶にぴったりのロングタイプ。
仕様
品名:ビッグオート。ISO9001認証取得工場製。ドラム缶用
トラスコ品番
111-4336
材質
本体:ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)、ホース:ポリエチレン(PE)、パイプ部分はポリ塩化ビニール(PVC)
全長(mm)
1194
質量(g)
400
パイプ長(mm)
878
関連資料
製品図面(0.09MB)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
適合
ギアオイル、灯油、潤滑油
エスコ品番
EA990XD-1
材質
スチール
全長(mm)
1300
質量(kg)
3.5
吐出量(mL/ストローク)
280
危険物の類別
非危険物
1個
¥11,600
税込¥12,760
当日出荷
一般油用のピストン式ドラムポンプです。ハンドルを引き上げる時に吐出します。高粘度10000mPa・sまで使用可能です。ホースとバルブが付いて液漏れしません。サイホン機能が使えます。
用途一般油用。高粘度のオイルをドラム缶から小分けする際に。
付属品
アダプタ、ストレーナ、耐油PVC(Φ19×1.0m)
トラスコ品番
410-0514
適合機種
200Lクローズドラム缶用
材質
本体:スチール、UPE樹脂(アダプタ) パッキン:PA
型式
ピストン式 200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)
0~60
揚程(m)
2(押上)
ホース内径(Φmm)
19
ホース長さ(m)
1
使用流体
灯油、軽油、重油、オイル
使用可能粘度(cP)
10000
駆動方式
手動式
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
1回転当り1Lを吐出可能で、短時間で液体を移送できます。
アズワン品番
3-6234-01
1個
¥36,700
税込¥40,370
翌々日出荷
工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)
用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
工進ハイリッターポンプLP-32用部品
用途部品の交換に
適合品番
LP-32-AAA-5 LP-32-AAC-0
溶剤・薬品用手回し式ドラムポンプです。低粘度で比重が高い溶剤や薬品を吸い上げるのに適しています。密閉アダプター・バルブ・アース線が付いているので、引火性の高い液体や気化しやすい液体、臭いの強い液体にも使用可能です。上・下位置でハンドルを止めることによりサイホンの機能が働き、水平にすると止まるので、連続圧送可能です。
用途溶剤・薬品用。溶剤・薬品などをドラム缶から小分けする際に。使用可能液体:塩化メチレン(メタクレン)・トリクレン・ジエチレングリコールなど。
付属品
密閉式アダプタ、アース線、バルブ、ストレーナ(40メッシュ)、SUS304(Φ19×1.2m)
トラスコ品番
382-4063
適合機種
200Lクローズドラム缶用
材質
本体:SCS13(SUS304相当)、PTFE パッキン:PTFE、FFKM
型式
手回し式 200Lクローズドラム缶用
タイプ
低粘度溶剤用(比重1.5以下)
使用温度範囲(℃)
0~60
揚程(m)
2(押上)
ホース内径(Φmm)
19
ホース長さ(m)
1.2
使用流体
溶剤
使用可能粘度(cP)
500
駆動方式
手動式
アズワン品番
1-3323-03
1台
¥239,800
税込¥263,780
当日出荷
便利な受皿付きのポンプです。
用途ギアオイル・エンジンオイル等の高粘度油
全長(mm)
約1450
材質(本体)
アルミ
吸入管径(mm)
29(内径)31.75(外径)
粘度
SUS1500
材質(パッキン)
NBR
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(4.6MB)
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。 。ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。
工進ドラムポンプLP-32用 吐出ホースクミ
用途交換用として
接続口径(Φmm)
32
アズワン品番
64-9480-74
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
仕様
【レバー操作】回転式(一般回転タイプ)、SAE30まで
適合
軽油、機械油、エンジンオイルなど粘度が低粘度のオイル
エスコ品番
EA990XL-1
材質
ヘッド:鋳鉄、パイプ:亜鉛メッキ
全長(mm)
1320
質量(kg)
3.4
外径(Φmm)
【吐出口】27
ホース長さ(m)
1
ホース径(Φmm)
27
危険物の類別
非危険物
1個
¥19,800
税込¥21,780
当日出荷