吸い込み口のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
474件の「吸い込み口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸込口」、「HS型」、「点検口ガラリ」などの商品も取り扱っております。
吸込口の主流製品 低圧損・低騒音 指向性がなく一様な吸込み
用途病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等 仕様 羽根固定型 材質 スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。フレーム:黒色鋼板0.8t。フィルター:サランネットフィルター
1台
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

吸込口として最も代表的なスリット型です。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/SL-VS
最大風速(m/s) 3 開口率(%) 82 ピッチ(mm) 23 KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
1台
8,498 税込9,348
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸込口として最も代表的なスリット型です。取付枠が付いているため簡単に取り付けることができます。取付枠付き/SL-VF
最大風速(m/s) 3 開口率(%) 82 ピッチ(mm) 23 KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
1台
6,698 税込7,368
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

拡散範囲及び到達距離の調整が自在。 風量調整機構付き。 気流方向可変。 吸込口としても使用可能。 有効開口率80%
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他 仕様 羽根可動型 材質 ユニバーサル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0t 吹出方向 垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
1台
7,998 税込8,798
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)

薄形デザイングリル採用(厚さ15mm)。風量調節機構付(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。グリル着脱式。抜け止め金具付(スプリング式)。取付場所:天井壁床(ただし、踏みつけられない場所)
質量(kg) 0.2
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 シャッター付で、風量の調節ができます。 防火シャッターも接続可能です。(FVS)
開口率(%) 82
1台
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

吸込用のため、固定羽根を使用し、シンプルなデザインとなっております。 シャッターなしで、軽量・安価です。風量調整機能はありません。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。
開口率(%) 82
1台
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

潅水ポンプ用のストレーナーです。 鉄ストレーナー、ステンレスパンチングアミ。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷


可動式の羽根の角度を調整することで気流方向や到達距離を自在に変えることができます。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/HS
吹出風速(m/s) 8 開口率(%) 82 ピッチ(mm) 23 KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
1台
6,998 税込7,698
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番 813-1226 幅(mm) 【フード】195 質量(kg) 0.9 内径×外径(Φmm) 【ダクト接続部】90×100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 195×250×100 アズワン品番 64-9623-36
1個
9,590 税込10,549
当日出荷

厚さ15mmの薄形デザイングリル採用
仕様 薄形十字格子デザイングリル(厚さ15mm)、グリル脱着式 質量(kg) 0.2 取付場所 天井・壁・床 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 65×170×175
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

ホース口は 100mmΦのホースが入ります。 サイズ的にも色々使えて便利です。 カンナの集塵やデスクワークの集塵などにお使いください。
寸法(cm) 23×24.5×11.3 質量(g) 38
1個
1,690 税込1,859
当日出荷

排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。 補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様 ストレート排気 適合機種 FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ) 材質 亜鉛鋼板 圧力損失 Φ150mmダクト7m相当
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

材質 アルミ シルバー 仕上 アルマイトクリア ビスの呼び 【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。 JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど 圧力損失 (初期)59Pa、(最終)196Pa 材質 ろ材:不織布 使用温度(℃) 60以下 使用湿度範囲 95%RH以下
1個
特価
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

可動式の羽根の角度を調整することで気流方向や到達距離を自在に変えることができます。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/VHS
KN-95 ハンツヤ(ホワイト) ピッチ(mm) 23 開口率(%) 82 吹出風速(m/s) 8
1台
9,798 税込10,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中枠脱着がワンタッチ フィルター効果100% フィルター交換が容易 幅広い用途(点検口兼用)
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他 仕様 フィルター付吹出口・二重枠 材質 グリル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0t。フィルター:フィレドンフィルタPS300 型式 VHS型 適合フィルター サランネットフィルター、PS-300、PS-400、PS-1710
1台
26,980 税込29,678
15日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)