- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分析・環境・測定器具
- 吸光度 セルのおすすめ人気ランキング
吸光度 セルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新202件の「吸光度 セル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリル 紫外線透過」、「ディスポセル」、「セルホルダー」などの商品も取り扱っております。
測定範囲の標準は300nm以上。320nmでの吸光度の標準偏差は0.004以下。
セル窓をくぼませているため傷つきにくい。受光方向を一定にするための矢印付き。
向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。
標準偏差(nm)
320≦±0.004
測定範囲(nm)
300~900
寸法(mm)
12.5×12.5×45
光路幅(mm)
10
材質
PMMA
種別
近UV用
採取量が少ない試料の分析に使用されるセル・キュベットです。
種別
2面透明
タイプ
ガラス製
標準セルは全溶接で温度変化に強く、安心して使えます。
溶接部は非常に強固なうえ精密で、光学面にゆがみがなく透光面の光学性能に優れています。
透過面
2
底部はU字型になっています。
セルホルダーに入れやすく、また、洗浄が容易です。
寸法(mm)
12.5×12.5×45
材質
UV石英ガラス
タイプ
2面透明
測定誤差
1%以内(220nm)
容量(mL)
3.5
光路長(mm)
10
光路幅(mm)
10
アズワン品番
1-9737-01
材質
光学用白板ガラス
容量(mL)
3.5
外寸法(mm)
12.5×12.5×45
透過面
2面
1ケース(2個)
¥3,366
税込¥3,703
当日出荷
最大透過を得るための光学窓があります(吸光度1%)。非透過面には溝がきってあり、持ちやすく、また透過面との取り違いを防ぎます。セミマイクロは丸い注入口になっており、揮発性の溶媒を用いる場合に栓を取付けられるようになっています。
吸光光度計の測定用ガラスセルです。
用途Checker HCシリーズ、HI 93シリーズ用です。
直径(Φmm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(4個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
受光方向を一定にする矢印付き。
セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります。
向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。
種別
可視光線用
材質
PS
測定範囲(nm)
340~900
光路幅(mm)
10
標準偏差(nm)
360≦±0.005
寸法(mm)
12.5×12.5×45
お求めやすい価格でご提供。可視光波長領域の測定に適した、リーズナブルなディスポセルです。測定方向を識別するために矢印が刻印されています。
材質
PS
Ultra VetteTMは従来のPS、PMMAより耐薬品性にすぐれた新しい材質で、-20℃までの冷凍にも耐えます。DNA、RNA、たんぱく質の判定にそのすぐれた材質特性が発揮されます。
寸法(mm)
12.5×12.5×45
測定範囲(nm)
220~900
標準偏差(nm)
220~260≦±0.007/270~900≦±0.002
測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。
用途紫外線領域(285~750nm)測定用
材質
PMMA(アクリル)
寸法(mm)
12.5×12.5×45
光路長(mm)
10
透過面
2
光路幅(mm)
10
高さ(mm)
45
板厚(mm)
1.25
分光光度計用ディスポーザブルセルは、ガラスセルに匹敵する光学的性質を持っています。非透過面は溝が付いていますので透過面と間違えることがありません。100個1組で、専用ラックに入っております。
材質
PS(ポリスチレン)
仕様
吸光変動率:+1%
使用範囲(mm)
350~800
光路長(mm)
10±0.5
光学的に研磨されたセルウィンドーは熱のみにより焼き付けされているので、ひずみがありません。
セルはどの部品も均一で、化学物質による侵食を受けることもありません。
物理的及び熱によるショックや超音波振動、2~3気圧の変化にも十分耐えられます。
全てのセルは透過率をチェックし、合格したものにのみ同一のマッチコードを付けてあります。
材質
スペクトロシル(R)・石英ガラス(Q)
透過率(%)
80以上(200nmで)
誤差
1.5%以内(240nmで)
お求めやすい価格でご提供。精密接合仕上げですので、光路長のバラツキが少なく、接合面が丈夫です。セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。接着剤不使用です。
材質
石英ガラス
TGK品番
247-15-03-11
材質
合成石英
寸法(mm)
光路長10×光路幅10×高さ45
品名
lO×10×45mm PTFEフタ付き
外幅(mm)
12.5
1個
¥8,590
税込¥9,449
当日出荷
採取量が少ない試料の分析に使用されるセル・キュベットです。
タイプ
石英ガラス製
種別
2面透明
スタンダード型とセミミクロ型には測定方向が識別できる様に矢印が刻印されています。各々のケースには、同じ金型番号の製品が包装されており、金型間の吸光度誤差は±0.005以下です。
光路長(mm)
10
高さ外寸(mm)
45
長さ外寸(mm)
12
幅外寸(mm)
12
二面透明・パイレックスガラスセル。曲底型
光路幅(mm)
10