吸収紙のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
478件の「吸収紙」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「印鑑拭き」、「吸湿紙」、「吸水紙」などの商品も取り扱っております。
吸取紙(20枚入) クラウン[事務用品]ランキング1位
素早く吸収できる、吸水力にすぐれた吸取紙です。
ピンク寸法・サイズ(mm)横225×縦60
1箱(20枚)
239税込263
当日出荷

吸取紙 コクヨランキング2位
インクを早く吸い取らせるために繊維の表面処理をし、さらに、繊維のすき間を適度に多くした吸取紙です。
寸法(縦×横)(mm)60×227
1冊(16枚)
179税込197
当日出荷

ブロッター グレー P-209-GY コレクトランキング3位
ディスクにマッチする色・形です 吸い取り紙の交換が簡単に出来ます ブロッティング動作のし易い大きさ・構造です
グレー材質ABS樹脂製寸法(mm)145×65×60繰り返し・詰め替え対応
1個
799税込879
当日出荷

吸水用ろ紙 No.26-WA ADVANTECランキング4位
吸水用ろ紙 No.26-WAは、純粋なセルロース繊維から成る平滑で吸水度の高い濾紙です。 TAPPI(Technical Association of the Pulp and Paper Industry)T205に規定される紙の手漉き試験用吸取紙に適しています。 ※吸水度:細長いろ紙を20℃の水中に立て、10分間に上昇する水の高さ。
用途食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野厚さ(mm)0.7吸水度(cm)11最高使用温度(℃)120質量(g/m2)325
1箱(100枚)
7,298税込8,028
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ブロッター 木製 コレクトランキング5位
万年筆・水性ペん・スタンプなどのインクを素早く吸取る
用途朱肉や万年筆、つけペンインクの移行防止に仕様生地塗り、吸取紙1枚つき材質本体:木製/フェルトつき、取っ手:プラスチック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)145×61×61繰り返し・詰め替え対応
1個
2,998税込3,298
当日出荷

採集した標本を挟んで圧力を加え、標本の脱水・乾燥作業に使用します。
厚さ(mm)1.5寸法(mm)270×410
1セット(10枚)
959税込1,055
当日出荷

印鑑使用後の朱肉拭きとりに。1枚目を引き出すとリレー式に出ます。
シートサイズ(mm)100×60材質パルプ、バカスタイプ2枚重
1個(70組)ほか
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時] 小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。 毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。
用途pH計の電極や吸光光度計のセルの拭き取りに。 ピペットの先端や試験管、ビーカーなどの拭き取りに。 生産現場、検査室などに。ホワイト材質パルプ質量(g)約1301枚の寸法(mm)約110×約200寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×約120×約56引張強度(N)(乾燥時)17.06/縦、2.93/横。(湿潤時)6.12/縦、0.76/横吸水量6倍試験方法(引張強度)JIS S3104-1999 7.4、(吸水量)生理処理用品自主基準
1箱(200枚)ほか
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スマートバリューご印鑑ふき
SMARTVALUE印章小物シリーズ!!印鑑使用後の朱肉拭きとりに。一枚目を引き出しますとリレー式に出ます
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質パルプ、バカス寸法(mm)(原紙)100×60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×78×28
1箱(50個)ほか
5,898税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


吸水性・吸油性に優れたペーパーウエスです。水に濡らしても破れにくい素材を使用しており、濡らしても絞れます。機械・工具などの油汚れや水のふき取りに使用出来ます。
用途自動車・バイク・自転車等の整備用。現場での油、水汚れなどの拭き取り作業用。材質パルプシートサイズ(mm)275×240危険物の類別非危険物
1巻(60カット)ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ウエスがわりに最適なローコストワイパー。 多量な水・油などの汚れを素早く確実に吸収します。 製造・加工・整備・塗装などの各種工場ではもちろん、食品工場でもお使いいただけます。 ピンエンボス加工で、水や油をすばやく吸収します。
茶(未ざらし)仕様4枚重ね材質パルプ100%シリーズキムタオル
1束(50枚)ほか
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

電池実験から水の吸い取りまで様々な用途に使える角形のろ紙です。用途に合わせてカットしてお使い下さい。
グレードNo.1(汎用)寸法(cm)15×20
1組(50枚)
1,198税込1,318
当日出荷

印判の汚れを取って、快適なつ印。環境に配慮した素材を使用。ゴム印にも安心して使える。清掃用ゴムは天然ゴム再生品を、枠・底部にはABS再生樹脂、ブラシ・トレイには非塩ビ素材を採用し、環境に優しい素材を商品づくりに活かしました。印鑑やゴム印の印判についた紙粉やホコリ・朱肉を印面を痛めずきれいに取り除くことができます。
グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
1個
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ケバ立ちや紙粉が少ない紙ワイパーです。
用途研究検査施設での拭き取り。材質パルプホワイト区分新品シリーズキムワイプRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200枚)ほか
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。一面が吸水性、他面が撥水性を持ったシートです。ベンチコートとしてご利用いただけます。使ってみて分かる便利なシート。
TGK品番701-57-27-01材質吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。 一面が吸水性、他面が撥水性をもったシートです。型式09-1115-01寸法(cm×m)37cm×30m(300mm間隔ミシン線)
1個
1,490税込1,639
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]定性濾紙No.1
一般目的にもっとも多く使われています。セット内容:本体×100
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。粒子保持能(μm)6
1箱(100枚)
460税込506
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

布のような感覚で使える丈夫な紙ウエスです。水に濡らし絞って使えば簡易的な雑巾代わりにもなります。
用途機械のメンテナンス作業等、幅広い清掃作業に。材質パルプ+ポリプロピレン厚さ(mm)0.49質量(g)396(パック)タイプ4ツ折1枚の寸法(mm)300×330サイズ(mm)150×165(4ツ折時)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(50枚)ほか
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)厚さ(mm)0.26JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125使用pH範囲0~12ろ水時間(s)80吸水度(cm)8破裂強さ(kPa)122灰分0.10%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)5
1箱(100枚)
679税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1箱(20枚)
2,298税込2,528
当日出荷