- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 研磨(空圧)
- 吸塵式オービタルサンダーのおすすめ人気ランキング
吸塵式オービタルサンダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新127件の「吸塵式オービタルサンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸塵式 サンダー」、「板金 塗装 工具」、「コンパクトツール オービタルサンダー」などの商品も取り扱っております。
軽量・小型で使いやすく、長時間作業も楽々OK。
研磨スピードに優れ、作業効率も一段と向上します。
抜群の握り心地。
用途パテの荒落としや面出し作業。
パテの仕上げ作業。
木工の研磨作業。
仕様
マジックペーパー仕様
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
使用コンプレッサ
2.2KW
使用ホース内径(Φmm)
6.5
自己吸じんでクリーンな作業。
低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。
ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。
回転数(min-1[r.p.m])
11000
ペーパー寸法(mm)
93×228
パッド寸法(mm)
93×185
電源(V)
単相100
電流(A)
2
消費電力(W)
190
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
75
振動3軸合成値(m/s2)
3.5
全長(mm)
253
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
253×92×154(本機)
付属品
サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)。ダストバック
質量(kg)
1.5
トラスコ品番
422-7557
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
大きい面積をパテの粗研磨する為のオービタルサンダーです。重量設計の為パワーがあり重機・建機・木工関係での研磨に適しています。耐久力も抜群です。
回転数(min-1[r.p.m])
6000
質量(kg)
2.2
騒音値(dB)
88
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
112×118×293
流量(L/min)
400
オービットダイヤ(mm)
5
パッドサイズ(mm)
112×220
手にフィットするソフトグリップ!集じん用の穴を開けるパンチプレート付!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上
ペーパー寸法(mm)
93×228
パット寸法(mm)
92×184
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
(無負荷円軌道)10000
電源(V)
単相100
全負荷電流(A)
1.9
消費電力(W)
180
コード長さ(m)
2心・1.8
質量(kg)
1.3(コードを除く)
付属品
ダストバッグ、パンチブレード、穴あきサンドペーパー(#60、#100、#150×各2枚)
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])
8000
質量(kg)
1.25
タイプ
マジック式
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
72×89.5×288
流量(L/min)
350
騒音レベル(dB(A))
78
オービットダイヤ(mm)
5
パッドサイズ(mm)
72×172
バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m])
14000
ペーパー寸法(mm)
クランプ式:114×140、マジック式:114×102
パッド寸法(mm)
112×102
電源(V)
単相100
電流(A)
2.1
消費電力(W)
200
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
407
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5
全長(mm)
131
付属品
サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、パンチプレート、ダストバッグ
質量(kg)
1.1
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
小型・超軽量。
低騒音・低振動。
抜群の握り心地。
用途板金塗装の面出し作業に
木工の研磨作業に
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
軽量・小型で使いやすく、長時間作業も楽々OK。
研磨スピードに優れ、作業効率も一段と向上します。
抜群の握り心地。
用途パテの荒落としや面出し作業。
パテの仕上げ作業。
木工の研磨作業。
仕様
糊付きペーパー使用
業界一の低重心設計で使い易く、長時間作業でも疲れません。・ライン出し仕上げ研磨作業に最適です。
仕様
非吸塵式
タイプ
Mタイプ(マジック)
自動車板金作業、木工作業等の研磨に、幅広く使用できます。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。
用途研磨パッドを用いてワークの研磨作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
9000
仕様
マジックパッド。非吸塵式
付属品
エアーカプラー20PM
質量(kg)
0.85
使用空気圧力(MPa)
0.62
パッド寸法(mm)
73×98
空気消費量(m3/min)
0.26
エアー接続口
PT1/4メネジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
143×71×88
オービットダイヤ(mm)
3
取扱説明書
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
集塵機構を装備した偏芯型エアサンダ。エアモータの廃棄を利用した集塵機工。とぎおろし作業やとぎならし作業など、軽研磨作業全般に。
種別
集じん機構付空気式研磨機
オービット径(Φmm)
7
ペーパー寸法(mm)
100×180
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
7000
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
質量(kg)
2.1
空気消費量(m3/min)
0.68
付属品
研磨ペーパー:#40ベルクロ、#60ベルクロ、#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚。カプラ:200-30SH×1個。ブラシ:1本
トラスコ品番
495-7768
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌日出荷
小型・超軽量。低騒音・低振動。抜群の握り心地
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
使用ホース(mm)
6.5
全高(mm)
72(パッド付)
ペーパー寸法(mm)
75×110
全長(mm)
153(パッド付)
オービット径(Φmm)
3.0(オービットダイヤ)
空気消費量(m3/min)
0.20
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
10000
圧縮機
2.2(kW)
質量(kg)
0.70(パッド付)
付属品
カプラー20PM×1
仕様
マジック式(穴無し)。非吸塵式
種別
非吸塵式
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。
吸塵式です。
用途自動車板金、金属、木工研磨の面出し作業に最適、パテ研磨
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
7000
トラスコ品番
857-7737
全長(mm)
315
質量(kg)
1.95
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
100×180
空気消費量(m3/min)
0.25
ホース取付口
Rc1/4
オービットダイヤ(mm)
5
排気方向
後方
使用ペーパー
のり付タイプ
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
9500
全長(mm)
117
質量(kg)
0.86
使用空気圧力(MPa)
0.62
パット寸法(mm)
75×110
オービット径(Φmm)
3
ホース取付口
NPT1/4
サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
用途マジックペーパー用パッド
回転数(min-1[r.p.m])
9000
トラスコ品番
799-8511
質量(kg)
1.27
騒音値(dB)
89(A)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
73×87.5×309
流量(L/min)
350
オービットダイヤ(mm)
5
パッドサイズ(mm)
73×238
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
回転数(min-1[r.p.m])
9000
質量(kg)
1.27
タイプ
Jタイプ
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
93×87.5×288
流量(L/min)
350
パターン
J穴吸塵穴パターン
オービットダイヤ(mm)
5
パッドサイズ(mm)
93×178/98×175
円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。
吸じん式です。
用途自動車板金、金属、木工研磨の面出し作業に最適、パテ研磨
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
7000
トラスコ品番
794-8441
全長(mm)
315
質量(kg)
2.31
タイプ
(使用ペーパー)マジックシートタイプ
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
100×180
空気消費量(m3/min)
0.25
ホース取付口
Rc1/4
オービットダイヤ(mm)
5
排気方向
後方
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
回転数(min-1[r.p.m])
9000
質量(kg)
1.27
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
73×87.5×309
流量(L/min)
350
オービットダイヤ(mm)
5
パッドサイズ(mm)
73×238
木材、金属、塗装面の研削、研磨に。
乾式
握りやすく操作性のよい本体とハンドル形状
ペーパー寸法(mm)
93×228
パット寸法(mm)
91×185
回転数(min-1[r.p.m])
11000
電圧(V)
単相100
電流(A)
2.3
電力(W)
190
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
243×93×154
付属品
木工用ペーパー(#100 1枚)
質量(kg)
1.3
仕様
大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付
付属品
アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078)
種別
粉じん専用(電動工具接続専用)
長さ(mm)
366
幅(mm)
334
電流(A)
11
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
吸込仕事率(W)
220
最大風量(m3/min)
1.9