吸塵装置のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
120件の「吸塵装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「粉塵除去装置」、「小型集塵装置」、「吸塵機」などの商品も取り扱っております。
アズワン集塵機
アズワン品番 1-1555-01 吸塵ホース 本体側/Φ32mm、集塵装置側/Φ42mm
1個
55,700 税込61,270
10日以内出荷


コトヒラ工業吸引フード
HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。活性炭シートによりガス状成分も捕集します。風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途クリーンルーム、食品、薬品、化粧品工場などで発生する微粉塵の集塵クリーン度を要する研究、実験室での集じん、集煙。 トラスコ品番 458-7171 幅(mm) 420 高さ(mm) 130 質量(g) 500 奥行(mm) 320 電源(V) 単相100
1本
47,980 税込52,778
3日以内出荷

コンクリートの切断、研磨時の粉じんを集じん!梱包用ダンボール箱が簡易集じんフードに!。最大真空度(kPa):5
付属品 ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)、ダストバッグ タイプ ポッキンプラグ付 消費電力(W) 1050 最大処理風量(m3/min) 8.7 ホース長さ(m) 2.5 真空度(kPa) 5[510]
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

パワフル吸引・消音設計。風量を確保しながら、運転音は約65dB(A)。足元に置いても運転音が気にならないレベルです 生産設備にセットが容易なコンパクト設計です。手作業にお使いになる場合も作業台の下にスッキリと収まります。 面積効率に優れた成形プリーツフィルターを採用。常に安定した集塵性能を発揮します。
用途精密機器製造工場 、食品関連工場 、歯科技工、カギ加工、電子部品製造工場、医薬品製造工場、プリント基板加工、貴金属加工など 容量(L) (バケット)6.5 出力(kW) 0.4 最大風量(m3/min) 6 騒音レベル(dB(A)) 65±2以下 吸込口径(Φmm) 63.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×500×623 最大静圧(kPa) 2.65 フィルター 成形プリーツ 機能 異常電源時停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時) 塗装色 日塗工J11-833 使用環境温度(℃) 0~40 フィルター面積(m2) 1.6(1個使用) 吸引温度(℃) (最高)40
1台
169,000 税込185,900
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

淀川電機製作所集塵装置付作業台
丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨作業・エアブロー他。デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。比較的多くの粉じんが発生する作業。乾いた粉じん。 周波数(Hz) 50/60Hz兼用 電源電圧(V) 単相100 集塵容量(L) 1.2 ちり落とし方式 無し 出力(kW) 0.2 質量(kg) 35 出力(W) 200 モータータイプ 全閉外扇型 最大静圧(kPa) 0.91/1.28 フィルター 1個 消費電力(W)(50/60Hz) 200 騒音値(dB) 63/66 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 3.4/4.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 425×400×673 集塵方式 カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A)) 63/66 ろ過面積(m2) (_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 63/66 電流(A)(50/60Hz) 3.4/4.1 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 0.91/1.28 集じん量(L) 1.2
1個
158,900 税込174,790
20日以内出荷

チコーエアーテックレーザークリーン集塵機
レーザーマーキング装置向けの集塵機です。
パネル AT3 電源コード(m) 3 周波数(Hz) 50/60
1台
159,800 税込175,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。 集塵容量(L) 1.2 出力(kW) 0.2 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 62/65 吸込口径(Φmm) 70 付属品 吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個 セット内容 吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個 質量(kg) 22 出力(W) 200 周波数(Hz) 50/60Hz兼用 モータータイプ 全閉外扇型 吸入口径(Φmm) 70 最大静圧(kPa) 0.88/1.23 フィルター 1個 消費電力(W)(50/60Hz) 2200 騒音値(dB) 62/65 電源電圧(V) 単相100 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 3.3/4.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×326×382 集塵方式 カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A)) 62/65 ろ過面積(m2) (_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 電流(A)(50/60Hz) 3.0/3.0 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 0.88/1.23 ちり落とし方式 無し 集じん量(L) 1.2
1台
95,900 税込105,490
当日出荷

エアー方式なので、電気部分・回転部分がなく、防爆エリアでも使用できます。お手持ちのペール缶も使用可能です。 重い切削粉・金属片から油・水・ヘドロ状のものまで強力に吸引します。回転部がないため故障がなく半永久的に使用できます。液体吸引時、オーバー・フロー防止装置付。
タンク容量(L) 18 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 315×315×500 仕様 粉塵対応 トラスコ品番 518-9896 質量(kg) 7.5 空気使用量(L/min) 800 集塵容量(L) 18 風量(m3/min) 1.7 吸入圧(kPa) 19.6 空気圧力(MPa) 0.5 騒音値(dB) 78 吸引能力 2000mmAq 最大風量(m3/min) 15 使用エアーホース径 1/4インチ 吸込ホース径(Φmm) 32 運転音(dB) 78 吸水量(L) 10 最大真空圧(kPa) 15
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷

小型で軽量な卓上型のドラフトです。
付属品 排気ダクトホース3m、排気ファン トラスコ品番 459-9837 材質 塩化ビニール 質量(kg) 10 高さ(mm) 400 奥行(mm) 400 間口(mm) 500 電源(V) AC100 風量(m3/min)50Hz/60Hz (排気)2.3/2.6 有効内寸(mm) 490×390×390
1台
97,980 税込107,778
31日以内出荷

淀川電機製作所集塵装置付作業台
丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨作業・エアブロー他 デジタル・電子機器・IT機器関連。 光学・精密機器・プラスチック関連。 医科・歯科・粉体・学校関連。 セル生産用集じん作業台。 比較的多くの粉じんが発生する作業。 周波数(Hz) 50/60Hz兼用 電源電圧(V) 単相100 集塵容量(L) 0.5 ちり落とし方式 無し 出力(kW) 0.05 質量(kg) 17 出力(W) 50 モータータイプ 全閉外扇型 最大静圧(kPa) 0.35/0.5 フィルター 1個 消費電力(W)(50/60Hz) 50 騒音値(dB) 56/58 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 1.6/2.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 345×310×522 集塵方式 カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A)) 56/58 ろ過面積(m2) (_メインフィルター)0.72 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 56/58 電流(A)(50/60Hz) 1.0/0.9 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 0.35/0.5 集じん量(L) 0.5
1個
129,000 税込141,900
30日以内出荷

淀川電機製作所超小型集塵機セット
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース0.7mとホースバンド2個、吸込みフード、キャスターが標準で付属しておりますので、すぐに御使用になれます。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途テーブル上での加工作業時発生する粉じんの回収に 出力(kW) 0.2 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 62/65 吸込口径(Φmm) 70 付属品 吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット セット内容 吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット 質量(kg) 22 出力(W) 200 周波数(Hz) 50/60Hz兼用 モータータイプ 全閉外扇型 吸入口径(Φmm) 70 最大静圧(kPa) 0.88/1.23 集塵容量(L) 1.2 フィルター 1個 消費電力(W)(50/60Hz) 200 騒音値(dB) 62/65 電源電圧(V) 単相100 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 3.3/4.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×326×382 集塵方式 カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A)) 62/65 ろ過面積(m2) (_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 電流(A)(50/60Hz) 3.0/3.0 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 0.88/1.23 ちり落とし方式 無し 集じん量(L) 1.2
1セット
119,000 税込130,900
30日以内出荷

アズワン品番 1-6256-12 吸塵ホース Φ42mmカフス付き、長さ80cm(付属)
1個
62,400 税込68,640
12日以内出荷

自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。 オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。 風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。
最大消費電力(W) 100/120(50/60Hz) 材質 本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(m) 0.8(アームダクト) 電源 AC100V(50/60Hz) 口径(Φmm) 175(吸い口) 電源コード 2m(2Pプラグ付)
1個
114,000 税込125,400
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。比較的発生する粉じん量が少ない作業。 周波数(Hz) 50/60Hz兼用 電源電圧(V) 単相100 集塵容量(L) 1.2 ちり落とし方式 無し 出力(kW) 0.2 質量(kg) 31 出力(W) 200 モータータイプ 全閉外扇型 最大静圧(kPa) 0.91/1.28 フィルター 1個 消費電力(W)(50/60Hz) 200 騒音値(dB) 65/68 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 3.4/4.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 425×402×595 集塵方式 カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A)) 65/68 ろ過面積(m2) (_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 65/68 電流(A)(50/60Hz) 3.0/4.1 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 0.91/1.28 集じん量(L) 1.2
1個
159,900 税込175,890
20日以内出荷


PROXXON(プロクソン)集塵テーブル
用途木工、金工作業時の切り屑の集塵 付属品 専用フィルター ×3枚、専用ビットスタンド 寸法(mm) 250×295×125 質量(kg) 1.5 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 13 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

用途粉じん専用 仕様 ポッキンプラグ付。口元ロック式。Φ28mmホース。2スピード。低騒音。軽量。3Pプラグ対応連動式コンセント 付属品 ホース(5m/A-34229)。フロントカフス22、38。ダストバッグコンプリート(A-35667)。ホルダ(6個) 型式 粉じん専用 タイプ ポッキンプラグ付 消費電力(W) 520(強)、240(弱) 最大風量(m3/min) 3.2 運転音(dB) 78(強)、73(弱) カーボンブラシ呼び番号 322 真空度(kPa) (強)5.6[570]、(弱)2.6[270]
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

仕様 大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付 付属品 アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078) 種別 粉じん専用(電動工具接続専用) 長さ(mm) 366 幅(mm) 334 電流(A) 11 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 5 吸込仕事率(W) 220 最大風量(m3/min) 1.9
1台
40,980 税込45,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チコーエアーテック集塵機
稼働時間が比較的短いレーザーマーキング装置向けの集塵機です。 金属・ガラスなど、粘着性の低いヒュームの集塵に適しています。 吸込口フランジのサイズがワンタッチで交換可能です。 特殊な構造によって、衝突緩衝した粉塵は、粒子が大きくなり1次フィルタにて捕集されます。 1次フィルタで使用されている材質は、ポリプロピレンプリーツ形状でカセットタイプになっています。 簡単に交換ができる使い捨てタイプです。 1次フィルタで捕集されなかった細かい粒子は、粒状活性炭内を通過時に衝突して捕集されます。 この時臭いも同時に吸着します。 活性炭フィルタから出た微粉塵を捕集して空気を清浄化して排気します。 2次フィルタで捕集されなかった粒子を高性能フィルタがキャッチします。 活性炭粒子のブロア側への侵入もここで防いでいます。
質量(kg) 15.8 出力(W) 50 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 100(単相) 電圧(V) 100(単相) 定格電流(A) 2.3 最大静圧(kPa) 2.5 対応 200-230V対応、CE対応 電源コード(m) 3 騒音値(dB) 53-61 最大風量(m3/min) 2.8 吸込口径(Φmm) 65(別売50・38) 取扱説明書 (8.4MB) パネル AT3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 281×517×271
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷