- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分溜・分離・抽出・ろ過
- 吸引 フィルターのおすすめ人気ランキング
吸引 フィルターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新929件の「吸引 フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アスピレーター フィルター」、「カテーテルホルダー」、「吸引ポンプ」などの商品も取り扱っております。
高速で強力なダブルポンプを搭載した大型並の吸引力です。
吸引瓶と補助瓶に逆流防止弁を装備しています。
衛生管理を重視しカテーテルホルダーやチューブ収納部を設けてあります。
仕様
エアフィルター(10個)
コード
1320340
アズワン品番
0-4933-02
1箱(10個)
¥10,197
税込¥11,217
翌々日出荷
吸引ポンプ、アスピレーターなどの吸引装置で問題になる液体、エアロゾルなどによるコンタミを防止します。
用途インレット側のフィルタとして真空ポンプの保護に。
アウトレット側のフィルタとして真空ポンプの排気による溶剤、オイルミストの散乱防止に。
アズワン品番
1-5699-01
寸法(mm)
Φ53×46
接続部のサイズ
6~10mmID段付ホース口
耐圧(MPa)
0.1(15psi)
有効ろ過面積(cm2)
16
粒子保持能(μm)
0.1μm 99.9%
水分保持能
最大0.09MPa(14psi)
材質
ハウジング/ PP(ポリプロピレン)、フィルタ / PTFE(四フッ化エチレン)
1箱(10個)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
仕様
適合フィルターサイズ(mm):Φ47、有効ろ過面積(cm):12.52
材質
PC(ポリカーボネート)
容量(mL)
ファンネル・レシーバーフラスコ/250
種別
交換用排気フィルター
アズワン品番
3-6479-12
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
一般的な47mmまたは50mm径の各メーカーのフィルターが使用できます。
無毒性でタンパクの吸着が少なく、洗浄が容易です。
側面の2つのコネクターに吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。
強度・耐薬品性に優れています。
仕様
FDA登録対象・USP6準拠・細胞無毒性。オートクレーブ可。滅菌用プレート・分析用プレート付
材質
PSF(ポリサルフォン)
気体(空気・CO2)の濾過滅菌には、エアーロック(メンブレンの水漏れによる見かけ上の目づまり)を防止する疎水性PTFEメンブレンフィルターが適しています。
PTFEメンブレンを使用していますので有機溶剤の濾過滅菌にも使用できます。
未滅菌。
入口・出口径:ホースコネクター(1/4″~1/2″)、外径Φ5~13mm
直径(Φmm)
50
材質(メンブラン)
PTFE(フッ素樹脂)
材質(ハウジング)
PP
有効ろ過面積(cm2)
19.6
湿潤性
疎水性
滅菌方法
高圧蒸気滅菌可能
耐圧力(kPa)
410kPa
接続方法
タケノコ状ホース口 内側がメス型ルアースリップ
仕様
未滅菌、高圧蒸気滅菌可能
パーソナルミニポンプPMP-001型用です。吸引口とフィルターエレメントのセットとなります。
用途パーソナルミニポンプPMP-001型用
質量(kg)
0.04
高さH(mm)
40
奥行D(mm)
20
幅W(mm)
20
アズワン品番
64-3881-16
1セット
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
インキュベーターやファーメンターのベント用フィルターです。
疎水性処理済のガラス繊維濾紙を使用しているので、低背圧で高流量です。
ガラス繊維の崩れを防止するためのラミネート加工を施しています。
オートクレーブ滅菌が可能です。
用途ガスのラインフィルター
ガスの粒子除去
アズワン品番
2-5727-01
材質
PP(ポリプロピレン)
接続部のサイズ
6~10mmホース口
材質(フィルター)
ラミネートおよび疎水性加工をしたガラス繊維
粒子保持能(μm)
0.3(99.97%)
材質(ハウジング)
ポリプロピレン
ろ過面積(cm2)
16
耐圧力(MPa)
0.41
1箱(10個)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
充填容器やカーボーイの滅菌ベントとして最適です。
用途ベントフィルター
素材
PTFE 疎水性
直径(mm)
膜:50
メンブレンフィルタ直径50mmのフィルタユニットです。 エア抜きが付いているため、エアロックの防止が可能です。
フィルター直径(Φmm)
50
材質(ハウジング)
ポリプロピレン
最高使用温度(℃)
60
下部容器がついたユニットタイプのフィルターホルダー。側面に2つのコネクターがあり、吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。チューブアダプターは滅菌用に綿を詰めることができ、内径6.35mm~7.94mm(1/4~5/16インチ)のチューブに適合します。オートクレーブ可能。
ポアサイズ面積(cm2)分析用プレート付
11.25
ポアサイズ面積(cm2)滅菌用プレート付
13.3
少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。
蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。
ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。
入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。
加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製
培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過
HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過
各種水溶液、ガスの精密濾過
直径(Φmm)
25
有効ろ過面積(cm2)
4.0
最高使用圧力(MPa)
0.51
最高使用温度(℃)
45
残液量(mL)
0.1以下
材質(フィルター)
セルロースアセテート
材質(ハウジング)
アクリルスチロール
接続方法
入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ
仕様
ろ過対象液:水系・入数:50個
主な用途
無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
気体・有機溶剤の除粒子におすすめです。繰り返しオートクレーブも行えます。
滅菌
非滅菌(オートクレーブ可)
材質(ハウジング)
ポリプロピレン
チューブとチューブの間に取り付ける事により、簡単に流体内の固形物(ゴミや異物)を止めることができます。真ん中のフィルター内蔵部分のサイズが9mm幅×約20Φの為、非常にコンパクトサイズです。日本製ですので、海外製品と比べて供給面や納期面でのリスクを軽減することが可能です。異物混入によるポンプの誤作動防止に大活躍!!
フィルターサイズ(mm)
約20Φ×9幅
RoHS指令(10物質対応)
対応
網はステンレス製、杉綾織40メッシュです。
外径(Φmm)
128
卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型の消耗品です。
用途オートクレーブの吸引口に取り付けるフィルターです。
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷